カテゴリ
- 電気材料(17)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 大阪魂(2,681)
- コミネ(806)
- 日産ネジ(131)
- 八幡ねじ(44)
- TRUSCO(28)
- OHSATO(大里)(14)
- RS PRO(5)
- コノエ(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- サンコーテクノ(2)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 互省製作所(2)
- SPARKFUN(2)
- 小峰書店(2)
- 由良産商(2)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
- アイリスオーヤマ(1)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「komine」の検索結果

フルカラー埋込ネームスイッチ(片切)
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式B(片切)結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ネームスイッチ(3路)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥609~税込¥670~1個当日出荷から6日以内出荷定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式C(3路)結線方式ねじなし端子式
フルカラー埋込ネームスイッチ(両切)
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式D(両切)
コスモシリーズ 埋込ネームスイッチ
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-10~+40定格15A 300V AC結線方式ねじなし端子式
アドバンス埋込熱線センサ付自動SW用
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個欠品中来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。仕様操作ユニット色マットホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)250定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
フルカラー埋込ネームスイッチ(4路)
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷色ミルキーホワイト定格電圧(V)300定格電流(A)15適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0回路方式E(4路)結線方式ねじなし端子式
アドバンスS埋込熱線センサ付自動スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷来客時に照明をつけっぱなしにしておきたい場合などに便利。仕様操作ユニット色マットグレー使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)250定格電流(A)15適合プレートスイッチプレート
アドバンスS埋込熱線センサ付自動SW用 操作ユニット(2回路)(マットホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷色マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷埋込熱線センサ付動SW用操作ユニット適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS C 8304(屋内小型スイッチ類)による定格電圧(V)AC250定格電流(A)15適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用
アドバンスシリーズ 埋込 熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷色マットブラック定格電圧(V)AC250RoHS指令(10物質対応)対応
埋込ネームスイッチC(3路)
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981箱(10個)6日以内出荷階段や廊下など1つの照明を2か所から操作する回路に使用する埋込スイッチC(3路)です。パナソニックフルカラー配線器具に適合。スイッチに名称表示(ネーム)を入れられるため回路識別が容易。その他ネーム付きタイプ埋込ネームスイッチ種類3路シリーズフルカラー定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)、端子付き(電線差し込み式)
埋込ネームスイッチD(両切)
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)6日以内出荷2極同時に開閉する両切スイッチです。住宅や店舗・事務所などの照明や換気設備などに使用されます。ネーム表示付きで回路名や設備名を表示でき管理が容易です。その他ネーム付きタイプ埋込ネームスイッチD種類両切シリーズフルカラー定格15A/300V端子ねじなし端子付き(電線差し込み式)