カテゴリ
- 電気材料(291)
- 空調・照明・電設資材(117)
- 制御機器(25)
- 建材・エクステリア(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(111)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(191)
- TKK(3)
- 光陽社(83)
- 光陽産業(138)
- 光洋化学(71)
- エスコ(70)
- 神保電器(56)
- 日野自動車(49)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](47)
- 光洋産業(42)
- TRUSCO(41)
- cotta(37)
- ダイシン(36)
- ユニ・チャーム(35)
- ナイキ(34)
- アズワン(30)
- 明工社(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(66)
グリーン購入法適合(26)
「koyo」の検索結果

アースターミナル付フル防水コンセント 3コ用
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。用途3コ用、露出・埋込両用仕様抜け止め式・アースターミナル付形状抜止タイプ種類防水コンセント極数2P定格電圧(V)125コンセント個数3個口定格電流(A)15
SO-STYLE プレート3コ用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連3コ用
1コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
ねじ付露出スイッチボックス(1コ用1方出)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。付属品皿小ねじ(M4×10)×2本種類1コ用1方出
ファクトライン20用 リーラーコンセントプラグ 2個用
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)用途ファクトライン20用全長(mm)800~1800色プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト定格接地2P15A125V
2コ用スイッチボックス
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷付属品器具取付ねじ種類A型B型共用規格2コ用適合規格(PS)E長さL(mm)120幅W(mm)124
リーラーコンセント(2コ用)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。仕様2P15A125V色白引張強度N(kgf)50(5)
2線式リモコンスイッチ1コ用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数1個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
SO-STYLE プレート1コ用
Panasonic(パナソニック)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連1コ用
Sプレート(2コ用)(防気パッキン対応)
Panasonic(パナソニック)¥479~税込¥527~1個ほか当日出荷から4日以内出荷URL公開日:2025/6/23予定材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷仕様光アドレス設定式、フルカラー型スイッチ1コ用消費電流(mA)(信号)6
アースターミナル付フル防水コンセント(露出・埋込両用) 1コ用
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。用途1コ用、露出・埋込両用形状抜止タイプ種類防水コンセント定格電圧(V)125コンセント個数1個口定格電流(A)15
SO-STYLE プレート2コ用
Panasonic(パナソニック)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状1連2コ用
SO-STYLE プレート6コ用
Panasonic(パナソニック)¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷使用温度範囲(℃)-10~40保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内推奨締付トルク範囲(N・m)0.2~0.4プレート形状2連6コ用
2線式リモコンスイッチ3コ用
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷材質【取付枠】鋼板(亜鉛めっきクロメート処理[三価])、【カバー】ABS樹脂【ボディ】ABS樹脂色【カバー】ミルキーホワイト【ボディ】ブルー使用温度範囲(℃)-10~+40定格リモコンリレー操作専用AC24V1.5A耐電圧充電部-非充電金属部間:500V/1分間端子ねじ白赤適合電線(mm2)0.5~1.25構成本体、リモコントランス、リモコンリレー絶縁抵抗(MΩ)充電部-非充電金属部間:10以上LED色緑赤寿命【スイッチ】10000回以上スイッチ数3個適合電線径(Φmm)0.8~1.4動作電圧(V)AC18V~AC30V端子強度(N)0.8N・m以上
Sプレート(3コ用)(防気パッキン対応)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷URL公開日:2025/6/23予定材質【化粧ポレート】ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40使用条件住宅、事務所などの屋内で使用してください。RoHS指令(10物質対応)対応
リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (4コ用)
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷仕様フルカラー型、光アドレス設定式定格【入力信号電圧】±24V、【信号消費電流】9mA
リーラーコンセント 2コ用
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。 全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。定格接地2P15A125V全長(m)0.8~1.8
リモコン配線器具 多重伝送フル2線式リモコン スイッチ (3コ用)
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷仕様光アドレス設定式、フルカラー形スイッチ3コ用消費電流(mA)(信号)7
アドバンスシリーズ 新金属コンセントプレート 3コ用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から4日以内出荷耐熱性70℃ 1時間使用周囲温度(℃)-10~45使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)
Panasonic(パナソニック)¥919~税込¥1,011~1個ほか当日出荷SO-STYLEプレート4コ用(3コ+1コ用)表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)プレート形状4コ用(3コ+1コ用)
露出スイッチボックス(1個用)
Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から3日以内出荷速結のハブ付。すばやい施工ができます。付属品皿小ねじ(M4×12)2本適合PF管用適合規格(PS)EJIS規格JIS 8435色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)