カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- NASTA(ナスタ)(14)
- TRUSCO(11)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- シュナイダーエレクトリック(10)
- タンガロイ(6)
- クロダルマ(5)
- ADVANTEC(3)
- SMC(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- アズワン(1)
- イマダ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オリオン機械(1)
- カスタム(1)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- サンビー(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
「ks-250」の検索結果

漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 250A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個93日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)250定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 250A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個93日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)250定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替