カテゴリ
- 制御機器(33)
- 建材・エクステリア(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- NASTA(ナスタ)(55)
- PISCO(ピスコ)(41)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- メディアカバーマーケット(36)
- 三菱(35)
- 永田製作所(32)
- TRUSCO(29)
- スリーピース(24)
- コガネイ(21)
- 川崎電線(21)
- アイセン(15)
- アサヒシューズ(15)
- スバル(14)
- SKC(14)
- CKD(12)
- タンガロイ(11)
- 光(11)
- ADVANTEC(10)
- ブランドをもっと見る
「ks3」の検索結果
特価

リファインシリーズ 100V用コンセント
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から4日以内出荷形状抜止タイプ種類露出コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線Φ1.6、Φ2
メンズシェーバー 回転刃 (黒)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981台5日以内出荷肌あたりがやさしい「回転刃」・充電不要の「プラグイン充電式」・海外でも使える「オートボルテージ」・(AC100~240V)付属品掃除用ブラシ色黒タイプ回転式1枚刃電源(V)AC100-240消費電力(W)充電時:1本体質量(g)125別売付属品セット替刃(内刃+外刃ES9392)充電時間8時間使用の目安1日1回3分で7日電池Ni-MH蓄電池充電方式プラグイン充電式(100V専用)本体寸法(cm)高さ12.6×幅4.6×奥行5.8
テレビドアホン3-7タイプ VL-SVE710KS
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781セット6日以内出荷カメラ玄関子機・モニター親機各1台のセットセット内容カメラ玄関子機・モニター親機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時 約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約 860消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14電源カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH558AL-S):露出時119×170×26.4・埋込時119×170×23.1(奥行には、埋込部5.6含む)(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210.×183.5×29(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KS
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセットセット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 約155(電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時 約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) (電源コードを外すと電源直結式になります)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : [露出時]119×170×26.4 [埋込時]119×170×23.1 (奥行には、埋込部5.6含む) (突起部除く)、モニター親機 (VL-MWH710): 210×183.5×29 (突起部除く)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 52.5×170×25.5 (突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710):露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)40定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 250A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)250定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 15A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)15定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 125A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)125定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 75A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)75定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)60定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 225A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)225定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 20A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)20定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 200A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)200定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 50A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)50定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 400A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)400定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 150A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)150定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 350A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)350定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 30A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)30定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 175A 30mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)175定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)30
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 40A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)40定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 20A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)20定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 60A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)60定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 350A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)350定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 30A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)30定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 250A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)250定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 200A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)200定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 175A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)175定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 150A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)150定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 75A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)75定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 225A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)225定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 15A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)15定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー225W型 4P3E OC付 125A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥179,800税込¥197,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H165×W140×D68(ハンドル含む92)質量(kg)2.1種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8六角穴付ボルト定格電流(A)125定格遮断容量(kA)Icu65kA/AC100V、Icu65kA/AC200VIcu35kA/AC415V形名KS-225W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 65kA(AC415V 35kA)フレーム(AF)225引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 100A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)100定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー100W型 4P3E OC付 50A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H155×W120×D68(ハンドル含む92)質量(kg)1.7種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM8なべ小ネジ定格電流(A)50定格遮断容量(kA)Icu50kA/AC100V、Icu50kA/AC200VIcu30kA/AC415V形名KS-100W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 50kA(AC415V 30kA)フレーム(AF)100引外し方式熱動・電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 400A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉
Panasonic(パナソニック)¥319,800税込¥351,7801個92日以内出荷仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)400定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替