カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • PROST's(3)
  • TRUSCO(12)
  • アルミス(2)
  • オモイオ (omoio)(10)
  • カスタム(2)
  • クボタ計装(2)
  • クロダルマ(4)
  • サカエ(6)
  • スリーピース(24)
  • タンガロイ(7)
  • ダイニチ工業(2)
  • ニッセイ(2)
  • ホンダ(18)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 三菱(15)
  • 小野測器(6)
  • 川崎電線(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ks300」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 30mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 30mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)30
  • 漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉 Panasonic(パナソニック)

    漏電ブレーカKSー400W型 4P3E OC付 300A 100/200/500mA〈過電流保護兼用〉

    Panasonic(パナソニック)
    ¥319,800税込¥351,780
    1個
    92日以内出荷
    仕様高調波(インバータなど)対応形寸法(mm)H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)質量(kg)10.5種類漏電ブレーカ定格電圧(V)AC100-200-415共用端子形状圧着端子、バーが接続可能なM12六角ボルト定格電流(A)300定格遮断容量(kA)Icu85kA/AC100V、Icu85kA/AC200VIcu50kA/AC415V形名KS-400W極数・素子数4P3E定格電圧・遮断容量AC100-200-415V共用 85kA(AC415V 50kA)フレーム(AF)400引外し方式熱動・可調整電磁式漏電感度電流(mA)100/200/500切替
電源(制御機器)カテゴリ