カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(49)
- 電気材料(4)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 防犯用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(2)
- トヨタ(287)
- 星工業(144)
- ゴールドメダル(97)
- 大阪魂(68)
- 雅(62)
- SAMTEC(61)
- フェリック(56)
- Ecliptek(53)
- KOKUSAI(国際チャート)(50)
- 内田洋行(48)
- イトーキ(48)
- SIEMENS(46)
- cotta(45)
- 桑名金属工業(40)
- ミドリ安全(40)
- メディアカバーマーケット(40)
- ダイハツ(35)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「kus」の検索結果
特価

ホームベーカリー ブラック SD-MDX4-K 1斤
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781個当日出荷プロの技法を取り入れた独自技術で、おまかせでおいしいパンがつくれる。 。ホームベーカリーの実力はねりと発酵で決まる。「3D匠ねり」と「Wセンシング発酵」を搭載 プロの技法を取り入れた独自技術で、一年中安定してふっくらパンが自宅でつくれます。 。「おうち乃が美」に向く「リッチ パン・ド・ミ」メニュー搭載 生食パンに最適なプログラムで、きめ細かくやわからい焼き上がり。 。手軽にヘルシーパンができる「低糖質パン」※メニュー搭載 低糖質パンミックスを使って、糖質60%オフでもふっくら、翌日までしっとりおいしいパンが焼けます。 ※食パンミックスSD-MIX100Aとの比較色ブラック容量1斤
LED高演色SP狭角3000K個別調光
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)器具:812演色指数(Ra)95調光の可否○
LED高演色SP狭角3500K個別調光
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)14器具・セットセット品色温度(K)3500光源色温白色光束(Lm)832演色指数(Ra)95調光の可否可調色の可否不可
LED高演色SP中角2700K個別調光
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)器具:865演色指数(Ra)95調光の可否○
LED高演色SP広角4000K個別調光
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)972演色指数(Ra)95調光の可否○調色の可否×
タイムスイッチ 別回路24時間式 連続SW付 100V
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷仕様●タイムスイッチ 別回路24時間式 連続SW付 100V●原産国:中国●コード番号:144-6766アズワン品番67-9192-54回路構成別回路型(無電圧出力)
タイムスイッチ 同一回路24時間式 連続SW付 100V
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷仕様●タイムスイッチ 同一回路24時間式 連続SW付 100V●原産国:中国●コード番号:144-6824アズワン品番67-9192-55回路構成同一回路(有電圧出力)
LED高演色SP中角3000K個別調光
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷から32日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)器具:910演色指数(Ra)95調光の可否○![ミニコンポ ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717968-220623-02.jpg)
ミニコンポ ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応]
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781個8日以内出荷1)お気に入りのCD5枚を入れ替えずに楽しめる「デジタル5チェンジャー」※ 5つの「お気に入りボタン」それぞれにCDアルバムを1枚ずつ合計5枚を本体に録音可能。ボタンを押すだけで、録音したお気に入りのアルバムを手軽に呼び出せます。CDドライブの駆動音やモーターノイズなど不要な雑音を排除し、より高音質にCDサウンドを楽しむことができます。※予めCDを本体に録音する必要があります。 2)低音を豊かに再生する「ツイステッドポート」を搭載 空気の流れを妨げない長さ225mmの曲線状のポートや、スピーカー容積の効率化を図りマグネットを強化することで、コンパクトなボディで不足しがちな低温再生を実現。さらに設置場所に合わせた音質設定ができる「設置スタイルEQ」を搭載。置き場所を選ばず音楽を楽しむことができます。 3)多彩な音源を取り込める「USBメモリー録音機能」を搭載 CD・ラジオなどの多彩な音源を録音できる「USBメモリー録音機能」を新たに搭載。いつでも好きな時間、好きな場所で録り溜めしたCDやラジオ番組が楽しめます。さらに、「タイマー録音」にも対応なので、お出かけ時もお気に入りのラジオ番組を録り逃す心配がありません。付属品FM 簡易型アンテナ(1本), AM ループアンテナ(1個), 電源コード(1本), リモコン用乾電池(単3形、1個)仕様【プリセットイコライザー】ヘビー/ソフト/クリア/ホール/フラット、【マニュアルイコライザー 】BASS/TREBLE、【重低音再生】D.BASS、【USB端子/ファイルシステム】FAT12、FAT16、FAT32、【USB録音/ビットレート】128 kbps、【USB録音/録音速度】1×、3×(CD)質量(kg)約2.4色ブラック電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)動作時: 23、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「OFF」に設定時): 約0.1、待機時(「BLUETOOTH STANDBY」を「ON」に設定時): 約0.2(※USB 端子に何も接続されていない状態で電源を切っている場合)出力【Bluetooth】Class 2最大出力(W)【実用(JEITA)】40(20+20)、8Ω、1kHz、全高調波ひずみ率 10%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×225×102通信方式2.4 GHz band FH-SSメモリー4GBディスク再生可能:8cm/12cm CD、CD-R、CD-RWディスプレイ英・数接続端子USB端子、USB録音、外部入力端子(AUX)(ステレオミニ、3.5mm)、ヘッドホン端子(ステレオミニ、3.5mm)スピーカーフルレンジ:8 cm コーン型 × 2モード【プレイモード】リピートプレイ、ランダムプレイ対応フォーマット【再生可能】CD-DA、MP3(MPEG-1 Layer3、MPEG-2 Layer 3)、【USB端子】再生フォーマット:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3( .mp3)、【USB録音】録音:MP3、MPEG-1 Layer 3、MPEG-2 Layer 3(.mp3)受信周波数【FM受信帯域】76.0~108.0MHz(100kHzステップ)、【AM受信帯域】522~1629kHz(9kHzステップ)アンテナ【FM受信帯域】端子:75Ω(不平衡型)タイマーおめざめ、おやすみリモコン付属インターフェイスUSB2.0フルスピードインピーダンス(Ω)8BluetoothVer. 4.2通信距離(m)約10供給電流(A)【USB端子】DC OUT 5 V、1.5チューナー数【FM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局、【AM受信帯域】プリセットメモリー登録数:15局対応プロファイルA2DP(SCMS-T対応)、AVRCP
LED高演色SP狭角2700K個別調光
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781個32日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)2700光源色電球色光束(Lm)器具:772演色指数(Ra)95調光の可否○
可変配光型美光色SP200形4000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.4入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)970トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-70LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP150形4000K
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)70光束(Lm)820トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-47LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP100形2700K
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)6.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)68.1光束(Lm)470トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-34LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形2700K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)59.9入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)875トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-75LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形3000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)920トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-74LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形3500K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)65入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)950トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-71LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形4000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)66.4入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)970トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-69LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP100形3000K
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)6.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.7光束(Lm)495トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-30LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP100形4000K
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)6.9グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)76光束(Lm)525トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-22LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否否材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
彩光色SP550形 広角3500K
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)2.4タイプ彩光色3500タイプ(温白色)、広角タイプ取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)45.5グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)4065トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合材質(灯具)(点灯ユニット(カバー))ポリカーボネート(乳白)水平回転範囲360度照度角35度エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形3000K
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ75質量(kg)0.7高さ(mm)174取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)155電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)920トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-73LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95調光の可否否材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否否エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP200形3500K
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)14.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)65入力電流(A)(100V時)0.25光束(Lm)950トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-72LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
可変配光型美光色SP150形2700K
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台33日以内出荷仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)0.7取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)11.7グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(13~32度)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)63.2光束(Lm)740トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-52LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra95材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
















![ミニコンポ ブラック SC-HC420-K [Bluetooth対応 /ワイドFM対応] Panasonic(パナソニック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82717968-220623-02.jpg)