空調・電設資材 (58) 制御機器 (16) パソコン/周辺機器 (13) 建材・エクステリア (5) 照明 (3) 建築金物 (2) 印刷用紙/インク/印刷機 (2) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷 から 32日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:内蔵 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック) 当日出荷 から 32日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:無し 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
材質 【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級 IP65 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 電源ユニット 内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
ED防犯灯20VA Panasonic(パナソニック) 当日出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg) 器具:1.3 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V) 100/200 高さH(mm) 274 保護等級 IP44 色温度(K) 5500 光源色 昼白色・明光色 入力電流(A) 100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm) 102 光束(Lm) 2240 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 出しろ(mm) D:376 グリーン購入法 適合 耐雷サージ 15kV
天井直付型・据置取付型 LED投光器 ワイド配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
材質 【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 色 昼白色 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 周囲温度(℃) -20~35 光色 昼白色 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 70 電源ユニット 内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型 Panasonic(パナソニック) (2件のレビュー) 当日出荷
協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。
定格電圧(V) AC200 仕様 ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台 種別 24時間式 形状 盤組込用(JIS協約型) 質量(g) 230 周波数(Hz) 50-60 消費電力(W) 1.5 接点構成 1c 方式 全設定子埋込方式 精度 電源周波数に同期 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 99×50×77 使用周囲温度(℃) -10~+50 動作回数 96動作 許容電圧範囲(V) AC170-230 使用周囲湿度 85%以下 抵抗負荷 15A 駆動方式 交流モータ式 誘導負荷(A) (COS Φ=0.7以上)10 回路数 1 停電補償時間 無 設定最小単位 15 回路構成 別回路型(無電圧)
LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック) 当日出荷
使用温度範囲(℃) -20~35 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) 100 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 保護等級 IP44 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) トランス LED内蔵、電源ユニット内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
エクステリア用部材 給排気グリル 風量調節形 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
風量調節機能付
抜け止め金具付
水抜き穴付
仕様 風量調節形(壁・天井用) 材質 樹脂 色 ホワイト(3.2Y8.9/0.6) 開口面積(cm2 ) 110
天つり金具(取付用ベース金具) Panasonic(パナソニック) 6日以内出荷
ET-PKL100H/PKL100S使用時に、組み合わせて用いる金具です。
GA-MLTHPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷 から 13日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・PTP (Precision Time Protocol)・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり マグネット あり 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと)
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1kV Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
定格電力(W) 1 定格 【サージ電流耐量】7500、【エネルギー耐量】400J 取付ピッチ(mm) 10 (±1) 電圧許容範囲 625Vrms 入数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 1650 最大定格電圧(V) 825 バリスタ電圧(V) 1000 静電容量(pF) 450
LEDスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射
軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
取付 天井面・壁面・据置取付専用 材質(本体) アルミダイカスト 電圧(V) 100~242 構造 [灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型 保護等級 [灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23 使用周囲温度(℃) -20~35 ランプの種類 LED 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) LED 内蔵 耐電圧(kV) 15(コモンモード) 演色指数(Ra) 85 調光の可否 不可 電源ユニット 別売 材質(パネル) ポリカーボネート(透明つや消し)
熱交換機ユニット部材 延長スライド枠 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が55~80mmの範囲で調整可能
適合機種 FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H
FA-ML16TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・静音ファンコントロール機能・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100Mbps×16ポート + 10/100/1000BASE-T×4ポート+ SFP×4スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:16・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×16ポート/装置最大185W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させますVLAN対応で情報漏えいを防ぐセキュアな無線LANネットワークを実現・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・ファン停止モードに対応しており、使用環境温度とトータル給電電力を抑えることでファンを停止させてご使用頂けます・動作環境温度50℃まで対応
付属品 取付金具(19インチラック用、壁取付用)、電源コード、ゴム足(マグネット内蔵)、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 3000 ポート数 16 消費電力(W) (最小/最大 )13.7/230 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100BASE-TX)16、(10/100/1000BASE-T)4、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×330×230 発熱量(kcal/h) 197.3 設置方法 19インチラック、AVラック、壁面、什器(マグネット) 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)11.2Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)1.5M 省エネ基準達成率(%) 171 ポート (PoE給電)16、(SFP拡張)4(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:16ポート、1Gbps:4ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)5.6 エネルギー消費効率(W/Gbps) 3 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)8.3 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)185.0
GA-ML48TCPoE+ Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・PCレスでのPoEオートリブート機能・雷サージ耐性強化・レイヤ2 PoE給電スイッチングハブ・10/100/1000BASE-T×50ポート + SFP×2スロット(10/100/1000Tポートと排他利用)・給電ポート数:48・PoE給電対応(IEEE802.3at)(最大30W×48ポート/装置最大370W給電)・PCレスでのPoEオートリブート機能・PoE接続機器のフリーズを検知し、給電のOFF/ONを行うことで・接続機器をリブート(再起動)させ、フリーズから復旧させます・ポート側配線誘導雷サージ耐性10kV、屋外への給電時に雷サージの影響を受けにくくなります・静音ファンコントロール機能・給電電力に応じて、ファン回転数の速度を抑えることが可能です・動作環境温度50℃まで対応
付属品 電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ、電源コード抜け防止機能 質量(g) 6400 ポート数 48 消費電力(W) (最小/最大 )34.6/488 定格入力電圧(V) AC100 50/60Hz 機能 ループ障害防止機能、ループ検知・遮断機能、ループヒストリー、BPDUガード、ストームコントロール インターフェース (10/100/1000BASE-T )50、コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:対応、AutoMDI/MDI-X:対応、フローコントロール:対応 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 44×440×387 発熱量(kcal/h) 418.5 設置方法 19インチラック、AVラック 動作周囲温度(℃) 0~50 保管温度範囲(℃) -20~70 ファン あり スイッチング方式 MACアドレステーブル:16Kエントリー/ユニット、(容量)100Gbps 入力電圧範囲(V) AC90~132 バッファ仕様 (スイッチング)2MB 省エネ基準達成率(%) 260 ポート (PoE給電)48、(SFP拡張)2(10/100/1000Tポートと排他利用)、(速度:ポート数)測定時100Mbps:0ポート、1Gbps:50ポート、10Gbps:0ポート 動作湿度(%RH) 20~80(結露なきこと) 伝送速度(Gbps) (最大実効)50.0 エネルギー消費効率(W/Gbps) 0.9 最大パケット転送能力(Mpps) (スイッチング)74.4 保存湿度範囲(%RH) 10~90(結露なきこと) 最大電力(W) (PoE供給)370.0
街路灯 LEDモールライト 灯具 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
従来の設備を流用し、リーズナブルなリニューアルが可能
質量(kg) 3.7 材質(本体) アルミダイカスト(コーヒーブラウン) タイプ 球形タイプ 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 88.2 構造 防雨型 保護等級 IP23 ランプの種類 LED 光源寿命 40000時間(光束維持率75%) LED 内蔵 ワイヤー 落下防止ワイヤー付 明るさ 水銀灯300形相当 耐電圧(kV) 15(コモンモード) 調光の可否 不可 電源ユニット 別売
LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型電源接続部灯具内収納可能天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光Ra85【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)【適合アーム】NNY28422(別売)【適合アーム】NNY28428(別売)【適合フランジ】NNY28486(別売)【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)中角タイプ配光天井面・壁面・据置取付用LED内蔵電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
材質 【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 電圧(V) 100~242 保護等級 灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 光源 LED(昼白色) 色温度 5000K 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) 周囲温度(℃) -20~35 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LEDSP 水銀灯400形相当ワイド配光 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
消費電力(W) 98.3 光源色 昼白色 保護等級 灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23 色温度(K) 5000 エネルギー消費効率(Lm/W) 108.8 光束(Lm) 10700 演色指数(Ra) 85 パネル ポリカーボネート(透明つや消し) 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
天井直付型・据置取付型 LED投光器 広角タイプ配光 防雨型・防噴流型・耐塵型 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
材質 【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg) 3.3 色 電球色 電圧(V) 100/200 消費電力(W) 32.7 全光束(Lm) 4200 保護等級 IP65 色温度(K) 3000 エネルギー消費効率(Lm/W) 128.4 光源寿命 60000時間(光束維持率80%) LED 内蔵 周囲温度(℃) -20~35 色(本体) ミディアムグレーメタリック 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐風速(m/s) 60 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 80 電源ユニット 内蔵 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LEDモールライト電源別置200形昼白色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電圧(V) 100~242 消費電力(W) 60 仕様 (お奨めポール)トクポールXY4963A 付属品 落下防止ワイヤー付 材質(本体) アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 保護等級 IP23(灯具のみ) 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 76.3 光源寿命 40000時間(光束維持率75%) 光束(Lm) 4580 耐風速(m/s) 50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra) 70 電源ユニット 別置 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LEDモールライト電源別置200形電球色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
電圧(V) 100~242 消費電力(W) 60 仕様 (お奨めポール)トクポールXY4963A 付属品 落下防止ワイヤー付 材質(本体) アルミダイカスト(コーヒーブラウン) 保護等級 IP23(灯具のみ) 色温度(K) 3000 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 66.4 光源寿命 40000時間(光束維持率75%) 光束(Lm) 3985 耐風速(m/s) 50仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 演色指数(Ra) 85 電源ユニット 別置 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
LED誘虫器 ムシキーパー Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
LEDの光で虫をおびき寄せ拡散を低減。殺虫機能のない新たな虫対策機器。
仕様 耐塩害仕様 質量(kg) 6.6 材質(本体) アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック) 電圧(V) 100~242 消費電力(W) 22.7 保護等級 [灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP24 使用周囲温度(℃) -20~35 ランプの種類 LED 光源寿命 60000時間 ワイヤー 落下防止ワイヤー付 アーム ステンレス鋼板:ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(ミディアムグレーメタリック) 防水性 (灯具本体部/結露ボックス)防まつ型 耐電圧(kV) 15(コモンモード) 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル) 強化ガラス(つや消し)
LED防犯灯20VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック) 32日以内出荷
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
質量(kg) 器具:1.3 使用温度範囲(℃) -20~35 消費電力(W) 100V:17.9/200V:17.8 定格電圧(V) 100/200 高さH(mm) 274 センサー 明るさ:内蔵 保護等級 IP44 入力電流(A) 100V:0.181/200V:0.093 幅W(mm) 102 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 出しろ(mm) D:376 グリーン購入法 適合 耐雷サージ 15kV
ZNRサージアブソーバ Dタイプ 1.8kV Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
電圧許容範囲 1000Vrms 入数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応 制限電圧(V) 2970 最大定格電圧(V) 1465 バリスタ電圧(V) 1800
主幹用NJ型3P2E30A MCB Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
性能【耐衝撃】定格電流通電状態における限界衝撃値 196m/S2 {20G}【耐振動】振動数16.7Hz×振動変異加速度19.6m/s2×複振幅4mm×1時間で遮断器は開放せず、各部に異常を生じない。【衝撃波耐電圧性能及び衝撃波不動作】7kV×波頭長1.2μs×波尾長50μs【越流】タングステン電球負荷で定格電流に等しい電流を通電しても自動的に遮断せず、又接点が溶着しない。【開閉】定格電流開閉~6000回+無通電開閉~4000回、[定格×6倍] 電流開閉~50回仕様【端子構造及び接続仕様】バネ性当金付ソルダレス端子/8mm2/ 電線まで直締付接続可能 (電源側・負荷側共) 機器用電線等の細いより線(1.25~3.5mm2 )を使用する場合は、指定の棒圧着端子をご使用ください(WV2500 1.25~22 ・ WV2501 2~3.52 )【操作機構】トリップフリー型の速断トグル機構。【過電流引き外し方式】熱動式(バイメタル使用) (3極・2素子)【欠相表示】欠相動作時には白色表示ボタンが突出する。
材質 ボディ :フェノール樹脂、 カバー :フェノール樹脂、 ハンドル :ポリアミド樹脂、 バイメタル :JIS バイメタル材、 接点 :銀合金 、端子板 :銅合金 質量(kg) 0.26 タイプ 逆接続可能型 極数 3P 定格電圧 1Φ3W 50-60Hz AC100/200V 適合規格 電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 付属書2 (JIS Q1000 に基づく自己適合宣言) 定格電流(A) 30 温度上昇 (性能)接点部~100℃以下/端子部~60℃以下 定格遮断容量(kA) IC2.5(AC100/200V) 耐電圧性能 2000V×1分間 使用環境条件 使用周囲温度 -10℃~+50℃/使用相対湿度 85%以下(但し、周囲温度による定格電流の低減率は温度補正表によること) 絶縁抵抗 5MΩ以上 標準締付トルク(N・m) 1.6~2.0(16.3~20.4kgf・cm)(ネジ径M5) 定格動作過電圧(V) 135 定格不動作過電圧(V) 125 定格過電圧動作時間(秒) 0.5以内
LED街路灯ワイド配光500形昼白色 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
電圧(V) 100~242 消費電力(W) 60 仕様 (お奨めポール)モールライト用ポールYD4509HN、(適合オプション)NNY28567 付属品 落下防止ワイヤー付 適合 トクポールXY4550CHN、トクポールXY4719CHN 高さ(mm) 220 タイプ ワイド配光タイプ 取付方式 ポール取付型 全高(mm) 4820 構造 防雨型 定格出力 初期光束補正型 機能 初期光束補正機能付 ランプ 水銀灯250形1灯器具相当 色温度(K) 5000 グローブ種別 透明つや消しグローブ 幅(Φmm) 535 安定器 定格出力初期光束補正型(平均電力51W) エネルギー消費効率(Lm/W) 108.3 光源寿命 60000時間(光束維持率70%) LED 昼白色 光束(Lm) 6500 耐風速(m/s) 60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合) 調光方式 タイマー段調光 演色指数(Ra) 70 耐雷サージ 15kV(コモンモード)
熱交換機ユニット部材 延長スライド枠 Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
熱交換気ユニットのスライド枠と本体の間に取付けて使用本体取付けフランジ面と天井板下面までの寸法が28~60mmの範囲で調整可能
適合機種 FY-14VBD3N-W、FY-14VBD3N-H、FY-14VBD3A-W、FY-14VBD3A-H、FY-14VBD3-W、FY-14VBD3-H、FY-80VBD3N-W、FY-80VBD3N-H、FY-80VBD3A-W、FY-80VBD3A-H、FY-80VBD3-W、FY-80VBD3-H、FY-14TBD3N-W、FY-14TBD3N-H