カテゴリ

  • 建材・エクステリア(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ELPA(2)
  • オーム電機(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kx-fan57」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレステレビドアホン Panasonic(パナソニック)ワイヤレステレビドアホンPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ワイヤレスモニター親機とワイヤレス玄関子機の無線接続により配線工事が不要・1秒間に最大10コマの動画で来訪者をスムーズに確認できる・電池の持続時間が最大1年間、※2電池交換の手間をかけず使用可能※2推奨電池充電式エボルタ ハイエンドモデルを満充電にして次の条件で使用したときの目安です
質量(g)ドアホン親機:約150(電池パック含む)、玄関子機:約240(電池含まず)外形寸法(mm)ドアホン親機:本体→高さ123×幅80×24.5(突起部除く)・充電台使用時→高さ138×幅95×奥行65(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)電源ドアホン親機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)(DC2.4V)(630mAh)、玄関子機:単3形電池6本本体寸法(mm)ドアホン親機:高さ123×幅80×24.5(突起部除く)、玄関子機:高さ131×幅99×奥行37.2(突起部除く)照明装置玄関子機:LEDライト(照明用)取付け方法玄関子機:付属の取付けカバーを使用材質(表面)ドアホン親機・玄関子機:難燃性ABS樹脂周囲温度(℃)ドアホン親機:0~40、玄関子機:-10~50無線通信方式1.9GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)玄関子機:1(カメラから約50cm以内)画面仕様ドアホン親機:2.7型カラー液晶ディスプレイ湿度(%)ドアホン親機・玄関子機:90以下
ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KF Panasonic(パナソニック)ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KFPanasonic(パナソニック)
78,980税込86,878
1セット
6日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 約180、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155 (電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH710):210×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 (VL-VH575AL-H) : 露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KS Panasonic(パナソニック)ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KSPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1セット
6日以内出荷
カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 約155(電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時 約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) (電源コードを外すと電源直結式になります)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : [露出時]119×170×26.4 [埋込時]119×170×23.1 (奥行には、埋込部5.6含む) (突起部除く)、モニター親機 (VL-MWH710): 210×183.5×29 (突起部除く)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 52.5×170×25.5 (突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710):露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式
ホームネットワークシステム Panasonic(パナソニック)ホームネットワークシステムPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1台
6日以内出荷
[ドアカメラ]玄関ドアにかけて固定するかんたん設置 [チャイムリンク]チャイムが鳴ると自動で画面表示 [モニター親機]家じゅうどこでも「動画」で確認できる
付属品<ドアカメラ用>補助用両面テープ×1, スペーサー×2, 六角レンチ×1, <モニター機用>壁掛け用ネジ×2, 充電台×1, ACアダプター×1, 電池パック×1材質ワイヤレスドアカメラ:ABS樹脂、モニター機:ABS樹脂ホワイト質量(g)ワイヤレスドアカメラ:約240、モニター機:約150(電池パック含む)、充電台:約70消費電力(W)充電台:待機時約0.1、充電時約2.5電源ワイヤレスドアカメラ:単3形電池×4本、モニター機:専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN57)、充電台:ACアダプター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:103×38×44、無線ユニット:78×140×27、モニター機:80×123×24.5、充電台:95×66.2×64.2ディスプレイモニター機:2.7型カラー液晶取付け方法ワイヤレスドアカメラ:ドア挟み込み電源タイプ電池式撮像素子ワイヤレスドアカメラ:CMOS100万画素使用環境条件カメラユニット:温度0~40℃、湿度20~90%(結露なきこと)、無線ユニット:温度-10~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)、モニター機:0~+40℃、湿度:20~80%(結露なきこと)、充電台:0~+40℃、湿度:20~80%無線通信方式モニター機:1.9 GHz TDMA-WB防水性カメラユニットのみ:IPX3(旧JIS C 0920保護等級3「防雨構造」)相当最低被写体照度(Lux)3画角カメラ角度:(標準)左右約100°/上下約53°、(ズーム)左右約50°/上下約35°