カテゴリ
- 建材・エクステリア(30)
- 住設機器(20)
- 家電(8)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1)
- BODIS (ボディス)(91)
- Kawasaki(163)
- KAZEN(166)
- PMC(108)
- Shokz(29)
- SMC(2,896)
- TOSTEM(LIXIL)(35)
- イトーキ(71)
- オカムラ(岡村製作所)(228)
- コガネイ(42)
- コヅチ(39)
- スズキ(39)
- ゼノア(46)
- タテヤマアドバンス(68)
- ニッサン(93)
- ホンダ(5,694)
- メディアカバーマーケット(62)
- リケン(36)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kz」の検索結果

うす型コンパクトタイプ用 前パネルセット AD-KZ0482-S シルバー
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷IHクッキングヒーター ビルトインタイプ用関連部材。。コンロ高さ:220mm用。。現地組み立て方式
1口ビルトインIHクッキングヒーター
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。用途ワンルームマンションや飲食店に色(トッププレート)ステンレストップ口数1口
パナソニック業務用IHクッキングヒーター
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台欠品中いたずらや誤操作を防ぐ「ボタン操作ロック」機能付。揚げ物コース:140℃~200℃(7段階調節)。操作者(オン。オフ)選択可。操作パネル部の強度UP。マグネットプラグ式質量(kg)2.5消費電力(W)1400コード長さ(m)約1.9寸法(Φmm)使用可能な鍋寸法:底径120~260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節約75W~1400W相当(7段階調節)
パナソニック 卓上IH調理器
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷揚げ物コース:140℃~200℃。とろ火、強火が押すだけの「ワンタッチ火力操作」。運転音が気になりにくい「静音設計(弱火以下)」。鋳物ホーロー鍋、ステンレス鍋に対応した「炊飯コース」、 食材をじっくりやわらかく仕上げる「煮込みコース」を搭載質量(kg)2.5消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×345×54電源(単相/V)100 50/60Hz火力調節75W相当~1400W
IHクッキングヒーター Cシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷スタイリッシュなデザイン、色・サイズが選べる。ブラック・シルバー2色展開/幅75cm・60cmのサイズ展開。自動調理(6メニュー)、オーブン機能付き。底面がフラットなグリルを搭載。グリル操作を本体操作部に配置し、4熱源独立操作を実現高さ(mm)ワークトップの上:11質量(g)グリル皿:560タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×346×34.2ヒーター(W)1.95有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64ヒーター左右IH:鉄・ステンレス対応 3.0kW/10段階、後ろIH:鉄・ステンレス対応 1.5 kW/7段階消費電力(kW)5.8(4.8/4.0に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
ビルトインタイプ Bシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷ハイグレードなデザイン性とスタンダード機能搭載仕様3口IH 鉄・ステンレス対応色シルバー/シルバー
IHクッキングヒーター 据置タイプ KM
Panasonic(パナソニック)¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷質量(kg)19.9色ウォームシルバー/シルバー消費電力(W)4800寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応シングル(右IH)オールメタル対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント小型30A用コンセント、埋込型WTN3730W(ホワイト)、露出型WK3730B(ブラック)/WK3730W(ホワイト)
IHクッキングヒーター Wシリーズ 2口IH+ラジエント
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷左右IHは鉄・ステンレスのフライパン・鍋のみ使用できます。後ろヒーターは炙りや保温に便利なラジエントヒータータイプです。付属品IH100レシピ集色シルバー/シルバー高さ(mm)ワークトップの上:12消費電力(W)5800(4800/4000切り換え可能)定格電圧(V)単相200(50Hz/60Hz)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×394×30口数2口ヒーター(W)2700対応鉄・ステンレス有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×394×80(グリル皿の調理面から天井面までの高さ)電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WF3630B、露出型WK36301B(ブラック)/WK36301W(ホワイト)
IHクッキングヒーター用前パネルセット
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781セット4日以内出荷現地組み立て方式。うす型フラットタイプに対応するキャビネットに設置しない場合、キャビネット前面の開口部があきますので、前パネルセットを取り付けてください。対応製品KZ-HS20AP
ビルトインタイプ Sシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷機能性とデザイン性を兼ね揃え、加熱エリアを選択できる最上位モデル仕様3口IH 鉄・ステンレス対応
IHクッキングヒーター 据置タイプ KG
Panasonic(パナソニック)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷質量(kg)18色シルバー/シルバー消費電力(W)4000寸法(幅W×奥行D)(mm)グリル皿:256×355定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)コード長さ(m)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:0.7ヒーター(W)1950対応鉄・ステンレス対応有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64(グリル皿の調理面から上ヒーターまでの高さ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×521×180電源プラグ2極・接地極付 20A 250Vコンセント埋込型WN1932 露出型WKS294
業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプ
Panasonic(パナソニック)¥86,980~税込¥95,678~1台7日以内出荷から8日以内出荷ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。 客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。 高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。用途ビルトインタイプ客室用。幅(mm)315高さ(mm)100奥行(mm)360プレート寸法(Φmm)190
IHクッキングヒーター用前パネルセット
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1セット4日以内出荷現地組み立て方式。うす型フラットタイプに対応するキャビネットに設置しない場合、キャビネット前面の開口部があきますので、前パネルセットを取り付けてください。対応製品KZ-XS30F
IHクッキングヒーター用前パネル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個4日以内出荷システムキッチン用の電気クッキングヒーター、ガスコンロをIHクッキングヒーターに取り替える際、すき間が出る場合に使用します。
IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント
Panasonic(パナソニック)¥61,980~税込¥68,178~1台6日以内出荷ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。グリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。フライパンでも揚げ物可能タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781台6日以内出荷ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。200V・15Aタイプ 電気容量の制約でIHをあきらめていた方におすすめ。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。・温度設定による焼き物調理。・カラッとおいしく揚げ物調理。(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)色トッププレート:ブラックタイプ2口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)2.9電源プラグ2極・接地極付 15A 250V色(本体)正面:グレー
IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥54,980~税込¥60,478~1台6日以内出荷機能シンプルモデルです。2口IH+ラジエント色トッププレート:ブラックタイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:なし消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
IHクッキングヒーター Kシリーズ 200V 15A仕様
Panasonic(パナソニック)¥75,980税込¥83,5781台6日以内出荷焼き網なしのグリル皿方式で、お手入れ性が向上した「新グリル」。フレーム・フロントの新構成とステンレスバックグリルで「すっきりとした新デザイン」。基本機能に絞った分かりやすい操作の「シンプル2口IH」容量(kW)左IH:2.5、右IH:2.5、グリル:1.55質量(kg)14.9色トッププレート:ブラック、本体正面:ライトグレー高さ(mm)ワークトップの上:13質量(g)グリル皿:430タイプ2口IH 鉄・ステンレス対応(15A仕様)定格電圧(V)単相200(50Hz-60Hz共用)幅(cm)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリル皿:256×347×35有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×349×64消費電力(kW)2.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)599×560×231コード長さ(cm)3芯EPゴムキャブタイヤケーブル:90電源プラグ2極・接地極付 30A 250Vコンセント埋込型WN1112K、露出型WK3012
KZBGM55 KZBGM55
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷寸法(約): 高さ26×幅60×奥行き6.8cm。材質: ステンレス、本体にビス4本納め。キッチン奥行55cm



Archi-spec TOI AG120 内飾り板
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷雨といの存在感を抑え、躯体と一体化するデザイン。軒先の仕様・納まりの美しさを追求し、機能とデザインを両立。用途軒とい用部材です。適合Archi-spec TOI AG120角度(°)90



加工用平板
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷サイズ(Archi-spec TOI)AG120長さ(m)10適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120寸法(幅W×厚さ)(mm)329×0.35



掃除口カバー
Panasonic(パナソニック)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷長さ(mm)600サイズ(Archi-spec TOI)AG120適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120



導水板
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷長さ(mm)2000サイズ(Archi-spec TOI)AG120適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120




自在ドレン
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個8日以内出荷仕様落ち葉よけカバー付き・たてとい直結サイズ(Archi-spec TOI)AG120×45適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120×45



内曲り
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷サイズ(Archi-spec TOI)AG120[90°]適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120[90°]



軒継手
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個8日以内出荷仕様外パッチン+内押えセットサイズ(Archi-spec TOI)AG120適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120
IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH
Panasonic(パナソニック)¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。3口IHグリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。・温度設定による焼き物調理。・カラッとおいしく揚げ物調理。(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V



Archi-spec TOI AG120 外曲り
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷雨といの存在感を抑え、躯体と一体化するデザイン。軒先の仕様・納まりの美しさを追求し、機能とデザインを両立。用途軒とい用部材です。適合Archi-spec TOI AG120角度(°)90



軒樋
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781本8日以内出荷長さ(mm)4000サイズ(Archi-spec TOI)AG120適合サイズ(Archi-spec TOI)AG120




スライドエルボ
Panasonic(パナソニック)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷サイズ(Archi-spec TOI)45[100°~135°]適合サイズ(Archi-spec TOI)45[100°~135°]