カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(72)
  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(823)
  • SMC(477)
  • BIGM(丸山製作所)(359)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(221)
  • 十川ゴム(130)
  • マキテック(110)
  • ノーブランド(86)
  • メイキコウ(71)
  • 協立エアテック(69)
  • ニッタ(64)
  • コガネイ(57)
  • コンサス(44)
  • TRUSCO(42)
  • IKO(日本トムソン)(41)
  • DNライティング(41)
  • 住友電工ハードメタル(41)
  • 東和制電工業(TOWA)(37)
  • CHINO(チノー)(34)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-1500」の検索結果

関連キーワード
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1500

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1500

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    URL公開:2025/6/21
    仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1461(取付部含む1501)幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)30入力電流(A)(100V時)0.3トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応エコロジー商品省エネ
  • sB 低光束 L1500 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)153.7入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)4120使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1500 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 白 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)141.7入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3800使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1500 白 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 白 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)147.3入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3950使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1500 白 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 白 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)145.1入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3890使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1500 黒 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 黒 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)143.2入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3840使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1500 黒 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 黒 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)149.2入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)4000使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 低光束 L1500 黒 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 黒 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)140.6設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3770RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 低光束 L1500 黒 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L1500 黒 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.8取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.8定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×1500×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)137.6設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.27光束(Lm)3690RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L1500 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ L1500

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    翌々日出荷
    用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)グリーン購入法適合演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1500 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック ビーム角11度 集光タイプ L1500

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部透明)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・ビーム角11度・集光タイプ長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.5ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)58タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L1500 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 片面配光 L1500

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・片面配光長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L1500 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 壁直付型 据置取付型 建築化照明 美ルック 拡散タイプ 調光タイプ 両面配光 L1500

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    用途建築化照明用仕様ポリカーボネートカバー(乳白・一部不透過)付、天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、美ルック・拡散タイプ・両面配光長さ(mm)1494幅(mm)29質量(kg)1.8ホワイト取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用高さ(mm)57タイプ高演色LED消費電力(W)29ランプの種類LED内蔵光源寿命40000時間(光束維持率70%)端子台送り用端子台付調光方式位相制御式(2線式)演色指数(Ra)93電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) ベーシックライン照明 スタンダードタイプ(標準光束) 拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ Panasonic(パナソニック)

    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) ベーシックライン照明 スタンダードタイプ(標準光束) 拡散タイプ 調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)30器具・セットセット品色温度(K)5000光束(Lm)3020光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○(ライコン別売)調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • Panasonic コンデンサ 1500μF, ,16V dc, EEUFR1C152L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1500μF, ,16V dc, EEUFR1C152L

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様自動車には適用不可. FRシリーズ: 6.3 → 25 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)16dc寿命10000h許容差±20%静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFC1V152L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFC1V152L

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×35直径(Φmm)12.5高さ(mm)35電圧(V)35dc寿命5000h静電容量1500μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 1500μF, ,16V dc, EEUFC1C152L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1500μF, ,16V dc, EEUFC1C152L

    Panasonic(パナソニック)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)16dc寿命3000h静電容量1500μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFK1V152L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFK1V152L

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)12.5(Dia.)×30直径(Φmm)12.5高さ(mm)30電圧(V)35dc静電容量1500μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFM1A152L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFM1A152L

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)10dc静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 1500μF, ,16V dc, EEUFC1C152L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1500μF, ,16V dc, EEUFC1C152L

    Panasonic(パナソニック)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FCシリーズ: 820 → 1500 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)16dc寿命3000h静電容量1500μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 1500μF, ,25V dc, EEUFK1E152L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1500μF, ,25V dc, EEUFK1E152L

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FKシリーズ25 → 35 V. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。寸法(mm)10(Dia.)×30直径(Φmm)10高さ(mm)30電圧(V)25dc寿命4000h許容差±20%静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFM1A152L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1500μF, ,10V dc, EEUFM1A152L

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ: 6.3 → 16 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)10dc静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(A)2.47最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)5
  • Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFM1V152L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1500μF, ,35V dc, EEUFM1V152L

    Panasonic(パナソニック)
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)12.5(Dia.)×35直径(Φmm)12.5高さ(mm)35電圧(V)35dc寿命7000h許容差±20%静電容量1500μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40