カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(87)
- HARWIN(53)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- ニッセイ(6)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- エスコ(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KTC(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- NPA(東洋テック)(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- KOA(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「l-33f-2」の検索結果
特価

Panasonic コンデンサ 33μF, ,100V dc, EEUFC2A330L
Panasonic(パナソニック)¥649税込¥7141袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)100dc静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
Panasonic コンデンサ 33μF, ,100V dc, EEUFC2A330L
Panasonic(パナソニック)¥649税込¥7141袋(5個)7日以内出荷仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)8(Dia.)×15直径(Φmm)8高さ(mm)15電圧(V)100dc静電容量33μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5