カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TRUSCO(5)
  • 東洋リントフリー(4)
  • マイト工業株式会社(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(3)
  • 佐文工業所(3)
  • 京セラ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 住商モンブラン(2)
  • KSフィルター(2)
  • KDS(2)
  • AVENGER(2)
  • TRW(2)
  • ELPA(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • ライト精機(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-jk」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32JK8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(樹脂)低騒音・ルーバーセット(本体FY-32JK8)Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
湿気に強い樹脂製で幅広い用途に対応できる低騒音形シリーズ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
セット内容本体FY-32JK8+ルーバーFY-32L85材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製質量(kg)3.3(本体のみ)シティブラックタイプ格子適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)強:40、弱:27/強:46、弱:29適合パイプ径(Φmm)150埋め込み寸法(mm)320角騒音値(dB)(50/60Hz)強:37.5、弱:28/強:36、弱:27.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:360、弱:240/強:345、弱:220、(直管相当長30m)強:340、弱:230/強:320、弱:210換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:430、弱:280/強:405、弱:260
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8V)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1セット
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100消費電力(W)(50/60Hz)強:12.5、弱(常):5.5/強:15.5、弱(常):6換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:180、弱(常):100/強:180、弱(常):100有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)強:129、弱(常):80/強:131、弱(常):80、(直管相当長30m)強:116、弱(常):73/強:119、弱(常):73騒音値(dB)(50/60Hz)強:29、弱(常):17/強:29、弱(常):17質量(kg)1.7(本体のみ)
天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)ルーバーセット(本体FY-24JK8T) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形・タイマーSW付属)ルーバーセット(本体FY-24JK8T)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1セット
3日以内出荷
複数台運転が可能なグループ制御コントローラ同梱タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
付属品グループ制御コントローラー質量(kg)2.0(本体のみ)適合場所居間、事務所・店舗消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8) Panasonic(パナソニック)天埋換気扇(低騒音形)ルーバーセット(本体FY-24JK8)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部:本体外部
質量(kg)1.7(本体のみ)消費電力(W)(50/60Hz)12.5/15.5適合パイプ径(Φmm)100埋め込み寸法(mm)240角騒音値(dB)(50/60Hz)29/29有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)129/131、(直管相当長30m)116/119換気風量(m3/h)(50/60Hz)180/180
空調/換気関連部品カテゴリ