カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2,244)
- 制御機器(370)
- 電動工具(160)
- 住設機器(110)
- 電気材料(105)
- 家電(73)
- 建材・エクステリア(63)
- 建築金物(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 厨房用品(17)
- 防災用品(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 安全用品(11)
- 自転車部品(11)
- メカニカル部品(10)
- 完成車(9)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- バッテリー・電装(5)
- 接着剤・補修材(3)
- 手袋(3)
- 作業工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(1,288)
- SMC(88,691)
- ホンダ(58,584)
- MAZDA(マツダ)(41,385)
- オカムラ(岡村製作所)(12,334)
- BIGM(丸山製作所)(9,770)
- 三木プーリ(5,890)
- エスコ(5,876)
- イトーキ(4,984)
- 大阪魂(3,909)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,369)
- ニッサン(3,064)
- TRUSCO(2,962)
- サンコー(三甲)(2,741)
- IKO(日本トムソン)(2,702)
- SAMTEC(2,629)
- 三菱ふそう(2,188)
- アズワン(2,090)
- 三菱電機(2,025)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(923)
グリーン購入法適合(1,195)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
「l」の検索結果

Let’s note SV用バッテリーパック(L)
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷質量(g)約355定格容量6300mAhバッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
Let’s note CF-FV バッテリーパック(L)(ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷仕様●電波法備考:付属品のため●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:付属品のため●電気用品安全法(備考):適合RoHS指令(10物質対応)対応
SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型)
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等使用温度範囲(℃)-10~40コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)保証期間購入日より1年間適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)導通抵抗(MΩ)100以下
動作補助手すり L型セット
Panasonic(パナソニック)¥6,598~税込¥7,258~1セット4日以内出荷安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
C-SLimS15 L シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)幅(mm)15取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、ドア面材:鋼板ドア材質鋼板幅(mm)460質量(kg)18色オフホワイト高さ(mm)695奥行(mm)496(据付必要596)定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695冷却方式直冷式冷媒ノンフロン外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)695扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)496定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
ショップライン ジョイナL
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)色黒
フロアコンスクエアLフロアプレート
Panasonic(パナソニック)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。材質アルミ製種類フロアコンセント口数最大4
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981箱当日出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。セット内容32形+40形種別32形質量(g)32形:218、40形:266口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)32形:2360、470形:3070定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38機能演色性向上色温度(K)6700ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色クール色電球の種類蛍光灯内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
OSラインダブル ベース照明用プラグL型
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
動作補助手すり 抗ウイルス加工 L型セット品
Panasonic(パナソニック)¥8,698税込¥9,5681セット4日以内出荷手すり本体に抗ウイルス加工を施したセット品です。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座り動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット(サテンシルバー色)×1、エンドブラケット(サテンシルバー色)×2寸法(mm)Φ35×600×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)
Panasonic(パナソニック)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
ベーシックラインライト L1200
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○(ライコン別売)調色の可否不可
誘導灯用吊具 丸型L=250
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷適合本体FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
...