カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2,244)
  • 制御機器(370)
  • 電動工具(160)
  • 住設機器(110)
  • 電気材料(105)
  • 家電(73)
  • 建材・エクステリア(63)
  • 建築金物(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 厨房用品(17)
  • 防災用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 安全用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 完成車(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バッテリー・電装(5)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 手袋(3)
  • 作業工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(1,288)
  • SMC(88,691)
  • ホンダ(58,584)
  • MAZDA(マツダ)(41,385)
  • オカムラ(岡村製作所)(12,334)
  • BIGM(丸山製作所)(9,770)
  • 三木プーリ(5,890)
  • エスコ(5,876)
  • イトーキ(4,984)
  • 大阪魂(3,909)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,369)
  • ニッサン(3,064)
  • TRUSCO(2,962)
  • サンコー(三甲)(2,741)
  • IKO(日本トムソン)(2,702)
  • SAMTEC(2,629)
  • 三菱ふそう(2,188)
  • アズワン(2,090)
  • 三菱電機(2,025)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(923)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,195)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l」の検索結果

関連キーワード
3,287件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Let’s note SV用バッテリーパック(L) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note SV用バッテリーパック(L)

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    質量(g)約355定格容量6300mAhバッテリー10.8Vリチウムイオン(6セル)
  • L型2コ口コンセント Panasonic(パナソニック)

    L型2コ口コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • フリージョイントL Panasonic(パナソニック)

    フリージョイントL

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
    長さ(mm)1000種類フリージョイント
  • 埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)

    埋込AVコンセント(HDMI対応)(L型)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル耐熱性70℃7時間絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)相対湿度45%~85%抵抗(MΩ)導通:100以下使用環境温度(℃)5~35適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル周囲温度(℃)-10~40使用場所住宅,事務所などの屋内耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
  • Let’s note CF-FV バッテリーパック(L)(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    Let’s note CF-FV バッテリーパック(L)(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷
    仕様●電波法備考:付属品のため●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:付属品のため●電気用品安全法(備考):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型用クロスジョイナL Panasonic(パナソニック)

    L型用クロスジョイナL

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛鋼板質量(g)33
  • FZ-N1A(バーコードリーダー搭載)専用 Lバッテリーパック Panasonic(パナソニック)

    FZ-N1A(バーコードリーダー搭載)専用 Lバッテリーパック

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
  • スチールL型Lバー スリム Panasonic(パナソニック)

    スチールL型Lバー スリム

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)3200
  • ジョイナL(エル) Panasonic(パナソニック)

    ジョイナL(エル)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
  • SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 埋込 AVコンセント(HDMI対応)(L型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等使用温度範囲(℃)-10~40コネクタ形状HDMITypeAレセプタクル耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)保証期間購入日より1年間適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル/ハイスピードHDMIケーブル/プレミアムハイスピードHDMIケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V)300AC1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)挿抜回数8000回(適合プラグの挿抜)導通抵抗(MΩ)100以下
  • LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用) Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯用壁直付L型金具(B級用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 部品 カバーL型 Panasonic(パナソニック)

    部品 カバーL型

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    部品 カバーL型
  • LSジョイナL型用 Panasonic(パナソニック)

    LSジョイナL型用

    Panasonic(パナソニック)
    85税込94
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛鋼板質量(g)8
  • L型用クロスジョイナLD Panasonic(パナソニック)

    L型用クロスジョイナLD

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛鋼板
  • 動作補助手すり L型セット Panasonic(パナソニック)

    動作補助手すり L型セット

    Panasonic(パナソニック)
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷
    安全性を高めたい場所に、手軽に取り付け可能なセット品をご用意しています。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座りの動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
    付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット×1、エンドブラケット×2寸法(mm)Φ35×600×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
  • フリーBOXユニットL型 ブラウンメタリ Panasonic(パナソニック)

    フリーBOXユニットL型 ブラウンメタリ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • C-SLimS15 L シリーズ Panasonic(パナソニック)

    C-SLimS15 L シリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。
    付属品取付冶具(取付穴3.5×6.5長穴)幅(mm)15取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
  • 床見切り(金属製)L型 Panasonic(パナソニック)

    床見切り(金属製)L型

    Panasonic(パナソニック)
    7,398税込8,138
    1本
    4日以内出荷
    材質アルミ(シルバー色)長さ(mm)2700ホルムアルデヒド等級発散建築材料対象外
  • フリーBOXユニットL型 グレーメタリ Panasonic(パナソニック)

    フリーBOXユニットL型 グレーメタリ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • 75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) Panasonic(パナソニック)

    75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
    仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、ドア面材:鋼板ドア材質鋼板幅(mm)460質量(kg)18オフホワイト高さ(mm)695奥行(mm)496(据付必要596)定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695冷却方式直冷式冷媒ノンフロン外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)695扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)496定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
  • ショップライン ジョイナL Panasonic(パナソニック)

    ショップライン ジョイナL

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)
  • パルックL 昼光色 Panasonic(パナソニック)

    パルックL 昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    快適な明るさ。蛍光灯30形1本入り
    仕様●昼光色アズワン品番65-6679-45
  • パルックL 昼光色 Panasonic(パナソニック)

    パルックL 昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    快適な明るさ。蛍光灯20形直管1本入り
    仕様●昼光色アズワン品番65-6679-57
  • パルックL 昼光色 Panasonic(パナソニック)

    パルックL 昼光色

    Panasonic(パナソニック)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    快適な明るさ。蛍光灯40形1本入り
    仕様●昼光色アズワン品番65-6679-52
  • フロアコンスクエアLフロアプレート Panasonic(パナソニック)

    フロアコンスクエアLフロアプレート

    Panasonic(パナソニック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
    材質アルミ製種類フロアコンセント口数最大4
  • 電源ユニットL型 グレーメタリック Panasonic(パナソニック)

    電源ユニットL型 グレーメタリック

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • フロアコンスクエアL器具ブロック Panasonic(パナソニック)

    フロアコンスクエアL器具ブロック

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    フロアコンスクエアL1台に対し、器具ブロックを2コ取り付けられます。
  • OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル 照明用アダプタL型(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
  • ベーシックラインライト L1500 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1500

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
  • パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

    パルックL蛍光灯丸形・スタータ形

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1箱
    当日出荷
    明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。32形と40形2本セット。
    セット内容32形+40形種別32形質量(g)32形:218、40形:266口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)32形:2360、470形:3070定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)32形:30、40型:38機能演色性向上色温度(K)6700ガラス管32形:29mm / 40型:29mm光色クール色電球の種類蛍光灯内径/外径【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315
  • ショップラインジョイナL(右用)N95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインジョイナL(右用)N95

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • アルミLバー Panasonic(パナソニック)

    アルミLバー

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)3200
  • クロスジヨイナL Panasonic(パナソニック)

    クロスジヨイナL

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛鋼板質量(g)37
  • Lジヨイナ Panasonic(パナソニック)

    Lジヨイナ

    Panasonic(パナソニック)
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    材質亜鉛鋼板質量(g)27
  • 誘導灯用吊具 フナ型 L=500 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 フナ型 L=500

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • OSラインダブル ベース照明用プラグL型 Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ベース照明用プラグL型

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
  • 動作補助手すり 抗ウイルス加工 L型セット品 Panasonic(パナソニック)

    動作補助手すり 抗ウイルス加工 L型セット品

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1セット
    4日以内出荷
    手すり本体に抗ウイルス加工を施したセット品です。玄関やトイレにおすすめの手すり。立ち座り動作をしっかり補助。横の手すりは身体の水平移動、縦の手すりは上下移動の補助をします。
    付属品丸棒L501mm×2、コーナーブラケット(サテンシルバー色)×1、エンドブラケット(サテンシルバー色)×2寸法(mm)Φ35×600×600基材【樹脂化粧シート】芯材:LVL
  • OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
  • ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック)

    ベーシックラインライト L1200

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100器具・セットセット品RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否○(ライコン別売)調色の可否不可
  • 誘導灯用吊具 丸型L=250 Panasonic(パナソニック)

    誘導灯用吊具 丸型L=250

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合本体FA10312C、FA10316C、FA10322C、FA10326C、FA20312C、FA20316C、FA20322C、FA20326C、FA40312C、FA40316C、FA40322C、FA40326C、FA20380C、FA20390C、※FA10318、※FA10328、※F20318、※FA20328、※FA40318、※FA40328
...