カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(272)
- 電動工具(21)
- 家電(7)
- 電気材料(6)
- 制御機器(5)
- バッテリー・電装(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(76)
- BIGM(丸山製作所)(509)
- Igus(イグス)(405)
- KITO(キトー)(168)
- MAZDA(マツダ)(354)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(237)
- SMC(12,357)
- SUS(エスユーエス)(219)
- TRUSCO(360)
- エスコ(260)
- コガネイ(230)
- サンコー(三甲)(516)
- ニッサン(202)
- ニッセイ(238)
- ホンダ(1,910)
- 三菱電機(186)
- 大阪魂(777)
- 岩田製作所(178)
- 水本機械製作所(223)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)
グリーン購入法適合(75)

直管LEDランプ LDL40 省エネ形
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から3日以内出荷パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
直管LEDランプ LDL40 高出力形
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷専用ランプになります。種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
40形 ライトバー
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数(Ra)83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)調光の可否不可入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
直管LED40形2500LM系
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から3日以内出荷種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
強力ランタン(でかランタン)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン) パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm 明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能 ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ タッチセンサーで簡単操作付属品乾電池エボルタNEO単1形3本質量(g)約780(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175保護等級防滴:IPX2光源ワイドパワー白色LED使用電池単1乾電池×3本照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時]光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値)電球の種類LED連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100
コスモC露出 L無40A
Panasonic(パナソニック)¥34,980~税込¥38,478~1面3日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア付リミッタースペース無
コスモC露出 L付40A
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1面3日以内出荷から4日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア付リミッタースペース無
アドバンスS埋込ホーム保安灯専用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷普段はナイトライトとして。 停電時は保安灯として。 非常時は携帯電灯として。色ホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15適合プレート2連接穴コンセントプレート


アドバンス熱線センサ付ナイトライト
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から3日以内出荷導光板技術による下面配光制御により、光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。トンセント付きで、1台2役。消費電力(W)0.6定格電圧(V)ナイトライト部:AC100、コンセント部:125定格電流(A)コンセント部:15定格周波数(Hz)50/60適合プレートコンセントプレート・3コ用
コスモC露出FS L付40A
Panasonic(パナソニック)¥49,980~税込¥54,978~1面4日以内出荷から32日以内出荷材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドア付リミッタースペース無
フリージョイント(S曲げ専用)
Panasonic(パナソニック)¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷JIS C3653電力用ケーブルの地中埋設の施工方法附属書1波付硬質合成樹脂管と同等の性能を有しますので、地中埋設工事にご使用になれます。適合ねじなしポリエチライニング鋼管用
パルック 40形 電球色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯仕様●種別:40形●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●色温度:3000K●定格寿命:12000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4P口金G13全光束(Lm)3560アズワン品番65-6679-91光色電球色電球の種類蛍光灯
丸管パルック20000
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷電子放出物質(エミッタ)の塗布プロセスおよび塗布量と封入ガス圧を最適化させることで、約20000時間の長寿命化を実現しました。口金G10q定格寿命(時間)20000機能長寿命バルブ径(Φmm)29電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
パルック蛍光灯 6700K
Panasonic(パナソニック)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷種別40形長さ(mm)1198質量(g)210管径(Φmm)28口金G13点灯形直管全光束(Lm)3350定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.410定格ランプ電力(W)37色温度(K)6700光源色クール色光色クール色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類蛍光灯
PLC FP-X0コントロールユニット
Panasonic(パナソニック)¥50,980~税込¥56,078~1台当日出荷から63日以内出荷Performance Network Line Up Positioning / Function 基本性能(増設) 特殊機能電源(V)100~240 AC規格CE電源100~240V AC定格入力電圧(V)24 DC保存温度(℃)-40~70絶縁方式フォトカプラ耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4汚染度(使用環境)2耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
パルック 40形 クール色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯。色温度が7200Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ:1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:7200K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-80
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781本4日以内出荷から62日以内出荷材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明平均演色評価数Ra83対応調光機能:調光対応トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)入数(本)1エコロジー商品省エネ・長寿命
アドバンスS保安灯専用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷普段はナイトライトとして。 停電時は保安灯として。 非常時は携帯電灯として。色グレー種類埋込コンセント定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15適合プレート2連接穴コンセントプレート
アドバンスシリーズ ホーム保安灯専用埋込
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷適合電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTL7500FK等 アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用RoHS指令(10物質対応)対応定格入力15A、125V、AC
ホーム保安灯専用埋込コンセント
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ホーム保安灯専用埋込コンセント材質ボディ:ユリア(グリーン)、カバー:ユリア(ブラック)、取付枠:PC/ABS樹脂(ブラック)色ブラック適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、参考規格:JIS、C、8303(配線用差込接続器)による定格電圧(V)125適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu(銅)単線専用適合プレートWNS6500B等 SO-STYLE プレート2連接穴用
捕虫器用蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥55,900税込¥61,4901箱(25本)3日以内出荷虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。長さ(mm)1198質量(g)253口金G13定格消費電力(W)40定格寿命(時間)5000バルブ径(Φmm)32.5適合点灯管FG-4PL、電子点灯管:FE4P
パルック 40形 クール色
Panasonic(パナソニック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷見え方のよい蛍光灯。色温度が6700Kです。仕様●種別:40形●光色:クール色●寸法:ガラス管径28mm、長さ1198mm●質量:210g●口金:G13●定格ランプ電力:37W●ランプ電流:0.410A●全光束:3350 lm●色温度:6700K●定格寿命:12,000時間●適合点灯管:FG-4PL●適合電子点灯管:FE4Pアズワン品番65-6679-93



熱線センサ付ナイトライト
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷導光板技術による下面配光制御により光を斜め下方向に発光させて、まぶしさを低減しました。 LEDは電球色で、より自然な明るさが、優しく、しっかりと足元を照らします。 人が近づくと点灯、いなくなると消灯。 お掃除などに便利。コンセント付で、1台2役。 明るさセンサ・コンセント付仕様検出動作速度:0.3m/s~1m/s(横切り検知)極数2極消費電力(W)0.6定格電圧(V)ナイトライト部:AC100(50/60Hz)、コンセント部:15 A/125検知範囲160°以上LED色電球色使用周囲温度(℃)-10~40検知距離(m)有効:約3以上(横切り検知)検知方式熱線レベル変化分検知結線方式ねじなし端子式(電線差込み式)使用場所住宅、事務所などの屋内耐電圧(V/min)1200検知エリア7 分割
直管LED40形3800LM系白色
Panasonic(パナソニック)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷種別40W形消費電力(W)28.7口金GX16t-5全光束(Lm)3700平均演色評価数(Ra)84色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色給電方式片側給電タイプ電球の種類LED
sB 低光束 L900 黒 3000K 調光
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷仕様【ランプトランス】LED内蔵適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)16.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)133.1設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.17光束(Lm)2210RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら