カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(231)
  • 家電(10)
  • 制御機器(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電動工具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(54)
  • KITO(キトー)(1,643)
  • 大阪魂(785)
  • BIGM(丸山製作所)(456)
  • TRUSCO(351)
  • ニッセイ(242)
  • コガネイ(195)
  • エスコ(161)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
  • CKD(126)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(123)
  • omron(オムロン)(120)
  • 水本機械製作所(117)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(108)
  • 岩田製作所(104)
  • NACHI(不二越)(95)
  • イマオコーポレーション(92)
  • サンドビック(92)
  • タカノ(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(79)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l50」の検索結果

254件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コスモC露出 L付50A Panasonic(パナソニック)

    コスモC露出 L付50A

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1面
    3日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
  • コスモC露出 L無50A Panasonic(パナソニック)

    コスモC露出 L無50A

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1面
    3日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
  • コスモC露出FS L付50A Panasonic(パナソニック)

    コスモC露出FS L付50A

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1面
    4日以内出荷
    材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプフリースペース付シリーズコスモパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)50ドアリミッタースペース
  • ベルマウスパイプ Panasonic(パナソニック)

    ベルマウスパイプ

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    適合ねじなしポリエチライニング鋼管用寸法L(mm)400
  • sB 高光束 L900 白 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)142.1入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3270使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L900 黒 3000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 黒 3000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3000 (電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)136設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3130RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 高光束 L900 黒 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 黒 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)4000 (白色)エネルギー消費効率(Lm/W)141.7入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3260使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L900 白 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)145.6入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3350使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • 画像処理機用 レンズ Panasonic(パナソニック)

    画像処理機用 レンズ

    Panasonic(パナソニック)
    71,980税込79,178
    1台
    6日以内出荷
  • sB 高光束 L900 黒 3500K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 黒 3500K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵適合セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)対応その他【レースウェイ取付】(別売)NNFK95400使用カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【適合調光器】ライトマネージャーFx:NQ28861K+NQL10161 / NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン:NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)3500 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)139.5設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3210RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83調光率(%)約5~100 (連続調光型)電源ユニット内蔵
  • sB 高光束 L900 白 4000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 4000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)4000 (温白色)エネルギー消費効率(Lm/W)147.8入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3400使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • sB 高光束 L900 白 リベコム調色 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 リベコム調色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.3取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.4定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)機能【調色】6500K(昼光色)~2700K(電球色)別売付属品【適合コントローラー】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J / リベコムシーン選択リモコン NQ16200 / リベコムスケジューラー NQ16215W 他 / リベコムひと明るさセンサー(中継機能付) NQ16225W 他寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64取付け方法木ネジ専用エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(昼白色時)設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3600 (昼白色 5000K 時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
  • sB 高光束 L900 白 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 白 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)23定格電圧(V)100~242本体アルミ(ホワイト)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)154.3入力電流(A)(100V時) 0.24光束(Lm)3550使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • アルカリ乾電池 単2形 Panasonic(パナソニック)

    アルカリ乾電池 単2形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    659税込725
    1パック(4本)
    当日出荷
    使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
    タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限10年
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • 交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    交換用 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
    699税込769
    1パック(5枚)
    当日出荷
    適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
  • 業務用電子レンジ NE-711GV-5 [22L /50Hz(東日本専用)] Panasonic(パナソニック)

    業務用電子レンジ NE-711GV-5 [22L /50Hz(東日本専用)]

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1式
    7日以内出荷
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • マンガン乾電池 Panasonic(パナソニック)

    マンガン乾電池

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    229税込252
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    タイプ単2形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)26.2×50質量(g/個)約52
  • エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    電池容量アップでさらに長もち。 短絡防止機能付き。万が一ショートしても発熱抑制 自然放電が少ないので、充電しておけば10年後約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
    電圧(V)1.2本数1本
  • カップリング(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼電線管Z用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
    材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
  • テレビドアホン Panasonic(パナソニック)

    テレビドアホン

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    取付方式カメラ玄関子機(VL-V525L-K)露出型:JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機(VL-ME31)露出壁掛け(壁掛け金具付属)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機(VL-V525L-K)99×131×31.5(突起部除く)、モニター親機(VL-ME31)129×169×24.8(突起部除く)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電制御車用バッテリー circla(サークラ) Panasonic(パナソニック)

    充電制御車用バッテリー circla(サークラ)

    Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ニューパワフルペーストで充電回復性能(充電受入性)をUP 充電回復性能約1.5倍で「充電制御車」に対応!! また急速充電されるので、短時間・短距離走行を繰り返す「チョイ乗り車」や「お買い物車」にも最適です!! パナソニック独自の軽量化技術により、グリッドの薄型化に成功。また導電性に優れたファインメッシュ(=網目が細かい)タイプを採用。強力な始動性能を発揮します。さらに電気の流れが少ないグリッド下部を薄型化することでムダを削ぎ落とし、軽量化グリッドを実現しました。 信頼性の高いパナソニック独自の「カルシウムHEAD2合金」をさらに洗練させ、グリッド表面に銀合金の薄膜層をコーティングしたMFシルバー合金を採用しています。高い耐久性(耐熱性)を約20%向上させ、メーカー標準品よりも約1.2倍の長持ちを実現しています。
    密度電解液/1.28(20℃)箱高(mm)202
  • カップリング(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼用)

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E表面処理鋼管製電気亜鉛めっき
  • 急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    急速充電器

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    電池の特性に合わせて2段階で充電します。
    トラスコ品番360-8247質量(g)900消費電力(W)198充電時間(分)【14.4V】EZ9L41(実用充電約19、フル充電約38)【21.6V】EZ9L61(実用充電約22・フル充電約41)【28.8V】EZ9L81(実用充電約27・フル充電約50)
  • 75L パーソナル冷蔵庫(直冷式) Panasonic(パナソニック)

    75L パーソナル冷蔵庫(直冷式)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    おすすめしやすいコンパクト1ドア。 消費電力量を低減して新登場。 消費電力量がさらに低減。 業界トップクラスの静音性。 シンプルデザイン&設置しやすいコンパクトサイズ。
    仕様製氷室:貯氷量 ※製氷皿のみ12個入り1皿、ドア面材:鋼板ドア材質鋼板幅(mm)460質量(kg)18オフホワイト高さ(mm)695奥行(mm)496(据付必要596)定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×496×695冷却方式直冷式冷媒ノンフロン外寸法・幅(mm)460外寸法・高さ(mm)695扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)177(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)496定格内容積(L)75(食品収納スペースの目安:54)
  • ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)

    ハイフレックススルー コンビネーションカップリング

    Panasonic(パナソニック)
    769税込846
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
  • カップリング(厚鋼ねじシリーズ) Panasonic(パナソニック)

    カップリング(厚鋼ねじシリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線管相互の接続に使用します。
    材質ステンレス鋼仕上#240研磨
  • 前高165WIDE軒とい Panasonic(パナソニック)

    前高165WIDE軒とい

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)4000サイズ前高165
  • 工事用充電ブロワ(本体のみ) Panasonic(パナソニック)

    工事用充電ブロワ(本体のみ)

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル仕様【使用できる電池パックと連続使用時間(目安・フル充電で、ノズルあり)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約22分、LRタイプ(EZ9L44)/約17分、LZタイプ(EZ9L41)/約16分、LEタイプ(EZ9L42)/約7分18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15分、LRタイプ(EZ9L50)/約11分長さ(mm)370幅(mm)148質量(kg)1.2(本体のみ)高さ(mm)213電圧(V)14.4/18風量(m3/min)0~約3.0風速(m/s)【ノズルあり】14.4V(EZ9L45)使用時:0~約60、18V(EZ9L51)使用時:0~約70連続使用時間(分)(目安・フル充電で)14.4V LSタイプ 4.2Ah EZ9L45 約22分14.4V LRタイプ 3.3Ah EZ9L44 約17分14.4V LZタイプ 3.1Ah EZ9L41 約16分14.4V LEタイプ 1.5Ah EZ9L42 約7分18V LSタイプ 4.2Ah EZ9L51 約15分18V LRタイプ 3.3Ah EZ9L50 約11分適合バッテリーEZ9L54
  • ソケットアダプター段付タイプ Panasonic(パナソニック)

    ソケットアダプター段付タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様ボール付トラスコ品番450-8947種別ソケットアダプター段付タイプ質量(g)38寸法L(mm)50寸法B(mm)12.7
  • パナフレキPV 片サドル Panasonic(パナソニック)

    パナフレキPV 片サドル

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    パナフレキPV本体の固定に使用します。 直線配管部などでの固定におすすめです。
    ブラック寸法W(mm)25
  • パーソナル冷蔵庫(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    パーソナル冷蔵庫(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    1.インバーター搭載で静音&省エネ設計。運転音が気になりにくい、約19dB(A)の静音(※JIS C 9607規定の騒音試験による(冷蔵庫周囲温度20℃、安定運転時)。)。2021年省エネ基準達成率 114%(年間消費電力量(50Hz/60Hz):271kWh/年)。2.まとめ買いや作り置きの冷凍食品もたっぷり収納できる大容量冷凍室。・冷凍室の定格内容積60L。上段に深型ケースを採用、冷凍食品のタテ置き収納ができるから出し入れしやすい。3.キッチン空間になじむフラットでシンプルなデザイン。トップテーブルまでフラットで、落ち着いた質感のマットカラーが住空間に溶け込む。
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W230

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.6材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150 Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 Dスタイル W150

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台ほか
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)4.1材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
  • sB 高光束 L900 黒 リベコム調色 Panasonic(パナソニック)

    sB 高光束 L900 黒 リベコム調色

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    仕様【ランプトランス】LED内蔵カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.3取付亜鉛鋼板形式天井直付型・壁直付型・据置取付型消費電力(W)26.4定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)機能【調色】6500K(昼光色)~2700K(電球色)別売付属品【適合コントローラー】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット) NQ16280J / リベコムシーン選択リモコン NQ16200 / リベコムスケジューラー NQ16215W 他 / リベコムひと明るさセンサー(中継機能付) NQ16225W 他寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64取付け方法木ネジ取付専用エネルギー消費効率(Lm/W)130.6(昼白色時)設置方式水平天井・壁面(横向き)・据置専用光源寿命40,000時間(光束維持率85%)光束(Lm)3450 (昼白色 5000K 時)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83電源ユニット内蔵調光範囲約1%~100%
  • DL550形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ250 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)39.4角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)139.7光束(Lm)5505配光角度(°)85演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250調光率(%)1~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)145調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN68905S【電源ユニット】NNK55001NLJ9従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • LED□570 直付下面開放 Panasonic(パナソニック)

    LED□570 直付下面開放

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
    仕様直付・埋込兼用型適合(調光器)ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、(調光器)ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21505 (別売)、(調光器)信号線式ライコンNQ21502 (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、(調光器)ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質ポリカーボネート(乳白)質量(kg)6.3材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)取付方式天井直付型・天井埋込型電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×50色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型、<約10~100%連続調光型>材質(枠)鋼板(高反射白色粉体塗装)トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ソフトL200・250形DL5000K Panasonic(パナソニック)

    ソフトL200・250形DL5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    仕様天井埋込型Ra85【適合電源ユニット】調光タイプNTS90150 LJ9 (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ215材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板】アルミ(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミ(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.8電圧(V)100~242消費電力(W)15.9グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)1630トランスLED内蔵 電源ユニット別売グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)200埋込高(mm)147エコロジー商品省エネ
  • iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル Panasonic(パナソニック)

    iDシリーズ 一体型LEDベースライトセット 110形 天井直付型 i スタイル

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台ほか
    3日以内出荷
    器具本体とライトバーの組合せ品
    質量(kg)3.4材質(本体)亜鉛鋼板(白色)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)