カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • SMC(130)
  • 堀内機械(46)
  • ParkerTAIYO(27)
  • ホンダ(21)
  • NSK(日本精工)(19)
  • カナフジ電工(10)
  • ESTERA(9)
  • テラウチ(寺内製作所)(5)
  • フジキン(4)
  • 協和[機構部品](4)
  • HKS(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • ノーブランド(3)
  • 日立産機システム(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • brembo(3)
  • OVER RACING(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la400」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W220 器具本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W220 器具本体【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 起動方式LAは550ピッチのみ対応します。 起動方式RZは400ピッチのみ対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
    仕様ライトバー別売材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)617埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W300 器具本体 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W300 器具本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1台
    4日以内出荷
    先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 起動方式LAは550ピッチのみ対応します。 起動方式RZは400ピッチのみ対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
    仕様ライトバー別売材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)639埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W190 器具本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W190 器具本体【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 起動方式LAは550ピッチのみ対応します。 起動方式RZは400ピッチのみ対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
    仕様ライトバー別売材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)639埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ・長寿命
  • iD 20形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 20形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1台
    4日以内出荷
    【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井埋込型。起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。ライトバー別売
    RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)100埋込穴長(mm)617埋込高(mm)65エコロジー商品省エネ
  • iD 20形LED本体直付スリムベース Panasonic(パナソニック)

    iD 20形LED本体直付スリムベース

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井直付型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。材質/仕上本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(高反射白色粉体塗装)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×632×53エコロジー商品省エネ
  • iD 20形LED本体埋込 Panasonic(パナソニック)

    iD 20形LED本体埋込

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    仕様天井埋込型、起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
照明器具カテゴリ