カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(26)
  • ホンダ(3)
  • NSK(日本精工)(2)
  • 日東工業(2)
  • SPG(サヌキ)(2)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 内外電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ELGA(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la512」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 調光ユニットパネル12 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル12

    Panasonic(パナソニック)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    60日以内出荷
    分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
    幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
  • 調光ユニットパネル8【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル8【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    889,800税込978,780
    1台
    60日以内出荷
    分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
    幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路