カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- SMC(31)
- メディアカバーマーケット(6)
- 青木精密工業(4)
- エスコ(4)
- 三木プーリ(3)
- 三ツ星ベルト(3)
- EKチェーン(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- LEM(3)
- セキセイ(2)
- TRUSCO(2)
- 日本ファイリング(2)
- ホンダ(2)
- 吉年(2)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- NSK(日本精工)(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
グリーン購入法適合(7)
「la85」の検索結果

350形LEDスポット電球色狭角
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3125RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
750形LEDスポット白色広角
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)112.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:7885RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
200形LEDスポット白色広角
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)114.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1965RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
350形LEDスポット白色拡散
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)99.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3095RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
350形LEDスポット白色広角
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)107光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3320RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
200形LEDスポット白色拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(白色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(白色)色温度4000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)110.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1905RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
350形LEDスポット電球色拡散
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)95.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:2975RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
750形LEDスポット電球色広角
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角36度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角36度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)7.7電圧(V)100~242消費電力(W)70保護等級IP23光源LED器具・セットセット品色温度(K)3000光源色電球色取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)108.2光束(Lm)器具:7575LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)85調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ
350形LEDスポット昼白色彩光色広角
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)75.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:2335RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ
200形LEDスポット電球色広角
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)109.5光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1885RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
350形LEDスポット電球色広角
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)31保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)102.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:3190RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
200形LEDスポット電球色狭角
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角13度・狭角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角13度・狭角タイプ。Ra85。狭角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)111.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1925RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
200形LEDスポット電球色拡散
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 上方向ビーム角54度・拡散タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、上方向ビーム角54度・拡散タイプ。Ra85。拡散タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1830RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
200形LEDスポット昼白色彩光色広角
Panasonic(パナソニック)¥37,980税込¥41,7781台32日以内出荷天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ 防雨型。天井直付型・壁直付型・据置取付型、彩光色・上方向ビーム角35度・広角タイプ。Ra85。広角タイプ。天井面・壁面・据置取付用。ランプトランス LED内蔵。電源ユニット内蔵材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【パネル】強化ガラス質量(kg)3.7電圧(V)100~242消費電力(W)17.2保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000K取付金具適合:ポール用(1灯用)DYDX5087(別売)、ポール用(2灯用)DYDX5088(別売)、アームDYDX5026(別売)、スパイクNNY28585(別売)エネルギー消費効率(Lm/W)80.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)器具:1380RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60エコロジー商品省エネ