カテゴリ

  • 空調・電設資材(438)
  • 電気材料(11)
  • 建築金物(7)
  • 家電(4)
  • 照明(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(5)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,075)
  • RS PRO(286)
  • INAX(LIXIL)(108)
  • エレコム(92)
  • UNISON(ユニソン)(66)
  • StarTech.com(61)
  • 三菱電機(48)
  • ノーブランド(46)
  • NASTA(ナスタ)(42)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(33)
  • 田島メタルワーク(33)
  • DAIKO(大光電機)(31)
  • エスコ(29)
  • LAMP(スガツネ工業)(26)
  • ヤブ原産業(26)
  • サンワサプライ(25)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(23)
  • オーム電機(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(215)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(128)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan 壁」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
466件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT5E)埋込型Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT5E仕様埋込型
情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック(CAT6)埋込型Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数8極8心規格CAT6
アドバンスSモジュラCAT6埋込CW Panasonic(パナソニック)アドバンスSモジュラCAT6埋込CWPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様埋込型セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT6
ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュール Panasonic(パナソニック)ぐっとすシリーズ モジュラパッチパネル用モジュールPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数8極8心
デザインテレホン Panasonic(パナソニック)デザインテレホンPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
簡単に電話をかけられる「ワンタッチダイヤル(3件)」 スペースを有効に使える「壁掛け設置」対応 光って着信をお知らせ「着信ランプ」
セット内容親機のみ質量(g)約527音量呼出音量:(3段階)、受話音量:(6段階)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約95×190×196
コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドコンセントプレートPanasonic(パナソニック)(36件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から10日以内出荷
プレートラウンド
LED標示灯 Panasonic(パナソニック)LED標示灯Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
ワイド21MMコンTV/高シールド Panasonic(パナソニック)ワイド21MMコンTV/高シールドPanasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
ホワイト
天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)天井・壁直付型 LED ポーチライト ブラケットライト 密閉型 防雨型 □250 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978特価
1セット
当日出荷から32日以内出荷
間接光でエクステリアを引き立てる照明器具です外壁に美しく収まるデザイン心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
仕様●タイマー調光:点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換●デザイン分類:Stylish Modern●光束維持率(%):70●組合せ点灯時の明るさ:60形相当幅(mm)250カバーアクリル(乳白)質量(kg)2高さ(mm)250電圧(V)100消費電力(W)全灯時の値:7.6口金GX53-1構造密閉型、防雨型エネルギー消費効率(Lm/W)65.1光源寿命40000時間光束(Lm)495(調光時 145)入数1セット出しろ(mm)115取付面位置天井直付型、壁直付型調光の可否不可配光タイプ拡散
壁掛 Q-hiファン 熱交換形 給気清浄フィールター Panasonic(パナソニック)壁掛 Q-hiファン 熱交換形 給気清浄フィールターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
パイプファン 湿度センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 湿度センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 湿度センサーが湿度を感知し自動運転 本体に入切、強-自動切換スイッチ付 湿度設定範囲:30%RH~80%RH 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間常時換気推奨、速結端子付質量(kg)1.18マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(強)7/8.2、(弱)5.7/5.7騒音値(dB)(50/60Hz)(強)31/31、(弱)25/23開口面積(cm2)126有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(強)98/98、(弱)79/71.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(強)103/103、(弱)83/75
パイプファン(排気用) Panasonic(パナソニック)パイプファン(排気用)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から32日以内出荷
お掃除がしやすい! 分解が容易なワンタッチ着脱の羽根を採用。 壁面の汚れを低減する気密リング付! パナソニック独自の気密リングが排気の逆流を抑えお部屋の壁面の汚れを防ぎます。 壁・天井取付形。 ターボファン採用。
用途局所換気扇用付属品プラグコード適合パイプ呼び径10cm埋め込み寸法(mm)Φ100
パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバー Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプ 丸型ルーバーPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.6/1.8騒音値(dB)(50/60Hz)22/24開口面積(cm2)98有効換気量(m3/h)(50/60Hz)60/62.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)69/72
パイプファン 浴室用 Panasonic(パナソニック)パイプファン 浴室用Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合場所浴室適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・耐湿形・排気、24時間・常局時所換気推兼奨用、電源コード付質量(kg)0.62マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.0/4.1騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/29.5開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)85/98換気風量(m3/h)(50/60Hz)95/110
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100開口面積(cm2)105
パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン スタンダードタイプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/21開口面積(cm2)97有効換気量(m3/h)(50/60Hz)51/53換気風量(m3/h)(50/60Hz)56/57
アドバンスシリーズ大穴テレホンガイド Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ大穴テレホンガイドPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
セラミックホワイト
パイプファン インテリアパネル形 Panasonic(パナソニック)パイプファン インテリアパネル形Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.48マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)21.5/23.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)パイプファン浴室用Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
低騒音、低消費電力設計
適合場所浴室適合パイプ径(Φmm)150マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)3.8/4.6騒音値(dB)(50/60Hz)29/29.5開口面積(cm2)186.5有効換気量(m3/h)(50/60Hz)141.5/143.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)165/169
天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 両面型・電源別置型・一般型(20分間) C級(10形)Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91111S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LED
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.69マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.4騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)53有効換気量(m3/h)(50/60Hz)41.5/41.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)43/43
パイプファン 200mm径タイプ Panasonic(パナソニック)パイプファン 200mm径タイプPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
電気式シャッター 壁面取付形
適合パイプ径(Φmm)Φ200仕様16cmプロペラファン・排気・電気式シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.3消費電力(W)(50/60Hz)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34開口面積(cm2)240換気風量(m3/h)(50/60Hz)255/260
パイプファン 電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付質量(kg)0.67マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付 DCモーターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)0.64消費電力(W)(50/60Hz)2.1/2.1騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90有効換気量(m3/h)(50/60Hz)47/47換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
パイプファン人感センサー付 Panasonic(パナソニック)パイプファン人感センサー付Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
8,898税込9,788
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、プラグコード付質量(kg)0.71消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
パイプファン 電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 電気式高気密シャッター付Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付質量(kg)1.1マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.4/7.3騒音値(dB)(50/60Hz)26.5/26.5開口面積(cm2)141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)72/72換気風量(m3/h)(50/60Hz)74/74
LEDランプ交換型 ブラケット 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ブラケット 本体Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から3日以内出荷
コンパクト&シンプルデザイン。
幅(mm)110カバー上下面カバー(非密閉)付高さ(mm)110タイプ壁直付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売
パイプファン 人感センサー付 DCモーター Panasonic(パナソニック)パイプファン 人感センサー付 DCモーターPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 本体に入切、連続-自動切換スイッチ付 人感センサーでトイレを自動換気 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、局所換気専用、速結端子付質量(kg)0.67マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)2.4/2.7騒音値(dB)(50/60Hz)21/21開口面積(cm2)90換気風量(m3/h)(50/60Hz)50/50
壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック)壁面取出しカバーPタイプPanasonic(パナソニック)
749税込824
1個
3日以内出荷
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。
種類壁面取出しカバー
LEDランプ交換型 スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 スポットライト 本体Panasonic(パナソニック)
6,398税込7,038
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。 コンパクトなサイズで、インテリアに調和。 ヒンジが見えないスッキリデザイン。
用途ダクト用材質セード:プラスチック質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用電圧(V)100ランプ別売回転方向360度可動範囲上下92度照射方式可動型照射面近接限度(cm)10
スポットライト 本体 Panasonic(パナソニック)スポットライト 本体Panasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷
フラットランプと組み合わせてスポットライトとしてもお使いいただけます。
用途配線ダクト用質量(kg)0.3取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用タイプワイヤレススピーカー対応タイプ電圧(V)100口金GX53-1首振角度(°)92直下近接限度(cm)10
パイプファン 給気形・本体スイッチ付 Panasonic(パナソニック)パイプファン 給気形・本体スイッチ付Panasonic(パナソニック)
8,698税込9,568
1台
3日以内出荷
用途居間 、建物全体ホワイト取付壁面取付形適合パイプ径(Φmm)100
LEDフラットランプ 光色切替タイプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプ 光色切替タイプPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
壁スイッチのON/OFFで、光色を手軽にチェンジ。 万が一、トラブルが発生しても、光源だけを交換できるので、大規模な工事が発生しません。
高さ(mm)(回転用ツメを除く)38外径(Φmm)70定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
情報モジュラジャック 組立 CAT6A Panasonic(パナソニック)情報モジュラジャック 組立 CAT6APanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形) Panasonic(パナソニック)天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置型・一般型(20分間) B級・BH形(20A形)Panasonic(パナソニック)
23,980税込26,378
1台
当日出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
壁掛・薄型 Q-hiファン 給気清浄フィルター Panasonic(パナソニック)壁掛・薄型 Q-hiファン 給気清浄フィルターPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
ブランクキャップ Panasonic(パナソニック)ブランクキャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
壁面の貫通穴を塞ぐ時に、壁の内側と外側からはさむようにして使用します。色違いとなっていますので、室内壁面の色調に合わせて使い分けが出来ます。
片側:アイボリー、片側:ホワイト適合壁厚さ:50~250mm貫通穴径:Φ60~100mm
パイプファン浴室用 Panasonic(パナソニック)パイプファン浴室用Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
適合場所浴室適合パイプ呼び径Φ150仕様12cmターボファン・耐湿形・排気・風圧式シャッター、24時間・局所換気兼用、電源コード付質量(kg)1.01マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.5/8.2騒音値(dB)(50/60Hz)35/35開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)101.5/101.5
パイプファン電気式高気密シャッター付 Panasonic(パナソニック)パイプファン電気式高気密シャッター付Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
欠品中
電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm)150仕様12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、プラグコード付質量(kg)1.08マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)6.7/7.9騒音値(dB)(50/60Hz)31/31開口面積(cm2)141(ルーバー)有効換気量(m3/h)(50/60Hz)98/98
...