カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(22)
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- モノタロウ(4)
- NSP(75)
- RS PRO(44)
- StarTech.com(30)
- wundou(ウンドウ)(20)
- アタックベース(19)
- カーシーカシマ(32)
- グリーンクロス(276)
- コーコス信岡(18)
- サンエス(705)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(24)
- ノーブランド(26)
- フェリック(25)
- ミドリ安全(28)
- 住商モンブラン(183)
- 扶桑精機(85)
- 村上被服(19)
- 桑和(24)
- 空調服(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「lan 50cm」の検索結果

強力ランタン(でかランタン)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個欠品中とにかく明るい。災害時やアウトドアに役立つ2WAYタイプの強力ランタン(でかランタン) パナソニック乾電池式ライトにおいて明るさNo.1約800 lm 明るさは4段階に調節可能。最大約1500時間 連続使用可能 ランタンと懐中電灯の2WAYタイプ タッチセンサーで簡単操作付属品乾電池エボルタNEO単1形3本質量(g)約780(電池含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×110×175保護等級防滴:IPX2光源ワイドパワー白色LED使用電池単1乾電池×3本照度(Lx)(明るさ4)約200、(明るさ3)約70、(明るさ2)約18、(明るさ1)約1[50cm前方電池初期時]光束(Lm)(明るさ4)約800、(明るさ3)約200、(明るさ2)約60、(明るさ1)約4(参考値)電球の種類LED連続点灯時間(時間)【乾電池エボルタNEO使用】(明るさ4)連続約8、(明るさ3)連続約33、(明るさ2)連続約130、(明るさ1)連続約1500【乾電池エボルタ使用】(明るさ4)連続約7、(明るさ3)連続約30、(明るさ2)連続約115、(明るさ1)連続約1350【パナソニックアルカリ乾電池使用】(明るさ4)連続約6、(明るさ3)連続約23、(明るさ2)連続約95、(明るさ1)連続約1100
LEDランタン(球ランタン)乾電池エボルタ付き
Panasonic(パナソニック)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 ランタンもしくは懐中電灯としても使用可能な2WAY仕様 明るさの強弱切替可能で弱モード時は1100時間・強モード時は60時間 新デザイン(球形状)で広角に照射!枕元灯から暗所での作業まで幅広く活躍!付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)質量(g)本体:約150(乾電池エボルタNEO含む)、スタンド:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×135、本体:約60×60×125光源ワイドパワーLED(電球色) 1個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)強点灯:約10、弱点灯:約0.3(50cm前方 電池初期時)電池寿命弱モード時:連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)強モード時:連続約60時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約55時間(乾電池エボルタ使用)、連続約44時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約20時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)光束(Lm)約36(参考値)防水仕様防滴形電球の種類LED
LEDランタン(調光球ランタン) 乾電池エボルタ付き 調光・調色タイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷スタンドに置いて、手で持って。便利に使える2WAYランタン。 調光(6段階)・調色(3色)機能で使用シーンに合わせて明かりを調整可能! 明るさ記憶機能採用!設定した明かりでON/OFF切替が可能! 明るさ最大110ルーメン(全灯色で明るさ6使用時)!付属品乾電池エボルタNEO(単3×3本)色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドセット時:約70×70×140、本体:約60×60×130光源ワイドパワーLED(白色・電球色) 各1個 計2個使用電源単3形電池 3本照度(Lx)【白色・電球色】(明るさ6)約17・(明るさ1)約0.2 (50cm前方 電池初期時)、【全灯色】(明るさ6)約33・(明るさ1)約0.3 (50cm前方 電池初期時)電池寿命明るさ1(白色・電球色):連続約2200時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約2000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約1700時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約600時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(白色・電球色):連続約33時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約30時間(乾電池エボルタ使用)、連続約24時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約10時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ1(全灯色):連続約1100時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約1000時間(乾電池エボルタ使用)、連続約850時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約300時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)明るさ6(全灯色):連続約17時間(乾電池エボルタNEO使用)、連続約15時間(乾電池エボルタ使用)、連続約12時間(パナソニックアルカリ乾電池使用)、連続約5時間(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)防水仕様防滴形アズワン品番65-0344-14エコロジー商品省エネ
電池がどれでもライト
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷単1形~単4形の電池がどれでも1本で使用可能。停電時に懐中電灯・ランタンとしても活躍。握りやすいハンドルのユニバーサルデザインで、持ち運びもラクラク。小雨の中でも使える防滴構造。質量(g)約240(乾電池エボルタ単3形1本含む)使用電池単1形~単4形電池いずれか1本 (充電池使用可能)照度(Lx)【懐中電灯】(使用時)約500(1m前方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時)) / (ランタン使用時)約3(50cm側方電池初期値(乾電池EVOLTA NEO単1形使用時))寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)135×125×80電池寿命■乾電池エボルタNEO約42時間20分(単1形:約24時間 単2形:約11時間 単3形:約5時間 単4形:約2時間20分)■乾電池エボルタ 約38時間30分(単1形:約22時間 単2形:約10時間 単3形:約4時間30分 単4形:約2時間)■パナソニックアルカリ乾電池 約34時間40分(単1形:約20時間 単2形:約9時間 単3形:約4時間 単4形:約1時間40分)■パナソニックマンガン乾電池ネオ 約23時間50分(単1形:約15時間 単2形:約6時間 単3形:約2時間 単4形:約50分)耐水性防滴形(IPX1相当)光束(Lm)50電球の種類ワイドパワー白色LED
天井吊下型 LED ペンダント 直付タイプ LED電球交換型
Panasonic(パナソニック)¥34,980税込¥38,4781台(1台)5日以内出荷コード50cm収納可能。コード収納型フランジ。60形電球1灯器具相当。コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)。55度までの傾斜天井に取付可能。セード材料は、高濃度セルロースファイバー成形材料「kinari」を使用しています。全高:700~1200 mm 調節可能
レバーシブルモータ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥3,590~税込¥3,949~1台当日出荷から翌々日出荷瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(レバーシブルモータ)
Panasonic(パナソニック)¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から3日以内出荷レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。極数4定格時間(分)30/30
新Gシリーズ 小形ギヤードモータ(三相モータ・ブレーキ付)
Panasonic(パナソニック)¥13,900~税込¥15,290~1台翌日出荷から翌々日出荷三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。歯数9ブレーキ電磁ブレーキ付種類ギヤードモーター極数4定格時間(分)連続
ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台翌々日出荷「スタイルにふさわしい」が見つかる。充実のLEDフラトランプペンダント。質量(kg)1高さ(mm)275種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用/100V配線ダクト用フランジコード収納型全高(mm)700~1200調節可能ランプ別売幅(Φmm)470コード長さ(cm)50(収納可能)エコロジー商品省エネ
IWACHI ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷から60日以内出荷モダンな南部鉄器セード。 LEDフラットランプを搭載。 南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。 南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。 セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。仕様コード収納フレンジ付幅(mm)Φ166質量(kg)1.8取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプダクトタイプ種類100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)2700コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)92LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)460電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散エコロジー商品省エネ
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷モダンな南部鉄器セード。 LEDフラットランプを搭載。 南部鉄器の伝統的な温もりを継承しながらモダンなアレンジとカラーリングをプラス。 南部鉄器メーカー「岩鋳」とコラボしたあかりです。 セード上部の透かし模様から漏れる光が、あたたかな雰囲気を高めています。 手造りの風合いが特長の商品ですので、一品一品柄の見え方が異なります。質量(kg)1.8色鉄鋳物セード:外面ホワイト・内面金色取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)高さ(mm)100タイプ直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)700~1200調節可能色温度(K)2700幅(Φmm)166ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)光源色電球色コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)92光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)460クラス500明るさ60形電球1灯器具相当特性Craft工芸品調光方式調光不可グリーン購入法適合演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散LED交換可能エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト DLΦ75・白枠60形拡散L
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷【鋼板枠】ホワイトつや消し。ランプ寿命40000時間(光束維持率70%)。天井埋込型、埋込穴Φ75、浅型9H・高気密SB形・拡散タイプ。Ra83。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)。【適合ライトコントロール】リビングライコンNQ28771H (別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)。【適合ライトコントロール】LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。位相制御式(2線式)。※一般的な住宅照明器具のホワイト色よりも黄色味の少ない白色(スノーホワイト色)です。入力電流(100V時):0.074 A。適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能。配光については斜天井対応となっていません。施工時、埋込高さは90mm必要となります。直下近接限度10cm。LEDコンパクトランプΦ45 クラス500 1灯 色温度:2700 K。【本体】LGD9010。【LEDランプ】LLD2400L CB1電圧(V)100消費電力(W)4.8色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)96.8光束(Lm)(器具)465演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)90エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷球体ガラスのプリミティブなデザイン。 適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。 シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷ベーシックな形状を、上質なカラーでデザイン。 定番の深型セードをトレンドのカラーリングで。スタイリッシュな空間を演出します。 住宅はもちろんカフェやシェアオフィスなどでの連灯使いにもおすすめです。用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ350質量(kg)1.0高さ(mm)358タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷から62日以内出荷丸みを帯びたフィルム。 セードの下部はフロスト加工で、まぶしさに配慮したデザインです。 点灯時と消灯時で印象が変わり、使用していない時でも、インテリアとして楽しめます。用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ98質量(kg)0.4高さ(mm)107タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥7,698税込¥8,4681台4日以内出荷ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ125質量(kg)0.4高さ(mm)118タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
マルチメディアポートALLギガ(10/100M/1GスイッチングHUB)
Panasonic(パナソニック)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷付属品施工説明書×2枚、取付用木ねじ×4本、TELコード(50cm)×1本(スター配線端子台に接続済み)セット内容ボックスセット(WTJ4001)、スター配線端子台(WTJ7303)、スイッチングHUB(WTJ8501K801)質量(kg)約5.2タイプ1外線モジュール15モジュール(空き11モジュール)極数2極使用温度範囲(℃)0~40定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)最大3.9定格入力電圧(V)AC100使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと)プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×80×260(インターネット機器/宅内LAN機器専用設置スペース)適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )、Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】Φ0.5 mm ~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E 以上)結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷溶けゆく氷のような透明感のあるセード。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ123質量(kg)1.2色ガラスセード:透明高さ(mm)100タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷スタイリッシュに美しく。 シンプルなキューブデザイン。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)□104質量(kg)1.2色ガラスセード:透明・一部つや消し高さ(mm)102タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間特性手作り品アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売)エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷卵の造形をモチーフにデザイン。 ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。 水拭きで簡単にお掃除できます。 ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング取付不可幅(mm)Φ235質量(kg)1.2高さ(mm)201タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。 セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。幅(mm)Φ166質量(kg)1.7取付直付タイプ高さ(mm)100種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間特性Craft工芸品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)エコロジー商品省エネ
LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷から62日以内出荷南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。 南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。 セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。用途100V配線ダクト用幅(mm)Φ166質量(kg)1.7高さ(mm)100タイプ配線ダク取付型種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用フランジコード収納型全高(mm)調整可能:700~1200ランプ別売コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間特性Craft工芸品アジャスターコード:取付可能(LK01089・別売)エコロジー商品省エネ
天井吊下型LEDペンダントライト アルミセードタイプ 本体のみ
Panasonic(パナソニック)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷Reflection。くつろぎの時を照らす、反射板からの間接光。一つのランプで上下に光を広げ、空間をやわらかな印象に。上部のカバーと下部のセードの色を変え、消灯時の空間アクセントに。幅(mm)Φ140高さ(mm)160ランプ別売(口金GX53-1)LEDLEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用適応寸法(cm)(コード収納)50調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能LED交換可エコロジー商品省エネ
ペンダントライト LED電球3.4W×1 電球色
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷Skelton Design。近未来を漂わせる、スケルトンデザイン。ランプに沿ったデザインのクリアガラスのレイヤー構造。シンプルなフォルムがスタイリッシュな空間を演出します。幅(mm)Φ143質量(kg)1高さ(mm)206消費電力(W)3.4全光束(Lm)290光源LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E26)ランプ付色温度(K)2700LED色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000時間適応寸法(cm)(コード収納)50入力電流(A)0.057(100V)調節範囲(mm)(全高)700~1200調節可能明るさ白熱電球25形1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)80調光の可否不可LED交換可エコロジー商品省エネ
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。 LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。仕様コード収納フレンジ付幅(mm)Φ125質量(kg)0.5高さ(mm)118タイプダクトタイプ種類100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)調整可能:700~1200コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)66LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)330電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散
ペンダント
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷ナチュラルな質感とシンプルフォルムの温かみのあるセード。 ナチュラルな質感とシンプルなフォルムによる温かみのあるセード。 インテリアのアクセントになるカラーリング。 LEDフラットランプ搭載でさらに使いやすく。質量(kg)0.5色プラスチックセード:ブラック取付コージャスアジャスタ取付可能(LK01089・別売)高さ(mm)118種類直付タイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)700~1200調節可能幅(Φmm)125ランプの種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)66光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)330クラス500明るさ60形電球1灯器具相当調光方式調光不可演色指数(Ra)83傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散LED交換可能エコロジー商品省エネ