カテゴリ

  • 電気材料(10)
    • 電設用モジュラージャック(4)
    • モジュラージャック(2)
絞り込み
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(67)
  • サンワサプライ(74)
  • JAPPY(6)
  • 協和ハーモネット(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(46)
  • ELPA(7)
  • 日本製線(116)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(1)
  • 冨士電線(東京)(29)
  • ROLINE(217)
  • RS PRO(150)
  • StarTech.com(140)
  • PANDUIT(パンドウイット)(84)
  • ATEN(60)
  • AMPHENOL(38)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(31)
  • エスコ(25)
  • ハーティング(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cat6」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 情報モジュラジャック(CAT6)埋込型 Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT6)埋込型

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    極数8極8心規格CAT6
  • CAT6キャップ Panasonic(パナソニック)

    CAT6キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック用キャップ
    適合NR3170 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(埋込型)、NR3171 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型1コ口)、NR3172 ぐっとすシリーズ情報モジュラジャック(CAT6)(露出型2コ口)、NR3071 ぐっとすシリーズタッチパネル用モジュール(CAT6)(サテングレー)キャップポリカーボネート(ブルー)
  • 埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6 Panasonic(パナソニック)

    埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
    ホワイトタイプ埋込型規格CAT6
  • アドバンスSモジュラCAT6埋込CW Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSモジュラCAT6埋込CW

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
    仕様埋込型セラミックホワイトタイプ「LAN」表示付規格CAT6
  • SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE 情報モジュラージャック(CAT6)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    極数8極8心伝送規格TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)耐熱性70℃(7時間)使用場所住宅、事務所などの屋内使用温度範囲(℃)-10~40適合電線LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6適合WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等保証期間購入日より1年間
  • ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ 情報モジュラジャック 埋込型 CAT6 ホワイト

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
    ホワイト埋込型極数8極8心規格CAT6表示「LAN」表示付
  • SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    SO-STYLE ぐっとすシリーズ(情報モジュラージャック)(CAT6)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    適合LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線性能TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスEブラック極数8極8心使用温度範囲(℃)-10~40方式圧接接続(IDC)耐熱性70℃(7時間)絶縁抵抗(MΩ)100以上(500VDC)保証期間購入日より1年間使用場所住宅、事務所などの屋内入出力抵抗200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む)耐電圧(V)(コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間挿抜回数750回(適合モジュラプラグの挿抜)
  • ぐっとすシリーズ LANケーブル(UTPケーブル) Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ LANケーブル(UTPケーブル)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1本
    4日以内出荷
    タイプLANケーブル4対
  • J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)

    J-J型情報モジュラジャック 埋込型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ぐっとすシリーズ
    接続方式プラグ接続型
  • アドバンスSMMコンTV/高シールド Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSMMコンTV/高シールド

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    仕様LAN:CAT5E/モジュラージャック:6極2心セラミックホワイト周波数帯域(MHz)10~3224