カテゴリ

  • 電気材料(115)
    • 電設用モジュラージャック(13)
  • パソコン/周辺機器(61)
    • スイッチングハブ(15)
  • 空調・照明・電設資材(870)
  • 制御機器(112)
  • 建築金物(27)
  • 家電(17)
  • 自転車部品(16)
  • 住設機器(11)
  • カー用品(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 電動工具(9)
  • 医療(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防犯用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(5)
  • 100以上(3)
規格
  • CAT5e(1)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(21)
  • 色シルバー(2)
  • 色パープル(6)
  • 色ブラウン(11)
  • 色ブラック(15)
  • 色ベージュ(12)
  • 色ホワイト(22)
  • 色レッド(7)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(171)
  • エレコム(258)
  • サンワサプライ(410)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(139)
  • ELPA(139)
  • 協和ハーモネット(48)
  • BUFFALO(バッファロー)(184)
  • 変換名人(24)
  • ブロードウォッチ(324)
  • ノーブランド(4,541)
  • 工進(4,490)
  • サンエス(1,600)
  • BIGM(丸山製作所)(1,402)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,272)
  • エスコ(1,121)
  • 三菱電機(875)
  • 住商モンブラン(820)
  • 高桑金属(816)
  • 大阪魂(816)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(212)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(105)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan」の検索結果

1,288件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FZ-G2シリーズ用LANコネクター Panasonic(パナソニック)

    FZ-G2シリーズ用LANコネクター

    Panasonic(パナソニック)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    アタッチメントオプション。LANコネクター。
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(AC100V)

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター (LAN変換)(屋内用)(AC100V)

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約160使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源コンセントタイプ定格電圧AC100V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(AC100V~242V)

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    欠品中
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外(ボックス内)通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • LAN用モジュラコード(CAT5E) Panasonic(パナソニック)

    LAN用モジュラコード(CAT5E)

    Panasonic(パナソニック)
    729税込802
    1本
    4日以内出荷
    グレー極数8極8心コード長さ(cm)20
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)屋内用AC100V

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)AC:約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • ぐっとすシリーズ LANケーブル(UTPケーブル) Panasonic(パナソニック)

    ぐっとすシリーズ LANケーブル(UTPケーブル)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1本
    4日以内出荷
    タイプLANケーブル4対
  • Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242V Panasonic(パナソニック)

    Nessum(TM)対応PLCアダプター(LAN変換)(屋内用)AC100V~242V

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    仕様【最大ホップ数】10質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~+60規格【LAN】IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)2.3以下電源端子台取付タイプ定格電圧AC100V~242V適合規格【PLC】IEEE1901-2020、ITU-T G.9905 nessum(TM)方式(マルチホップ版)コード長さ(m)【AC】500定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×30×122(突起部を除く)法規制電波法・電気通信事業法セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240Mbps(PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式【PLC】CSMA/CA、【LAN】CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM(2PAM~16PAM)通信距離(m)(本製品間)約200使用周波数(MHz)2~28対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)相対湿度(%RH)30~85(結露なきこと)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • 宅内LANパネル まとめてねット ギガ Panasonic(パナソニック)

    宅内LANパネル まとめてねット ギガ

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    宅内LANの配線を、スリム・コンパクトに「まとめて」構築できます。
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)AC100~242V

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242 Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)LAN変換屋内用AC100~242

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    欠品中
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:端子台取付タイプブラック質量(g)約200出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100 ~242定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋内通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • 電設資材 マルチメディア対応配線システム LAN配線部材 J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)

    電設資材 マルチメディア対応配線システム LAN配線部材 J-J型情報モジュラジャック 埋込型

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
    ホワイトタイプ埋込型規格CAT5E
  • アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
    マットホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
    マットグレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ宅内LANパネル つなげてねットスイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    埋込スイッチングHUB(背面4分配)で分配元の配線をスッキリ。ルーターとスイッチングHUBの接続はLANケーブル1本。光ケーブルの引込口も備え本体周辺の配線がスッキリします。
    マットブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 宅内LANパネル  つなげてねット スイッチングHUB  (1G)(5ポート)(マットホワイト) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 宅内LANパネル つなげてねット スイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 宅内LANパネル  つなげてねット スイッチングHUB  (1G)(5ポート)(マットグレー) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 宅内LANパネル つなげてねット スイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットグレー)

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アドバンスシリーズ 宅内LANパネル  つなげてねット スイッチングHUB  (1G)(5ポート)(マットブラック) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ 宅内LANパネル つなげてねット スイッチングHUB (1G)(5ポート)(マットブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フルカラーモダン カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    用途カバープレート材質ABS樹脂プレートモダンプレート
  • Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V) Panasonic(パナソニック)

    Nessum対応PLCアダプター(PoE給電)(LAN変換)(AC100V)

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1個
    33日以内出荷
    仕様●最大ホップ数:10●電源接続仕様:コンセントタイプブラック質量(g)約220出力(W)PoE:最大15.4使用温度範囲(℃)-20 ~ +50規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3af、MDI/MDI-X 自動検知、オートネゴシエーション消費電力(W)23 以下適合規格IEEE1901-2020、ITU-T G.9905、nessumTMTM方式(マルチホップ版)定格電圧(V)AC 100定格周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72 ×50 ×122 (突起部を除く)コード長さ(mm)約500相対湿度30 % ~ 85 %RH(結露なきこと)法規制電波法保証期間お買い上げ日より1年間セキュリティAES 128 bit 暗号化使用場所屋外通信速度240 Mbps (PHY)RoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式CSMA/CA、CSMA/CD変調方式Wavelet OFDM (2PAM ~ 16PAM)通信距離(m)本製品間 最大100使用周波数(MHz)2 ~28給電方式PoE:Alternative B(4,5,7,8ピン使用)対応プロトコルTCP、UDP(IPv4/IPv6)ターミナル数マスター1台あたり最大1024台
  • フルカラー新金属プレート カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • フルカラー モダン カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー モダン カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレスプレート 防雨カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    用途カバープレート
  • LAN対応 電力見せる化、監視プラス Panasonic(パナソニック)

    LAN対応 電力見せる化、監視プラス

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
  • フルカラーステンレスプレート カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーステンレスプレート カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途カバープレート
  • フルカラー新金属プレート2型 カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー新金属プレート2型 カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    仕様取付枠付材質耐食アルミニウム合金形状角型表面処理フルコート加工
  • アドバンスSカバープレート(1連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSカバープレート(1連用)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    仕様取付枠付プレート形状1連用
  • コスモシリーズ スクエア カバープレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ スクエア カバープレート

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • J-J型情報モジュラジャック 埋込型 Panasonic(パナソニック)

    J-J型情報モジュラジャック 埋込型

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ぐっとすシリーズ
    接続方式プラグ接続型
  • 小型リモコントランス(F型/分電盤用) Panasonic(パナソニック)

    小型リモコントランス(F型/分電盤用)

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
    周波数(Hz)50/60共用寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1容量(VA)72定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6
  • ブランクカバー(スイッチプレート用) Panasonic(パナソニック)

    ブランクカバー(スイッチプレート用)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    タイプ1連用使用場所屋内
  • コスモシリーズワイド21 カバープレート Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 カバープレート

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    当日出荷
    1連用。取付枠付。ラウンド形。
    ホワイト
  • ぐっとす情報モジュラジャック(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    ぐっとす情報モジュラジャック(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • アドバンスSカバープレート(2連用) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスSカバープレート(2連用)

    Panasonic(パナソニック)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様取付枠付プレート形状2連用
  • フルカラーモダン腰高カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラーモダン腰高カバープレート

    Panasonic(パナソニック)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ミルキーホワイトプレート腰高カバープレート
  • ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き Panasonic(パナソニック)

    ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    Panasonic製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
    用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!。無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーPanasonic保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
  • 情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型) Panasonic(パナソニック)

    情報モジュラジャック(CAT5E)(埋込型)

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    規格CAT5e
  • 埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6 Panasonic(パナソニック)

    埋込型J-J型情報モジュラジャック CAT6

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
    ホワイトタイプ埋込型規格CAT6
  • フルカラー  新金属カバープレート Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 新金属カバープレート

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1箱(10個)
    当日出荷
    材質耐食アルミニウム合金種類プレート取付枠付表面処理フルコート加工
  • 両端JEMーA端子付ケーブル(1.9m) Panasonic(パナソニック)

    両端JEMーA端子付ケーブル(1.9m)

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
...
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
"lan" Panasonic(パナソニック) 【通販モノタロウ】