カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- ELPA(1)
- STE(エス・ティー・イー)(1)
- Verbatim(バーベイタム)(3)
- アイリスオーヤマ(9)
- オーム電機(14)
- フィリップス(3)
- メディアカバーマーケット(1)
- 東芝(5)
- 東芝ライテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(6)

LED電球E17下方向パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 プレミア
Panasonic(パナソニック)¥1,598~税込¥1,758~1個ほか当日出荷周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781箱(2個)当日出荷から8日以内出荷長さ(mm)98周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球明るさ(Lm)485電球の種類LED
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.2全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.069外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26全方向プレミアX
Panasonic(パナソニック)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら