カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東芝ライテック(3)
- 東芝(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「lda4l-g/k4」の検索結果
特価

LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081個32日以内出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072外径(mm)55光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球シーリングライト(トイレ・廊下)
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個欠品中パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源仕様アクリルセード(乳白)、シーリングユニ方式、引掛シーリングボディ無し、電球40形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、水平天井専用セット内容LDA4L-G/S/K4消費電力(W)4.4直径(Φcm)11光源LED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)色温度(K)2700光源色電球色高さ(cm)16光束(Lm)451演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ・長寿命