カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 東芝ライテック(3)
- 三菱電機(2)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「lda4l-h/s/4」の検索結果
特価

LED電球 一般電球タイプ 40形相当 下方向タイプ 施工会社向け梱包商品
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)485定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700定格入力電流(A)0.072明るさ(Lm)485光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ