カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda4lgsk4」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 プレミア Panasonic(パナソニック)

    LED電球 プレミア

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
  • LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 一般電球タイプ 広配光タイプ 施工会社向け梱包商品

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000電球形状一般球色温度(K)2700光色電球色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 小形シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 小形シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    仕様光束維持率:70%取付天井直付型取付方式シーリングユニ方式電圧(V)100光源寿命40000時間デザインCasualエコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 ペンダント Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    32日以内出荷
    仕様●丸型フランジ付●光束維持率:70%材質ガラスセード 乳白質量(kg)1.1取付天井吊下型高さ(mm)165備考LED電球専用商品タイプガラスセードタイプ取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)465~765調節可能ランプ同梱、LDA4LGSK4F色温度(K)2700幅(Φmm)155エネルギー消費効率(Lm/W)102.5光源寿命40000時間LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)入力電流(A)(100V時)0.072光束(Lm)451明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)デザイン現代和風グリーン購入法適合演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
  • 天井吊下型 和風 ペンダント Panasonic(パナソニック)

    天井吊下型 和風 ペンダント

    Panasonic(パナソニック)
    9,798税込10,778
    1台
    32日以内出荷
    仕様●コードアジャスタ:取付可能(LK01089・別売)●丸型フランジ付●光束維持率:70%材質木製 白木幅(mm)□202質量(kg)0.6取付天井吊下型高さ(mm)175備考LED電球専用商品取付方式引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)490ランプ同梱、LDA4LGSK4F色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)94.7光源寿命40000時間LEDLED電球一般電球タイプ4.4W1灯(E26)(電球色)入力電流(A)(100V時)0.072光束(Lm)417明るさ40形電球1灯相当(照射面中心40形電球1灯相当)デザイン書院グリーン購入法適合演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ
照明カテゴリ