カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- 一般電球タイプLED電球(5)
絞り込み
口金
- E17(2)
- E26(3)
光色
昼光色(5)
明るさ(Lm)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(3)
消費電力(W)
- 5~10未満(6)
電球形状

一般球(3)
電圧(V)
- 100(6)
100
電球の種類
LED(2)
LED
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- アイリスオーヤマ(4)
- 東芝(4)
- オーム電機(11)
- ELPA(3)
- Verbatim(バーベイタム)(1)
- 東芝ライテック(4)
- フィリップス(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「lda7d-g」の検索結果

LED電球 プレミア
Panasonic(パナソニック)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から5日以内出荷周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷長さ(mm)98質量(g)66周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000電球形状一般電球色温度(K)6500定格入力電流(A)0.117外径(mm)55光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 一般電球タイプ 広配光 調光器対応
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷調光器対応タイプに明るさ60形相当が新登場。 配光角度約180度で広範囲を明るく照らします。 白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応します。質量(g)68定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000外径×長さL(Φ×mm)53×100定格入力電流(A)0.115明るさ電球60W形相当グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球E17広配光パルック
Panasonic(パナソニック)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スマートアーキ 非常用照明器具 階段通路誘導灯兼用型
Panasonic(パナソニック)¥84,980税込¥93,4781台翌々日出荷コンパクトサイズで高い均斉度。仕様点検スイッチ付、自己点検スイッチ付、充電モニタ(緑)付、調光操作:不可適合交換電池:FK762材質非常灯レンズ:ガラスカバーアクリル(内面シルク印刷)質量(kg)2.2取付壁面取付専用電圧(V)100消費電力(W)8.4本体鋼板(シルバーメタリック)ランプLDA7N-D-G/S/Z6(同梱)色温度(K)5000電池内蔵型エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命常時:40000時間蓄電池タイプニッケル水素電池認定番号3AE-1080光色昼白色明るさ60形電球1灯相当点灯方法非常時:本体組込LED、常時:LED電球演色指数(Ra)90非常灯評定番号LALE-027定格光束(Lm)740電球の種類LEDエコロジー商品省エネ