カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
「lda7wwgk6a1k」の検索結果
特価

LED電球E26パルック広配光
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810光色温白色相当定格電圧(V)100定格消費電力(W)7長さ(mm)98質量(g)66定格寿命(時間)40000外径(mm)55色温度(K)3500周波数(Hz)50/60定格入力電流(A)0.117電球形状一般電球エコロジー商品省エネ