カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(32)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 東芝ライテック(4)
  • 岩崎電気(3)
  • 三菱電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldl40sn」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 省エネ形

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)14.8管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ LDL40 高出力形

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    専用ランプになります。
    種別40W形形状直管消費電力(W)28.7管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
  • 直管LED40形2500LM系昼白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形2500LM系昼白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • 直管 LED40形 3250lm 高演色 Panasonic(パナソニック)

    直管 LED40形 3250lm 高演色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)220タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250電球の種類LED
  • 直管LED40形3800LM系昼白色飛防 Panasonic(パナソニック)

    直管LED40形3800LM系昼白色飛防

    Panasonic(パナソニック)
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    種別40形口金GX16t-5全光束(Lm)3500定格ランプ電力(W)28.7W光色昼白色電球の種類LED
  • 直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付 Panasonic(パナソニック)

    直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷
    仕様飛散防止膜付き材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)240タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)3150定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95色温度(K)5000外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250光色昼白色電球の種類LED
  • LDL40X2反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    適合【ガード】FK41534材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力型(出力固定型)エネルギー消費効率(Lm/W)134.1LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)明るさ(Lm)2600適合ランプ適合ランプ:直管LEDランプ用、2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)80調光の可否×エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 天井直付 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 天井直付 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    6日以内出荷
    仕様ランプ別売、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>適合(ガード)FK41534、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能材質本体/亜鉛鋼板(白色)、反射笠/亜鉛鋼板(白色)長さ(mm)1225幅(mm)150質量(kg)2.7高さ(mm)87消費電力(W)36定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87器具・セットセット品色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)137.2光束(Lm)4940明るさ(Lm)4940演色指数(Ra)80調光の可否
  • 直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1セット
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K長さ(mm)1250幅(mm)65質量(kg)1.8高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)23定格電圧(V)100~242光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88器具・セットセット品色温度(K)5000LEDランプLDL40S・N/19/25-K推奨ランプFHF32EX-N-H光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2420明るさ(Lm)2420演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    5日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵長さ(mm)1270質量(kg)2.3材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)タイプ壁面(横向き)取付専用定格電圧(V)100~242起動形式LE9材質(カバー)アクリル演色指数(Ra)84
  • クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック)

    クリーンルーム向け照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1セット
    6日以内出荷
    クリーンルーム向け・工場用、天井埋込型40形 直管LEDランプベースライト 透明ガラスパネル・鋼板枠タイプ 連続調光型・調光タイプ(ライコン別売)
    長さ(mm)1274幅(mm)260質量(kg)10電圧(V)100~242器具・セットセット品光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率85%)調光の可否
  • 40形 直管LEDランプベースライト 防湿型・防雨型 片反射笠付型セット品 Panasonic(パナソニック)

    40形 直管LEDランプベースライト 防湿型・防雨型 片反射笠付型セット品

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<出力固定型>、天井直付型、別売ランプ2600Lmタイプ省エネ形との組合せ材質/仕上本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)、反射笠:亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)3電圧(V)100~242消費電力(W)20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)74×1245×165蛍光ランプLDL40Sエネルギー消費効率(Lm/W)107.5光束(Lm)2150Ra80防水保護等級IP23 防湿
  • 黒板灯 Panasonic(パナソニック)

    黒板灯

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1セット
    6日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126器具・セットセット品色温度(K)5000蛍光ランプLDL40S光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光束(Lm)2320明るさ(Lm)2320灯数1演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2320調光の可否
  • クリーンルーム向け照明器具 Panasonic(パナソニック)

    クリーンルーム向け照明器具

    Panasonic(パナソニック)
    52,980税込58,278
    1セットほか
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)質量(kg)6.2タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵長さ(mm)1275質量(kg)3.2材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用定格電圧(V)100~242起動形式LE9材質(カバー)アクリル演色指数(Ra)84
  • LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    6日以内出荷
    適合【ガード】FK41534、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7消費電力(W)44定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光束(Lm)4650LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)適合ランプ2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)84
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1セット
    6日以内出荷
    材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上)電圧(V)100~242起動形式LT9LEDランプLDL40S・N/19/25-K光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 反射笠付型

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    6日以内出荷から62日以内出荷
  • 直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 40形 防湿 防雨型 反射笠付 1灯用

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1セット
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵適合【適合パイプ吊具】NP29000(ステンレス)、FP61032W(鋼材)、【ガード】FK42553(ステンレス)、FK42533(鋼材)材質本体・反射笠/亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)3.2保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1245×116
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ウォールライト

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1セットほか
    6日以内出荷
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル質量(kg)2.9電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください材質本体:ステンレス、反射板:ステンレス(クリア塗装)質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)20保護等級IP23(防湿)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114エネルギー消費効率(Lm/W)121光束(Lm)2420適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    56,980税込62,678
    1セット
    6日以内出荷
    材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数2演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)20保護等級IP23(防湿)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114エネルギー消費効率(Lm/W)127.5光束(Lm)2550適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 40形 防湿型 2灯用

    Panasonic(パナソニック)
    72,980税込80,278
    1セット
    6日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵、壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用質量(kg)4.9保護等級IP23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115
  • 直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    用途壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)材質本体:ステンレス(ホワイト)、グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4.9電圧(V)100~242消費電力(W)36保護等級IP23(防湿)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光束(Lm)3640適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)80調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LDL40X2コンフォW220プリズムパ Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2コンフォW220プリズムパ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    【基本灯具】NNF42666LE9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せ
    材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)5540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80
  • LDL40x2コンフォトW300プリズム Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2コンフォトW300プリズム

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    【基本灯具】NNF42750LT9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN1426の組合せの組合せ
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.1電圧(V)100~242消費電力(W)36安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)110.5光束(Lm)3980光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121
  • LDL40x2コンフォトW300プリズム Panasonic(パナソニック)

    LDL40x2コンフォトW300プリズム

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    【基本灯具】NNF42750LE9+【プラスユニット】FHK42229FJの組合せ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
    材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1279幅(mm)332質量(kg)10.1電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)95.4光束(Lm)5920光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)121
  • LDL40X2コンフォW220プリズム Panasonic(パナソニック)

    LDL40X2コンフォW220プリズム

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    3日以内出荷
    【基本灯具】NNF42666LT9+【プラスユニット】FHK42307FJ+【ランプ】【仮設定】LDL40SN2938Kの組合せの組合せ
    材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【パネル】アクリル(プリズム)、【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)長さ(mm)1261幅(mm)238質量(kg)5.9電圧(V)100~242消費電力(W)62安定器定格出力型<約25~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)89.3光束(Lm)5540光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)80
ldl40s特集