カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(16)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 岩崎電気(1)
「ldl40sn1925k」の検索結果
特価

直管LED40形2500LM系
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381本当日出荷から3日以内出荷種別40W形形状直管寸法(mm)口金外径:29.9管径:25.5長さ:1198質量(g)220消費電力(W)19.4管径(Φmm)25.5口金GX16t-5平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電電球の種類LED
直付型直管LEDランプ搭載ベースライト 笠なし型
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781セット6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵適合(交換電池)FK748、(ガード)FK42533セット内容器具本体:NNF41030JLT9、ランプ:LDL40SN1925K長さ(mm)1250幅(mm)65質量(kg)1.8高さ(mm)88材質(本体)亜鉛鋼板(白色)消費電力(W)23定格電圧(V)100~242光源非常時LDL40S・N/19/25-K 1灯点灯(2500lm)、常時LDL40S・N/19/25-K 2灯点灯寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)65×1250×88器具・セットセット品色温度(K)5000LEDランプLDL40S・N/19/25-K推奨ランプFHF32EX-N-H光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)105.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2420明るさ(Lm)2420演色指数(Ra)80材質(反射板)亜鉛鋼板(白色)調光の可否可エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 壁直付型
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷仕様電源ユニット内蔵長さ(mm)1270質量(kg)2.3材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)タイプ壁面(横向き)取付専用定格電圧(V)100~242起動形式LE9材質(カバー)アクリル演色指数(Ra)84
黒板灯
Panasonic(パナソニック)¥38,980税込¥42,8781セット6日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126器具・セットセット品色温度(K)5000蛍光ランプLDL40S光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光束(Lm)2320明るさ(Lm)2320灯数1演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2320調光の可否可
クリーンルーム向け照明器具
Panasonic(パナソニック)¥52,980税込¥58,2781セット6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵、天井直付専用材質本体/アルミ(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)、パネル/アクリル(透明)質量(kg)6.2タイプLDL40 直付型 2灯用・箱型タイプ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1300×65器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)調光の可否可
LDL40X2反射笠付型連続調光タイプ
Panasonic(パナソニック)¥31,980税込¥35,1781セット6日以内出荷適合【ガード】FK41534、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質亜鉛鋼板質量(kg)2.7色白消費電力(W)44定格電圧(V)AC100~242光源LDL40×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1225×87色温度(K)5000安定器定格出力型(約25~100%連続調光型)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6光束(Lm)4650LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)適合ランプ2500 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/19/23-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/19/25-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/19/23-K、2500 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/19/22-K、2500 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/19/21-K、2500 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/19/23P-K、2500 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/19/21P-K、2600 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/14/26、2600 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/14/24、2600 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/14/23、3800 Lmタイプ:昼光色(6500K):LDL40S・D/29/35-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K):LDL40S・N/29/38-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K):LDL40S・W/29/37-K、3800 Lmタイプ:温白色(3500K):LDL40S・WW/29/35-K、3800 Lmタイプ:電球色(3000K):LDL40S・L/29/33-K、3800 Lmタイプ:昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/35P-K、3800 Lmタイプ:白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL40S・W/29/34P-K、昼白色(5000K)高演色形:LDL40S・N/29/31-9、白色(4000K)高演色形:LDL40S・W/29/29-9、電球色(3000K)高演色形:LDL40S・L/29/25-9、昼白色(5000K)高演色形飛散防止膜付タイプ:LDL40S・N/29/29-9P、半導体工場用(黄色):LDL40T・Y/17/21-S演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライト ウォールライト 40形 天井・壁直付型 ホワイト枠
Panasonic(パナソニック)¥33,980税込¥37,3781セット6日以内出荷仕様電源ユニット内蔵長さ(mm)1275質量(kg)3.2材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー)タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用定格電圧(V)100~242起動形式LE9材質(カバー)アクリル演色指数(Ra)84
直管LEDランプ搭載ベースライト 黒板灯
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット6日以内出荷材質本体/鋼板(ホワイト)、反射板/アルミ(鏡面つや消し仕上)電圧(V)100~242起動形式LT9LEDランプLDL40S・N/19/25-K光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型
Panasonic(パナソニック)¥35,980税込¥39,5781台6日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください材質本体:ステンレス、反射板:ステンレス(クリア塗装)質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)20保護等級IP23(防湿)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114エネルギー消費効率(Lm/W)121光束(Lm)2420適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 笠なし型
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781セット6日以内出荷材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル質量(kg)2.9電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×1245×116器具・セットセット品光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)Ra84IP等級IP23防湿調光の可否否エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ
Panasonic(パナソニック)¥56,980~税込¥62,678~1セット6日以内出荷材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数2演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨 富士型
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台6日以内出荷仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)適合【ガード】FK41554 (ステンレス)・FK41534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください材質本体:亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)20保護等級IP23(防湿)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×1250×114エネルギー消費効率(Lm/W)127.5光束(Lm)2550適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ
直管LEDランプベースライト 業務用浴室灯
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷用途壁面(横向きのみ)・天井面取付兼用仕様安定器出力型:定格出力型(出力固定型)材質本体:ステンレス(ホワイト)、グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)4.9電圧(V)100~242消費電力(W)36保護等級IP23(防湿)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×1390×115エネルギー消費効率(Lm/W)101.1光束(Lm)3640適合ランプ直管LEDランプ用演色指数(Ra)80調光の可否否エコロジー商品省エネ