カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 岩崎電気(5)
- オーム電機(5)
- 山田照明(4)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- ウシオライティング(2)
- 東芝ライテック(2)
- みのる産業(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(4)
「ldr11l-w」の検索結果

ハイビーム電球タイプ 150形相当
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷長さ(mm)135質量(g)475定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)121定格消費電力(W)10.7定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)490定格入力電流(A)0.185ビーム角(度)30中心光度(cd)3100グリーン購入法適合
LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。長さ(mm)69質量(g)73口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)
Panasonic(パナソニック)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命