カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「ldr4lwrf4」の検索結果

LED電球 E26 レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から77日以内出荷長さ(mm)100質量(g)77定格電圧(V)100口金E26定格寿命(時間)40000ビーム角(度)60外径(mm)60グリーン購入法適合
LED電球E26レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED