カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 山田照明(5)
  • ウシオライティング(4)
  • オーム電機(4)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ELPA(2)
  • 東芝ライテック(2)
  • 岩崎電気(1)
  • STE(エス・ティー・イー)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • 東京メタル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldr6l e11」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
  • LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
    長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
    長さ(mm)69質量(g)73口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
照明カテゴリ