カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(2)
「ldr9l-w/rf10」の検索結果
特価

LED電球 E26 レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から32日以内出荷長さ(mm)125質量(g)115定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)9.4定格寿命(時間)40000ビーム光束(Lm)400定格入力電流(A)0.157ビーム角(度)60中心光度(cd)600外径(mm)80グリーン購入法適合
LED電球E26レフ電球タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から3日以内出荷周波数(Hz)50/60口金E26角度(°)ビーム: 60定格寿命(時間)40000電球形状レフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED