カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 渡辺電機工業(100)
- オーム電機(24)
- MIWA(21)
- 岩崎電気(20)
- エレコム(11)
- 東芝ライテック(11)
- 富士見産業(11)
- 三菱電機(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- 東芝(7)
- SAMTEC(7)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
- MARWI(7)
- タンガロイ(6)
- WILDTECH CARLIFE(6)
- 美和ロック(5)
- WILDTECH(5)
- ELPA(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(4)
「ldt」の検索結果
特価

LED小丸電球 T形タイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,518税込¥1,6701セット(2個)翌々日出荷消費電力約1/10(同メーカー小丸電球100V1CTLとの比較)。 約40000時間の長寿命(定格寿命は全光束(明るさ)が初期の70%となる時間です。 定格寿命は平均値であり、保証値ではありません)。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。タイプ大容量アズワン品番64-8909-32商品タイプ詰替えエコロジー商品長寿命
LED電球 T形タイプ
Panasonic(パナソニック)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷長さ(mm)104質量(g)81周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)39定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合
LED装飾電球 E12口金
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E12外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球E17T形タイプ
Panasonic(パナソニック)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷種別T形タイプ6.4W長さ(mm)102質量(g)72定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)810(小形電球60W形相当)定格寿命(時間)40000周波数50/60Hz共用色温度(K)2700外径(mm)39光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否×エコロジー商品省エネ
LED電球 T形タイプ
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷長さ(mm)102質量(g)72タイプT形タイプ 60形相当定格電圧(V)100口金E17外径(Φmm)39全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合電球の種類LED電球
レッツノート QR 店(i5/11P/CG)
Panasonic(パナソニック)¥419,800税込¥461,7801台翌日出荷仕様●CPU詳細:Corei5-1335U●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:2022年度12区分17.2●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶 アンチリフレクション●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット/顔認証対応カメラ/指紋センサー●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり(SD)●メモリスロット(空/全):0/1●メモリタイプ:LPDDR4X SDRAM●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり(アナログRGB/HDMI/USB3.1Type-C)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):19.9mm×273.2mm×208.9mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):(本体は対象外、ACアダプター・ACコードは適合)●電気通信事業法:適合●電波法:適合本体質量(g)1029最大消費電力(W)65解像度1920×1280WebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E 対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHzチャンネル帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56) WPA3、WPA2-AES/TKIP対応USBUSB3.1*2,USB3.0*3オフィスソフトなし
LEDフットライト 本体
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷寸法(mm)埋込穴:□185質量(kg)1.5タイプスクエアタイプ電圧(V)100寸法(幅W×高さH)(mm)200×200構造防雨型保護等級IP23埋め込み深さ(mm)80ランプの種類LED電球材質(枠)アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)適合ランプ6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6出しろ(mm)12調光の可否不可材質(パネル)強化ガラス(乳白)エコロジー商品省エネ