カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(398)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(349)
  • SMC(296)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(207)
  • ホンダ(96)
  • KITO(キトー)(81)
  • 岩崎電気(70)
  • MAZDA(マツダ)(36)
  • オカムラ(岡村製作所)(16)
  • ウェルコムデザイン(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(14)
  • Festo(14)
  • 三菱電機(13)
  • 東洋技研(12)
  • コガネイ(11)
  • SAMTEC(10)
  • がまかつ Gamakatsu(10)
  • エスコ(9)
  • リオン(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-01」の検索結果

400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Eハンガー Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
    標準長さ(mm)2500
  • カットルーバ(前後用) Panasonic(パナソニック)

    カットルーバ(前後用)

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1組(5個)
    3日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    用途NNY20482LE1用タイプ器具内蔵タイプ入数1組5個エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 埋込ボックス YYY86512 LE1用/YYY86514 LE1用/フットライト用 Panasonic(パナソニック)

    埋込ボックス YYY86512 LE1用/YYY86514 LE1用/フットライト用

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    62日以内出荷
    幅(mm)226質量(kg)1高さ(mm)89.5材質(本体)亜鉛メッキ鋼板備考YYY86512 LE1用・YYY86514 LE1用・フットライト用埋め込み深さ(mm)150入数(個)1
  • 単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)

    単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
    仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで
  • ダウンライト Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    型式浅型:8H取付天井埋込型電圧(V)100構造高気密SB形ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散(マイルド配光)電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック)

    LED多目的ブラケットライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
    材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • キッチンライト Panasonic(パナソニック)

    キッチンライト

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    高さ(mm)65定格電圧(V)AC100光源LED色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間(光束維持率70%)出しろ(mm)64演色指数(Ra)83
  • LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯10VA明るさセンサあり Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサあり

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:内蔵保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    枠:ホワイトつや消し電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    適合リニューアルプレートLGK02002枠:ホワイトつや消し電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100材質(枠)アルミダイカスト光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)(100V時):0.1光束(Lm)器具:450埋込穴(Φmm)125エコロジー商品省エネ
  • LED装飾電球 E12口金 Panasonic(パナソニック)

    LED装飾電球 E12口金

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E12外形(mm)20定格寿命(時間)40000電球の種類LED
  • LED標示灯 Panasonic(パナソニック)

    LED標示灯

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。 点滅によるランプ切れの心配がありません。 蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。 点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
  • LEDダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色
  • LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯10VA明るさセンサなし Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯10VA明るさセンサなし

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100センサー明るさ:無し保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • ポーチライト 軒下使用可 LED Panasonic(パナソニック)

    ポーチライト 軒下使用可 LED

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
    幅(mm)110質量(kg)1.8高さ(mm)670材質(本体)プラスチック奥行(mm)121電圧(V)100消費電力(W)11全光束(Lm)1062色温度(K)5000材質(カバー)アクリル光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)96.5光源寿命40000(光束維持率70%)入力電流(A)0.21(100V時)色(本体)ホワイト色(カバー)乳白デザインCasual演色指数(Ra)83
  • ダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)5000光源色昼白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    12,680税込13,948
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。
    長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)1.1タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)6.8構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.13色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)158照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDブラケット直管15形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDブラケット直管15形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)9.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×65×64色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.4入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。
    長さ(mm)115幅(mm)灯具部:71質量(kg)0.8消費電力(W)5.9構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.12色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球1灯器具相当出しろ(mm)142照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • LEDシーリング防湿・防雨型 Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリング防湿・防雨型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白取付方式ねじ込み消費電力(W)10.7構造防湿型・防雨型LED内蔵入力電流(A)0.21(100V)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面取付調光の可否配光タイプ拡散器具相当30形丸形蛍光灯1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンシーリング60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色
  • ダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)3500光源色温白色入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • ダウンシーリング60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.3直径(Φmm)110電圧(V)AC100消費電力(W)6色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3入力電流(A)0.11LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • ダウンシーリング100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDスポットライト40形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト40形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラスパネル(透明)/アルミダイカスト(オフブラック)長さ(mm)117幅(mm)Φ57電圧(V)AC100消費電力(W)3.7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)64LED交換不可入力電流(A)0.07LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)237演色指数(Ra)83
  • ダウンシーリング100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)109.4LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)865演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDアーム式ベッドライト Panasonic(パナソニック)

    LEDアーム式ベッドライト

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    仕様常夜灯内蔵手元スイッチ付(コード長さ1.8m)、壁直付型・メディカルユニット取付型、処置用・読書用、メディカルユニット用取付金具:FK60110(別売)、壁付用取付金具:FK60111(別売)材質/仕上セード:アルミダイカスト(クールホワイト)、トランス収納部:樹脂カバー(クールホワイト)質量(kg)1.2電圧(V)100消費電力(W)4.5器具・セットセットLED寿命(時間)40000(光束維持率70%)調光率(%)5~100取付面位置壁面電球の種類LED調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    外観やサッシなどのカラーと合わせると統一感が生まれます。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
    幅(mm)220質量(kg)108高さ(mm)156消費電力(W)11.8構造防雨型センサーなしランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.2色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面取付専用調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
  • 誘導灯B級BL片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯B級BL片面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • 誘導灯C級片面直付 みるだけ Panasonic(パナソニック)

    誘導灯C級片面直付 みるだけ

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    用途パネル別売RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウンシーリング100形電球色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形電球色

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
  • ダウンシーリング100形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    ダウンシーリング100形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    質量(kg)0.4直径(Φmm)130電圧(V)AC100消費電力(W)7.9色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3LED交換不可入力電流(A)0.15LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)840演色指数(Ra)83調光の可否
  • LEDダウンシーリング60形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンシーリング60形拡散温白色

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト60形集光電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト60形集光電球色

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • スポットライト Panasonic(パナソニック)

    スポットライト

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FreePaフラッシュ防犯灯は、人を検知し、一定時間以上動き続けるとフラッシュ。 不審者の警告します。勝手口などの防犯対策におすすめ。 普段は便利なセンサのあかりとして活躍します。 2灯ならではのワイドな照射。 器具1台でもワイドに明るく。複数台を駐車できるスペースにもおすすめです。 ファサードから見えにくく暗がりになりやすい、勝手口のコーナーに。
    幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)156タイプフラッシュ・ON/OFF型消費電力(W)12.6構造防雨型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.21色(パネル)アクリル:透明明るさ60形電球2灯器具相当出しろ(mm)163照射方式可動型センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵