カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • BIGM(丸山製作所)(128)
  • SMC(61)
  • 三桂製作所(18)
  • メディアカバーマーケット(16)
  • 千代田通商(12)
  • TRUSCO(11)
  • ホンダ(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • brembo(8)
  • 日動工業(7)
  • オリエンタルモーター(6)
  • 三洋工具(6)
  • アサヒ工具(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • KITO(キトー)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 大洋ツール(4)
  • KSフィルター(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-20」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LDL20X1反射笠付型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1反射笠付型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×120器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNFW21251J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL20X2富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X2富士型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.4材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)子品番【器具】NNFW22001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL20X1笠なし型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1笠なし型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL20X1直付型高温用 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1直付型高温用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    ランプ別売り
    適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(ガード)FK21553 (ステンレス)質量(kg)1.6材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP20 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNFJ21300J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL20X2富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL20X2富士型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.2材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)子品番【器具】NNFW22020J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL20X1反射笠付型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1反射笠付型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)材質(反射笠)ステンレス(クリア塗装)質量(kg)1.8材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×119.5器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否子品番【器具】NNFW21271K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL20X1笠なし型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1笠なし型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)調光の可否子品番【器具】NNFW21071K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL20X1富士型防湿防雨 Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1富士型防湿防雨

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材)質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LDL20X1富士型防湿防雨SUS Panasonic(パナソニック)

    LDL20X1富士型防湿防雨SUS

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    ランプ別売り
    適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください。質量(kg)1.7材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)74.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)定格光束(Lm)890子品番【器具】NNFW21021J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット Panasonic(パナソニック)

    直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1セット
    6日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ