カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BIGM(丸山製作所)(128)
- brembo(8)
- KITO(キトー)(4)
- omron(オムロン)(4)
- SMC(60)
- TOTO(4)
- TRUSCO(11)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- アサヒ工具(5)
- オリエンタルモーター(6)
- サンドビック(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- ホンダ(8)
- メディアカバーマーケット(16)
- 三桂製作所(18)
- 三洋工具(6)
- 千代田通商(12)
- 日動工業(7)
- ブランドをもっと見る
「le-20」の検索結果
特価

LDL20X1笠なし型防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷ランプ別売り適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)70×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)950トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)子品番【器具】NNFW21051J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1富士型防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷ランプ別売り適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、(ガード)FK21534 (鋼材)質量(kg)1.8材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNFW21001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X2富士型防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷ランプ別売り適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.4材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)子品番【器具】NNFW22001J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X2富士型防湿防雨SUS
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ランプ別売り適合(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)質量(kg)2.2材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×99器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)子品番【器具】NNFW22020J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1反射笠付型防湿防雨SUS
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ランプ別売り適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)材質(反射笠)ステンレス(クリア塗装)質量(kg)1.8材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×119.5器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否否子品番【器具】NNFW21271K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1反射笠付型防湿防雨
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷ランプ別売り適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK22553 (ステンレス)、(ガード)FK22533 (鋼材)材質(反射笠)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー・ホワイト)取付方式天井直付型定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×622×120器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵調光の可否否子品番【器具】NNFW21251J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1笠なし型防湿防雨SUS
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台欠品中ランプ別売り適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(パイプ吊具)FP61032W (鋼材)、(ガード)FK21553 (ステンレス)、(ガード)FK21533 (鋼材)質量(kg)1.6材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型定格電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116器具・セット器具のみ防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)調光の可否否子品番【器具】NNFW21071K LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1富士型防湿防雨SUS
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷ランプ別売り適合(ガード)FK21554 (ステンレス)、FK21534 (鋼材)※単体連結の場合、連結金具「FSK41111」をご使用ください。質量(kg)1.7材質(本体)ステンレス取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×632×114色温度(K)5000防塵防水性能IP23 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)74.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)定格光束(Lm)890子品番【器具】NNFW21021J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
LDL20X1直付型高温用
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷ランプ別売り適合(パイプ吊具)NP29000 (ステンレス)、(ガード)FK21553 (ステンレス)質量(kg)1.6材質(本体)ステンレス(クリア塗装)取付方式天井直付型消費電力(W)12定格電圧(V)AC100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明光源LDL20ランプLDL20S寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)75×622×116色温度(K)5000防塵防水性能IP20 防湿安定器定格出力型、<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスランプ別売、電源ユニット内蔵演色指数(Ra)84材質(反射板)ステンレス(クリア塗装)定格光束(Lm)950子品番【器具】NNFJ21300J LE9、【ランプ】LDL20S・N/11/12-Kエコロジー商品省エネ・長寿命
直管LEDランプ搭載ベースライト 防湿・防雨型 ブラケット
Panasonic(パナソニック)¥43,980~税込¥48,378~1セット6日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)12器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数1演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿調光の可否否エコロジー商品省エネ