カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アイリスオーヤマ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「le-rc06d」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パナソニック パルックLEDシーリングライト Panasonic(パナソニック)

    パナソニック パルックLEDシーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    5日以内出荷
    アダプタを取り付けて、器具を押し上げるだけのかんたん取付。コンパクトサイズながら6畳、8畳の部屋サイズに対応。密閉カバーで虫が入りにくく、お手入れ簡単。点灯パターン。・リモコン【全灯・普段・常夜灯〈6段調光可能〉・滅】 リモコン送信器使用時のみ〈100~約5%〉調光可能・常夜灯(6段調光可能)。・壁スイッチ【全灯→普段→常夜灯】
    用途照明 シーリング 寝室 ダイニング LED 長寿命 節電 新生活カバープラスチックカバー(乳白つや消し)質量(kg)1.2寸法(cm)33×10(直径×高さ)光源LED(昼光色6200K(文字くっきり光)・Ra83)保証期間5年エコロジー商品省エネ・長寿命
  • 丸型フル引掛シーリング Panasonic(パナソニック)

    丸型フル引掛シーリング

    Panasonic(パナソニック)(38件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    当日出荷
    「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
    適合電気用品安全法(特定電気用品)タイプフル端子、送り端子なし使用温度範囲(℃)-10~40定格6A 125V定格電圧(V)125定格電流(A)6耐熱温度(℃)(1時間)100±3結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式)適合電線径(Φmm)1.6、2.0
  • 天井直付型 シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷
    シンフォニーライティング シーリング+(プラス)。より明るく快適な空間へ。あかりの切替でお部屋を快適に演出。1つのスイッチでON/OFF。高齢者施設の共用部や幼稚園などに。
    付属品専用リモコン送信器:同梱仕様光束維持率:70%適合適合スイッチ:埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)、埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)、埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)、埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)取付天井直付型取付方式カチットF定格電圧(V)100構造虫・ホコリの入りにくい構造器具・セットセット品材質(カバー)アクリルカバー 乳白つや消しトランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000明るさ明るさアップモード:約6200K、明るさ約120%デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否○調色の可否○エコロジー商品省エネ
  • 天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 シーリングライト プルスイッチ付

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    4日以内出荷
    仕様光束維持率:70%質量(kg)1.8取付天井直付型高さ(mm)117取付方式カチットF電圧(V)100スイッチプルスイッチ:付、全灯→段調光→常夜灯→滅構造虫・ホコリの入りにくい構造色温度(K)6200幅(Φmm)500材質(カバー)アクリルカバー(乳白つや消し)光源色昼光色光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵デザインCasualグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト 調光・調色タイプ スタンダード Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト 調光・調色タイプ スタンダード

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    4日以内出荷
    用途天井直付型光源色調色(昼光色~電球色)
  • シーリングライト 調光(単色)タイプ Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト 調光(単色)タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途天井直付型
  • 天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型 Panasonic(パナソニック)

    天井直付型 40形 一体型LEDベースライト Dスタイル 富士型

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    翌々日出荷から62日以内出荷
    材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1250取付天井直付型高さ(mm)50備考600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。電圧(V)100~242グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明本体鋼板(白色粉体塗装)平均演色評価数Ra83安定器出力型:定格出力型、出力固定型トランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率:85%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シーリングライト Panasonic(パナソニック)

    シーリングライト

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般住宅用(業務用浴場使用不可)幅(mm)Φ330質量(kg)1.5色アクリルカバー:乳白取付天井面・壁面取付専用高さ(mm)105タイプリニューアル用電圧(V)100構造防湿型・防雨型ランプ同梱ランプの種類LEDフラットランプΦ205(口金GX53-1a)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
関連キーワード
照明器具カテゴリ