カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8,560)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(2)
  • 三菱電機(5,008)
  • ODELIC(オーデリック)(1,368)
  • 岩崎電気(523)
  • DAIKO(大光電機)(427)
  • 東芝ライテック(386)
  • コイズミ照明(347)
  • ENDO(遠藤照明)(320)
  • 日動工業(197)
  • 山田照明(83)
  • 東京メタル(59)
  • アイリスオーヤマ(54)
  • 星和電機(SEIWA)(46)
  • HotaluX(ホタルクス)(34)
  • 日立(33)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(30)
  • エスコ(25)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(25)
  • JAPPY(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6,138)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(6,151)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led 5000k」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8,560件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト 200形 Φ150 拡散 5000K 銀 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 200形 Φ150 拡散 5000K 銀

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28615S+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●消費効率:133lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、浅型10H・ビーム角75度・拡散タイプ・光源遮光角30度●【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込高:95mm●質量:0.8kg●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)電圧(V)100~242消費電力(W)15器具・セットセット色温度(K)5000色(本体)ホワイト光束(Lm)1995光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)150調光の可否非調光調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • sB 低光束 L900 黒 5000K 調光 Panasonic(パナソニック)

    sB 低光束 L900 黒 5000K 調光

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    LED内蔵、ランプトランス内蔵、電源ユニット内蔵
    用途適合調光器と組み合わせて使用その他【光束維持】40,000時間(光束維持率85%)材質【取付板】亜鉛鋼板カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2取付天井直付型・壁直付型・据置取付型 / 水平天井・壁面(横向き)・据置専用 / レースウェイ取り付け時は別売金具必要消費電力(W)16.6定格電圧(V)100~242本体アルミ(ブラック)取付ボルトW3/8 または M10別売付属品【オプション】レースウェイ取付金具 NNFK95400【適合調光器】ライトマネージャーFx NQ28861K+NQL10161 / ライトマネージャーFx NQ28841K+NQL10161 / 信号線式ライコン NQ21526 / NQ21516 / NQ21506 / NQ21505 / NQ21502寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)40×900×64色温度(K)5000 (昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)144.5入力電流(A)(100V時) 0.17光束(Lm)2400使用場所屋内用(半屋外・腐食性ガス・直射日光不可)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra83
  • LED多目的ブラケットライト Panasonic(パナソニック)

    LED多目的ブラケットライト

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    収納スペースなど、さまざまな場所に。 設置場所を選ばないシンプルなデザイン。 縦向き、横向きはもちろん、天井面にも取り付けられます。
    材質プラスチックカバー(乳白)電圧(V)100LED交換不可LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否不可
  • LED建築化L900 5000K Panasonic(パナソニック)

    LED建築化L900 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵適合【調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161(別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161(別売)、信号線式ライコンNQ21505(別売)、信号線式ライコンNQ21502(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能質量(kg)1.7材質(本体)亜鉛鋼板消費電力(W)27定格電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)42×899×55器具・セットセット品色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)3600グリーン購入法適合演色指数(Ra)83材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)調光の可否エコロジー商品省エネ
  • LEDローポール100形灯具5000K NNY22400KLE9 Panasonic(パナソニック)

    LEDローポール100形灯具5000K NNY22400KLE9

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色昼白色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】白保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 150形 Φ150 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ150 拡散 5000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1695lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:146.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LED電球 Panasonic(パナソニック)

    LED電球

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    周波数(Hz)50/60Hz共用定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL1500形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1500形 Φ250 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1セット
    3日以内出荷
    用途屋内用仕様天井埋込型、埋込穴Φ250、ビーム角45度・広角タイプ・光源遮光角15度、天井面取付専用、セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能材質反射板(上部):アルミ(銀色鏡面仕上)、反射板(下部):アルミ(銀色鏡面仕上)質量(kg)4電圧(V)100~242消費電力(W)104色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)116.2材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)100V時:1.06、200V時:0.52、242V時:0.44光束(Lm)12095トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)250埋込高(mm)181調光の可否調光範囲約5~100%
  • マルミナダウンライト 150形Φ150 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 150形Φ150 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):1285材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 250形Φ125 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 250形Φ125 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):1715材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 100形Φ150 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 100形Φ150 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):800材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • DL1000形 Φ300 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ300 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)173質量(kg)1.9光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98910S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10260エネルギー消費効率(Lm/W)149.1材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)50調光率(%)1~100調光の可否
  • DL1000形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ250 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)153質量(kg)1.4光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98905S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10355エネルギー消費効率(Lm/W)150.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否
  • DL1000形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ150 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)140質量(kg)1.1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98605W【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10380エネルギー消費効率(Lm/W)150.8材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用仕様セラメタ150形器具相当定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否
  • DL750形 Φ250 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ250 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)153質量(kg)1.3光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88900S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8125エネルギー消費効率(Lm/W)143.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)45調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ200 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ200 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)138質量(kg)1.1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68800S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5575エネルギー消費効率(Lm/W)141.4材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)45調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ150 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)133質量(kg)1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68605W【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5500エネルギー消費効率(Lm/W)139.5材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ150 広角 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ150 広角 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)133質量(kg)1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68600S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5575エネルギー消費効率(Lm/W)141.4材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ広角タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)50調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ125 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ125 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)125電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)129質量(kg)0.9光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68505W【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5465エネルギー消費効率(Lm/W)138.7材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • DL1000形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ150 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1セット
    3日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)174質量(kg)1.2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98615W【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)9935エネルギー消費効率(Lm/W)144.4材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:30演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用仕様セラメタ150形器具相当定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)70調光率(%)1~100調光の可否
  • ダウンライト 100形 Φ150 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 100形 Φ150 拡散 5000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK10001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1045lm●電圧:100~242V●消費電力:7W●消費効率:149.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 軒下DL350形Φ150広角5000K Panasonic(パナソニック)

    軒下DL350形Φ150広角5000K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDW46630W+【LED電源ユニット】NNK35015NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL550形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ250 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)145質量(kg)1.2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68905S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5505エネルギー消費効率(Lm/W)139.7材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • マルミナダウンライト 100形Φ100 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 100形Φ100 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):690材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT樹脂(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 200形Φ125 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 200形Φ125 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):1420材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 60形Φ125 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ125 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    10,980税込12,078
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):425材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 60形Φ150 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 60形Φ150 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):470材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • マルミナダウンライト 100形Φ125 5000K Panasonic(パナソニック)

    マルミナダウンライト 100形Φ125 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    適合器具調光(lm):725材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED昼白色(5000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
  • DL1000形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ200 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)146質量(kg)1.2光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98805S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10285エネルギー消費効率(Lm/W)149.4材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否
  • DL1000形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL1000形 Φ150 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)68.8埋込高(mm)140質量(kg)1.1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN98605S【電源ユニット】NNK90002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)10315エネルギー消費効率(Lm/W)149.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)70調光率(%)1~100調光の可否
  • DL750形 Φ150 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ150 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)150電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)174質量(kg)1.1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88615W【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)7825エネルギー消費効率(Lm/W)138.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:30演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)70調光率(%)1~100調光の可否
  • DL750形 Φ300 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ300 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)300電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)173質量(kg)1.9光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88915S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8110エネルギー消費効率(Lm/W)143.2材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
  • DL750形 Φ250 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL750形 Φ250 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)250電圧(V)100~242消費電力(W)56.6埋込高(mm)153質量(kg)1.3光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN88905S【電源ユニット】NNK75002NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)8155エネルギー消費効率(Lm/W)144材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)80調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT57形×3灯器具相当
  • DL550形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    DL550形 Φ200 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    埋込穴(Φmm)200電圧(V)100~242消費電力(W)39.4埋込高(mm)138質量(kg)1.1光源LED色温度(K)5000子品番【本体】NDN68805S【電源ユニット】NNK55001NLJ9ランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵光束(Lm)5475エネルギー消費効率(Lm/W)138.9材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井埋込型配光タイプ拡散タイプ角度(°)光源遮光角:15演色指数(Ra)85タイプ天井面取付専用定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源色昼白色配光角度(°)85調光率(%)1~100調光の可否従来光源コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当
  • ダウンライト 350形 Φ200 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 350形 Φ200 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN48805S+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
    仕様●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●天井面取付専用●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。質量(kg)1.1取付天井埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)30色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)134光束(Lm)4020LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)200電球の種類LED埋込高(mm)67調光の可否調光配光タイプ拡散調光範囲約5%~100%エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP350形5000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP350形5000K

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)26.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)79.3光束(Lm)2110トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-90LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP250形5000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP250形5000K

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用質量(kg)1.4取付方式配線ダクト取付型電圧(V)AC100消費電力(W)19.4グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~34度)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)76.5光束(Lm)1485トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3182-77LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度エコロジー商品省エネ
  • 角型ダウンライト 200形 □150 5000K Panasonic(パナソニック)

    角型ダウンライト 200形 □150 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    13,980税込15,378
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN28920S+【電源ユニット】NNK20010NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:2035lm●電圧:100~242V●消費電力:15W●消費効率:135.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴□150、浅型9H・ビーム角85度・拡散タイプ●Ra85●天井面取付専用●拡散タイプ●埋込型●注)調光はできません。●注)断熱施工仕様ではありません。●注)直下近接限度30cm●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴角:□150mm●埋込高:72mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • 可変配光型SP550形5000K Panasonic(パナソニック)

    可変配光型SP550形5000K

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    欠品中
    仕様天井面取付専用適合100V配線ダクト用幅(mm)Φ106質量(kg)2.1高さ(mm)214取付方式配線ダクト取付型奥行(mm)203電圧(V)AC100消費電力(W)41.6グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~35度)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)69.9光束(Lm)2910トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵アズワン品番64-3183-10LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)Ra85調光の可否材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360度調色の可否エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 350形 Φ125 拡散 5000K Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 350形 Φ125 拡散 5000K

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1セット
    4日以内出荷
    【本体】NDN48505W+【電源ユニット】NNK35002NRY9の組合せ
    仕様●器具光束:4010lm●電圧:100~242V●消費電力:30W●消費効率:133.6lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)●天井埋込型、埋込穴Φ125、ビーム角85度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181U【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z(別売)【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80004Z●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●注)WiLIA無線調光専用コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは105mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ125mm●埋込高:58mm●質量:0.9kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間60000時間(光束維持率80%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否調光エコロジー商品省エネ
...
照明器具カテゴリ