カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- Philips(7)
- 東芝ライテック(6)
- 岩崎電気(5)
- オーム電機(5)
- 東京メタル(4)
- AOHI(アオハイ)(3)
- ELPA(2)
- 友屋(2)
- エスコ(1)
- EPSON(1)
- フィリップス(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- STE(エス・ティー・イー)(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- ENDO(遠藤照明)(1)
- ウェルコムデザイン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「led e11 100w」の検索結果
特価

LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト
Panasonic(パナソニック)¥169,800~税込¥186,780~1台32日以内出荷舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。付属品フィルタホルダ(6型 195×195)種別ボーダーライト長さ(mm)192幅(mm)1800ランプ別売回路数3回路入数1台適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売)調光範囲0~100%