カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
    • LED電球(4)
    • スポットライト(1)
絞り込み
口金
  • E11(4)
電球の種類
  • 電球の種類LED(4)
光色
  • 光色ホワイト(2)
  • 光色電球色(3)
明るさ(Lm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(1)
電圧(V)
  • 100(3)
消費電力(W)
  • 5未満(2)
  • 5~10未満(2)
5未満・5~10未満
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • オーム電機(18)
  • ELPA(12)
  • 東京メタル(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(10)
  • ENDO(遠藤照明)(31)
  • DAIKO(大光電機)(16)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • コイズミ照明(8)
  • ODELIC(オーデリック)(54)
  • メディアカバーマーケット(31)
  • 富士電機(26)
  • Dynabook(26)
  • モートーン(25)
  • Philips(22)
  • unitech(17)
  • AOHI(アオハイ)(14)
  • コガネイ(10)
  • 東芝ライテック(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led e11」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック)

    LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。 店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
    長さ(mm)69質量(g)72周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外形(mm)50定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR3シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上。 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ。 ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69質量(g)72口金E11定格消費電力(W)3.4外径(mm)50グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上 ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現 長寿命約40,000時間
    長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED
  • LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ) Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト用ランプ(LDR5シリーズ)

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    従来品に比べ、消費電力約40%削減。 調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
    長さ(mm)69質量(g)73口金E11外径(Φmm)50定格消費電力(W)4.6定格寿命(時間)40000対応調光器具グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球SPハロゲン電球タイプ Panasonic(パナソニック)

    LED電球SPハロゲン電球タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首振角度(°)90直下近接限度(cm)30適合ランプ5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)取付面位置天井面取付専用
  • LED電球ダウンライト 本体【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト 本体【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    62日以内出荷
    光源遮光角30°でまぶしさを軽減したLED電球ダウンライト。
    質量(kg)0.3電圧(V)100角度(°)光源遮光:30ランプの種類LED電球直下近接限度(cm)30適合ランプ[別売]5.5W・3.4W LED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6W LED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)埋込穴(Φmm)75エコロジー商品省エネ
  • 舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト Panasonic(パナソニック)

    舞台演出用 パイプ取付型 ボーダーライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    62日以内出荷
    舞台全体を均一に照らすミニハロゲンのボーダーライト。ボーダーライトは舞台上部から吊り下げて舞台全体を均一に照らす地あかり用の照明器具です。200W・130W・85Wのミニハロゲン電球に対応しています。通常はアクティングエリアの幅と同じ長さになるよう連結して使用します。
    付属品フィルタホルダ(6型 195×195)種別ボーダーライト長さ(mm)192幅(mm)1800ランプ別売回路数3回路入数1台適合ランプJD100V 200W・P/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 130W・NP/EN×9灯(E11)(別売)、JD100V 85W・NP/E×9灯(E11)(別売)調光範囲0~100%