カテゴリ

  • 照明(8)
  • 電動工具(1)
絞り込み
光色
  • 光色ホワイト(4)
  • 光色昼光色(3)
  • 光色昼白色(6)
  • 光色温白色(3)
  • 光色電球色(3)
口金
  • GX16t-5(8)
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(4)
  • POLARG(1)
  • カシムラ(3)
  • カーメイト(3)
  • IPF(2)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • ELPA(1)
  • CONCEPT-1(1)
  • モートーン(188)
  • ブロードウォッチ(64)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • omron(オムロン)(17)
  • RS PRO(15)
  • brembo(13)
  • コイズミ(小泉成器)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • 岩崎電気(6)
  • クボタ計装(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led t16」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック)直管LED40形2500LM系Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)19.4平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
直管LEDランプ LDL40 省エネ形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 省エネ形Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から3日以内出荷
パナソニック製直管LEDランプ専用器具とセットでご使用ください。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)14.8平均演色評価数(Ra)80LED寿命(時間)40000
直管LEDランプ LDL40 高出力形 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL40 高出力形Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1本
当日出荷
専用ランプになります。
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5消費電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)84光源寿命40000時間
直管LED40形3800LM系白色 Panasonic(パナソニック)直管LED40形3800LM系白色Panasonic(パナソニック)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
種別40W形消費電力(W)28.7口金GX16t-5全光束(Lm)3700平均演色評価数(Ra)84色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色給電方式片側給電タイプ電球の種類LED
直管LED20形1200タイプ昼光色 Panasonic(パナソニック)直管LED20形1200タイプ昼光色Panasonic(パナソニック)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
種別20形口金GX16t-5定格ランプ電力(W)11明るさ(Lm)1150光色昼光色電球の種類LED
直管LEDランプ LDL110 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ LDL110Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
外管内にライン状のLEDパッケージを採用した光源ユニットを内蔵した直管LEDランプです。 新規格のL形ピン口金構造のため、従来の直管蛍光灯器具への誤挿入や落下を防ぎ高い安全性を確保しています。 また、粒々感のない美しい光で、蛍光灯なみの視環境と省エネを実現します。
種別LDL100/6500Lmタイプ口金GX16t-5定格消費電力(W)54.1長さ(mm)2367管径(Φmm)29.6定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84定格入力電流(A)0.350電球の種類LED
充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V) Panasonic(パナソニック)充電丸ノコ Dual 充電パワーカッター135 (鉄工/木工両用・14.4V/18V)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
ノコ刃外径(Φmm)135
直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付 Panasonic(パナソニック)直管 LED40形 3250lm 高演色 飛散防止膜付Panasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1本
4日以内出荷
仕様飛散防止膜付き材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)240タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5全光束(Lm)3150定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95色温度(K)5000外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250光色昼白色電球の種類LED
直管 LED40形 3250lm 高演色 Panasonic(パナソニック)直管 LED40形 3250lm 高演色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
材質外管:ガラス製長さ(mm)1198質量(g)220タイプ3250Lmタイプ形式40W形管径(Φmm)25.5口金GX16t-5定格寿命(時間)40000ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)28.7平均演色評価数(Ra)95外径(mm)口金:29.9明るさ(Lm)3250電球の種類LED
関連キーワード
led 30型特集