カテゴリ

  • 電気材料(10)
  • 制御機器(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 防災用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • azbil(旧:山武)(21)
  • DAIKO(大光電機)(21)
  • ELPA(39)
  • IDEC(和泉電気)(45)
  • ITW SWITCHES(35)
  • JEFCOM(ジェフコム)(65)
  • omron(オムロン)(38)
  • RS PRO(355)
  • SICK(19)
  • SIEMENS(136)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • エスコ(128)
  • エレコム(22)
  • オーム電機(24)
  • シュナイダーエレクトリック(52)
  • ナリカ(19)
  • マルヤス電業(428)
  • 日動工業(132)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led-ac」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDシーリングファンAC Panasonic(パナソニック)

    LEDシーリングファンAC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • 協約 週間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW タイマ・1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • 協約 24時間タイムSW タイマ・1回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 24時間タイムSW タイマ・1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチB Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズワイド21 LED埋込調光スイッチB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    片切。ロータリー式。下限照度設定機能付。AC100V 160VA適合LED専用。
    色ホワイト
  • 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)

    強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 協約 週間タイムSW タイマ・2回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 週間タイムSW タイマ・2回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
    質量(g)210周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数2回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • USB出力付8本急速充電器 Panasonic(パナソニック)

    USB出力付8本急速充電器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    翌日出荷
    1.8本同時急速充電器・単3形・単4形をあわせて8本同時に急速充電可・1~4本の場合は倍速モードで充電時間1/2 2.モバイルバッテリー機能・USB経由でスマホへ充電可能(単3×4本以上必要)・充電池・乾電池混ぜて使えるので便利・USBーACアダプター機能付き(コンセント一つで、充電池とスマホ両方とも充電可能)3.多彩なセンシング機能搭載・充電進行状態を、電池1本ごとに3色LEDランプ(8個搭載)でお知らせ・出力時には2色点滅により、電池残量を個別に表示
  • 協約 24時間タイムSW タイマ・2回路 Panasonic(パナソニック)

    協約 24時間タイムSW タイマ・2回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。
    質量(g)210周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数2回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    当日出荷
    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチB【適合LED専用1.6Aロータリー式】
    仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列定格160VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • 微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック)

    微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ライトコントロール Panasonic(パナソニック)

    ライトコントロール

    Panasonic(パナソニック)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    翌々日出荷
    コスモシリーズ ワイド21 LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。 別売オプションの取り付けが可能 プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)
    付属品スイッチC(3路)付適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型)カバー防気カバー、パネルカバー取付可能種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用適合機器NQL10151適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK周囲温度(℃)0~35定格容量(A)15入力電源(V)AC100最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで装着台数連続取付可能台数:5台まで
  • SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】 Panasonic(パナソニック)

    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SOーSTYLE LED埋込逆位相調光スイッチC【適合LED専用3.2Aロータリー式】
    定格320VA/100V/AC 適合LED専用適合規格電気用品安全法(特定電気用品)適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
  • アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ LED 埋込逆位相調光スイッチC

    Panasonic(パナソニック)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アドバンスシリーズ
    用途調光スイッチC仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)種別ネームなしスイッチロータリー式定格適合LED専用 AC100V 320VA機能下限照度設定機能付適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
  • 耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • 高容量電子式週間タイムSW1回路 Panasonic(パナソニック)

    高容量電子式週間タイムSW1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷
    白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • 耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路 Panasonic(パナソニック)

    耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路

    Panasonic(パナソニック)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
  • 小型総合盤P型 防雨型内器 Panasonic(パナソニック)

    小型総合盤P型 防雨型内器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    3日以内出荷
    表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
    用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約2.7消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
  • アドバンスシリーズ あけたらタイマ(親器)(遅れ消灯・留守番タイマ機能付) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ あけたらタイマ(親器)(遅れ消灯・留守番タイマ機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応定格入力4A 100V AC 適合LED専用
  • 小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし) Panasonic(パナソニック)

    小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
    用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約1.9消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
  • アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用 Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ コンセントプレート 2連接穴用

    Panasonic(パナソニック)
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート系列RoHS指令(10物質対応)対応定格入力320VA AC100V 適合LED専用
  • アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器・3路配線対応形) Panasonic(パナソニック)

    アドバンスシリーズ あけたらタイマ(2線式・親器・3路配線対応形)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷
    適合電気用品安全法(特定電気用品)規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ1.6mm、Φ2mmCu単線専用適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等RoHS指令(10物質対応)対応
  • MCG1100SP-SX Panasonic(パナソニック)

    MCG1100SP-SX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    6日以内出荷
    UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です。・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)。・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)。・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です。・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(。スイッチングハブでリングアグリ・ゲーション機能を設定する場合)
    付属品1000BASE-SX SFP Module(i)(PN54022)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足仕様【光トランシーバ】光波長:850nm、受光感度(最小):-18dBm、光ファイバ送信パワー:-9.5~-4.0dBm質量(g)620消費電力(W)(最大/最小)2.3/1.4インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-SX)1(LCコネクタ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150適合ケーブルマルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70入力電圧範囲(V)90~132伝送距離最大:550m(MMF50/125μm、モード帯域幅4700MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅2000MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、500m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、275m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅200MHz/km)、220m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅160MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
  • MCG1100SP-LX Panasonic(パナソニック)

    MCG1100SP-LX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    UTPケーブルから光ファイバに変換することで、UTPケーブルでは100mまでに限られている伝送距離を延長するための変換装置です。・電源内蔵、外付けACアダプタ不要です。・簡易光ポートモニタリング(LEDで状態確認できます)。・SFPモジュール挿入式(製品同梱のSFPモジュールを挿入して利用します)。・50℃までの動作環境に対応しているので工場、マンションなど通常より環境温度の高い場所への設置が可能です。・スイッチ側のリンクアグリゲーション機能に対応(。スイッチングハブでリングアグリゲーション機能を設定する場合)
    付属品1000BASE-LX SFP Module(i) (PN54024)、取扱説明書、ネジ、取付金具、ゴム足仕様【光トランシーバ】光波長:1310nm、受光感度(最小):-21dBm、光ファイバ送信パワー:-9.0~-3.0dBm質量(g)620消費電力(W)(最大/最小)2.6/1.4インターフェース(1000BASE-T)1、(1000BASE-LX)1(LCコネクタ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)32 85 150適合ケーブルシングルモード・ファイバ・ケーブル(ITU-T G.652)、ルチモード・ファイバ・ケーブル(50/125μm)(62.5/125μm)設置方法19インチラック、壁面、什器(マグネット)動作周囲温度(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~70入力電圧範囲(V)90~132伝送距離最大:10km(SMF)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅500MHz/km)、550m(MMF50/125μm、モード帯域幅400MHz/km)、550m(MMF62.5/125μm、モード帯域幅500MHz/km)動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)保存湿度範囲(%RH)5~90(結露なきこと)
  • FR小型総合盤P型1級内器 Panasonic(パナソニック)

    FR小型総合盤P型1級内器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    47日以内出荷
    ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
    適合露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921材質扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線型式ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号質量(kg)2.6色扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド定格ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA音圧90dB以上(前方1mにて)使用周囲温度(℃)‐10~+50
  • 調光ユニットパネル8【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル8【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥889,800~税込¥978,780~
    1台
    60日以内出荷
    分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
    幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路
  • 調光ユニットパネル12 Panasonic(パナソニック)

    調光ユニットパネル12

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    60日以内出荷
    分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
    幅(mm)800質量(kg)18取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:12回路負荷容量最大1600W(16A)/回路