カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,503)
  • 電気材料(14)
  • 制御機器(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • 三菱電機(530)
  • 渡辺製作所[住設機器](164)
  • 日動工業(144)
  • マルヤス電業(138)
  • RS PRO(120)
  • DAIKO(大光電機)(113)
  • エスコ(105)
  • コイズミ照明(60)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(59)
  • オーム電機(47)
  • omron(オムロン)(38)
  • KINGBRIGHT(38)
  • オーツカ光学(37)
  • 東和制電工業(TOWA)(35)
  • ODELIC(オーデリック)(34)
  • プロテック(31)
  • MEAN WELL(31)
  • ON'S COMPANY(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,089)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1,147)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led0100」の検索結果

1,532件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDスポットライト100形ダクト温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形ダクト温白色Panasonic(パナソニック)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
消費電力(W)7.4長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76【アルミダイカストセード】ホワイト色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDペンダント100形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形電球色Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスポットライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスポットライト100形ダクト電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形ダクト電球色Panasonic(パナソニック)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
消費電力(W)7.4長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76【アルミダイカストセード】ホワイト色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDスポットライト100形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷
消費電力(W)7.4【アルミダイカストセード】ブラック色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型エネルギー消費効率(Lm/W)80.4LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDペンダント100形X2電球色 Panasonic(パナソニック)LEDペンダント100形X2電球色Panasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
消費電力(W)25.8電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品材質引掛シーリング方式幅(mm)□300質量(kg)1.3高さ(mm)1500全高(mm)3000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.9入力電流(A)0.43LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)2965演色指数(Ra)84調光の可否
LEDスポットライト100形直付電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形直付電球色Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
消費電力(W)7.4【アルミダイカストセード】ホワイト奥行(mm)147色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面・据置取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形昼白色Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDスポットライト100形直付温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト100形直付温白色Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
消費電力(W)7.4【アルミダイカストセード】ホワイト奥行(mm)147色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面・据置取付専用調光の可否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDダウンライト100形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形電球色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)760LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵
LEDダウンライト100形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散昼白色Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LED電源ユニット 100V用 Panasonic(パナソニック)LED電源ユニット 100V用Panasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電圧(V)100入力電圧(V)AC100質量(kg)0.3
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷から32日以内出荷
光源色電球色色温度(K)2700埋込高(mm)80電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)
LEDシーリングライト100形温白色 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト100形温白色Panasonic(パナソニック)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否
LEDシーリングライト100形電球色 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト100形電球色Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
色温度(K)2700演色指数(Ra)83
LEDシーリングライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDシーリングライト100形昼白色Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83
LEDダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト100形拡散温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散温白色Panasonic(パナソニック)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト100形拡散 温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散 温白色Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
LEDダウンシーリング100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
消費電力(W)9.3電圧(V)AC100材質アルミダイカスト(ホワイト)質量(kg)1.2直径(Φmm)144高さ(mm)105色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.5LED交換不可入力電流(A)0.14LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)628演色指数(Ra)83調光の可否
LEDダウンライト100形拡散 電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散 電球色Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
LEDダウンライト100形拡散 昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散 昼白色Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
LEDスポットライト 100形 据置 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 据置 拡散タイプPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
仕様床面取付専用、拡散タイプ、防雨型、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角85明るさダイクール電球130形相当
LEDスポットライト 100形 据置 広角タイプ Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 据置 広角タイプPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
仕様床面取付専用、広角タイプ、防雨型、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角45明るさダイクール電球130形相当
LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプ Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 アーム付 広角タイプPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個ほか
4日以内出荷から32日以内出荷
種別100形質量(kg)2消費電力(W)10
LEDスポットライト 100形 アーム付 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト 100形 アーム付 拡散タイプPanasonic(パナソニック)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
仕様壁面取付専用、拡散タイプ、防雨型、アーム付タイプ、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)2消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角85明るさダイクール電球130形相当
LEDダウンシーリング100形集光温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンシーリング100形集光温白色Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
消費電力(W)7.9電圧(V)AC100仕様集光タイプ/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.5直径(Φmm)135高さ(mm)41色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.6LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)851ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否
LEDダウンライト100形集光電球色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形集光電球色Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
色温度(K)2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト100形集光昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形集光昼白色Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1個
4日以内出荷
色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト100形集光温白色 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形集光温白色Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷
色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト100形拡散光色切替 Panasonic(パナソニック)LEDダウンライト100形拡散光色切替Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80調光の可否不可
LED軒下ダウンライト100形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)LED軒下ダウンライト100形拡散電球色Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷
電圧(V)100消費電力(W)7.4定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)枠の色ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)760演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80
LEDローポール100形灯具3000K NNY22405KLE9 Panasonic(パナソニック)LEDローポール100形灯具3000K NNY22405KLE9Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】黒保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
LED電球DL 40-100形相当 Panasonic(パナソニック)LED電球DL 40-100形相当Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100埋込穴(Φmm)125質量(kg)0.5径(Φmm)125直下近接限度(cm)50埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
LEDローポール100形灯具5000K NNY22400KLE9 Panasonic(パナソニック)LEDローポール100形灯具5000K NNY22400KLE9Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色昼白色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】白保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
LEDローポール100形灯具3000K NNY22401KLE9 Panasonic(パナソニック)LEDローポール100形灯具3000K NNY22401KLE9Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック【反射板】白保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当
軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
グリーン購入法適合グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)7.6材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
LEDモールライト専用電源100形 Panasonic(パナソニック)LEDモールライト専用電源100形Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
入力電圧(V)AC100~242電圧(V)100~242長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105器具相当水銀灯100形相当用
軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 調光Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)7.6材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角 調光 Panasonic(パナソニック)軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角 調光Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)7.6材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合
...
照明器具カテゴリ