カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,554)
- 電気材料(14)
- 制御機器(11)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 家電(2)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(529)
- 渡辺製作所[住設機器](164)
- 日動工業(145)
- マルヤス電業(138)
- RS PRO(119)
- DAIKO(大光電機)(113)
- エスコ(105)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(59)
- コイズミ照明(59)
- オーム電機(50)
- KINGBRIGHT(40)
- オーツカ光学(37)
- 東和制電工業(TOWA)(35)
- ODELIC(オーデリック)(33)
- プロテック(31)
- MEAN WELL(31)
- omron(オムロン)(30)
- ON'S COMPANY(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,139)
グリーン購入法適合(1,195)
「led0100」の検索結果
特価

LEDスポットライト100形ダクト電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から4日以内出荷消費電力(W)7.4長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDペンダント100形電球色
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から32日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスポットライト100形ダクト温白色
Panasonic(パナソニック)¥7,298税込¥8,0281個4日以内出荷消費電力(W)7.4長さ(mm)125幅(mm)【灯具部】Φ76色【アルミダイカストセード】ホワイト色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト100形拡散温白色
Panasonic(パナソニック)¥6,798~税込¥7,478~1個4日以内出荷消費電力(W)7.4色【アルミダイカストセード】ブラック色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型エネルギー消費効率(Lm/W)80.4LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光の可否否照射面近接限度(cm)10配光タイプ拡散器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト100形昼白色
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個欠品中定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDペンダント100形X2電球色
Panasonic(パナソニック)¥56,980税込¥62,6781個4日以内出荷消費電力(W)25.8電圧(V)AC100仕様引掛シーリング方式/コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)/LED電球専用商品材質引掛シーリング方式幅(mm)□300質量(kg)1.3高さ(mm)1500全高(mm)3000色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)114.9入力電流(A)0.43LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさ(Lm)2965演色指数(Ra)84調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト100形直付電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷消費電力(W)7.4色【アルミダイカストセード】ホワイト奥行(mm)147色温度(K)2700光源色電球色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面・据置取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト100形直付温白色
Panasonic(パナソニック)¥7,498~税込¥8,248~1個4日以内出荷消費電力(W)7.4色【アルミダイカストセード】ホワイト奥行(mm)147色温度(K)3500光源色温白色照射モード照射方向可動型LED内蔵入力電流(A)0.14(100V)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面・据置取付専用調光の可否否照射面近接限度(cm)10LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト100形電球色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷定格電圧(V)100消費電力(W)7.4埋込穴(Φmm)150仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)760LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト100形拡散昼白色
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷色温度(K)5000LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDダウンライト100形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥3,798~税込¥4,178~1台翌々日出荷から4日以内出荷光源色電球色色温度(K)2700埋込高(mm)80電圧(V)100定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)エコロジー商品省エネ
LEDシーリングライト100形温白色
Panasonic(パナソニック)¥7,798~税込¥8,578~1個4日以内出荷電圧(V)AC100色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否否
LEDダウンライト100形拡散 温白色
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
LEDダウンライト100形拡散 電球色
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
LEDダウンシーリング100形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷消費電力(W)9.3電圧(V)AC100材質アルミダイカスト(ホワイト)質量(kg)1.2直径(Φmm)144高さ(mm)105色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67.5LED交換不可入力電流(A)0.14LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)628演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト100形拡散 昼白色
Panasonic(パナソニック)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)埋込高(mm)80
LEDダウンシーリング100形集光電球色
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷消費電力(W)7.9電圧(V)AC100仕様集光タイプ/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.5直径(Φmm)135高さ(mm)41色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)81.2LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)780ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDダウンシーリング100形集光昼白色
Panasonic(パナソニック)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷消費電力(W)7.9電圧(V)AC100仕様集光タイプ/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.5直径(Φmm)135高さ(mm)41色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)860ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDスポットライト 100形 据置 拡散タイプ
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個4日以内出荷から33日以内出荷仕様床面取付専用、拡散タイプ、防雨型、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角85明るさダイクール電球130形相当
LEDスポットライト 100形 据置 広角タイプ
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から33日以内出荷仕様床面取付専用、広角タイプ、防雨型、パネル付型種別100形材質【本体】アルミダイカス、【パネル】熱処理ガラス質量(kg)1.5消費電力(W)10配光角度(°)ビーム角45明るさダイクール電球130形相当
LEDダウンシーリング100形集光温白色
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷消費電力(W)7.9電圧(V)AC100仕様集光タイプ/送り用端子台付材質プラスチックカバー(ブラック)質量(kg)0.5直径(Φmm)135高さ(mm)41色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.6LED交換不可入力電流(A)0.17LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)851ビーム角度(°)24演色指数(Ra)83調光の可否否エコロジー商品省エネ
LEDローポール100形灯具3000K NNY22405KLE9
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】黒保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
LED電球DL 40-100形相当
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。電圧(V)100埋込穴(Φmm)125質量(kg)0.5径(Φmm)125直下近接限度(cm)50埋込高(mm)159器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDローポール100形灯具5000K NNY22400KLE9
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色昼白色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】白保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
LEDローポール100形灯具3000K NNY22401KLE9
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個欠品中電圧(V)100~242消費電力(W)10光源色電球色材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】白保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
LED軒下ダウンライト100形拡散電球色
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)7.4定格寿命(時間)40000時間(光束維持率70%)枠の色ホワイトつや消し色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.7入力電流(A)0.14(100V時)光束(Lm)760演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80
軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 非調光
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から4日以内出荷グリーン購入法適合グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)7.6材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵仕様天井埋込型Ra85埋込型拡散タイプ天井面取付専用防雨型
LEDモールライト専用電源100形
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷入力電圧(V)AC100~242電圧(V)100~242長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105器具相当水銀灯100形相当用エコロジー商品省エネ
軒下用LEDダウンライト 100形Φ100拡散 調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)7.6材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
軒下用LEDダウンライト 100形Φ100広角 調光
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明電圧(V)100~242消費電力(W)7.6材質【本体】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【パネル】アクリル(透明)仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)85質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率85%)トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ・長寿命
...