カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
- 制御機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- JEFCOM(ジェフコム)(46)
- TAKEGAWA(武川)(28)
- 日動工業(20)
- カシムラ(13)
- オーム電機(12)
- マイクロネット(12)
- SOARING(ソァーイング)(11)
- エスコ(10)
- ハタヤリミテッド(9)
- MEIJI TECHNO(メイジテクノ)(7)
- DAIKO(大光電機)(7)
- PADICO(パジコ)(7)
- 日恵製作所(6)
- 富士倉(6)
- マリンテック(6)
- クリスタルアイ(6)
- omron(オムロン)(5)
- ホーザン(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(2)
「led10w」の検索結果
特価

協約 週間タイムSW タイマ・1回路
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
協約 24時間タイムSW タイマ・1回路
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
協約 24時間タイムSW タイマ・2回路
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB291Nシリーズのみ) 取り付け方向が自在なので、盤の設計・結線作業が容易です。 高容量タイプもラインアップ(TB291Nシリーズのみ)。 10年間の停電補償付。 便利な「入ー自動ー切」スイッチ付。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。 日渡り制御もできます。質量(g)210周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数2回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
協約 週間タイムSW タイマ・2回路
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。質量(g)210周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極双投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数2回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V3A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V10A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V400W、AC200V750W、LED負荷:AC100V10W未満・・・9台、10W以上・・・200W、LED電球:5台、突入電流:100A、最小適用負荷:DC5V10mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷から32日以内出荷質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
高容量電子式週間タイムSW1回路
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷白熱灯負荷容量12Aに対応。(TB292Nシリーズのみ) 1回路型・2回路型ともタイマー出力・パルス出力・インターバル出力の切替えが可能。 タイマー出力・パルス出力・インターバル出力の 切替えが可能(回路ごと)。 高容量タイプもラインアップ(TB292Nシリーズのみ)。 曜日ごとに異なるON/OFFの時刻設定可能。 10年間の停電補償付。 特別な休日設定が可能。 モーメンタリー動作機能を内蔵。 2回路型は回路ごとに異なる設定が可能。質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mA回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
耐突入 週間式タイムスイッチ 1回路
Panasonic(パナソニック)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示使用周囲温度(℃)-10~+50使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期24時間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角19度・中角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当、高演色タイプ、浅型10H、中角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源150形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)19エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光束(Lm)1075トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
耐突入 年間式タイムスイッチ 1回路
Panasonic(パナソニック)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷質量(g)180周波数(Hz)50ー60消費電力(W)AC100V:1、AC200V:2出力手動ON/OFF:入ー自動ー切スイッチ付(各回路独立)定格電圧(V)AC100ー240接点構成出力:単極単投表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源・出力:電源表示‥‥LED(緑)表示、出力表示‥‥LED(赤)表示機能休日設定機能:有(向こう1週間で選択)使用周囲温度(℃)-10~+50インターバルON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに8プログラム使用周囲湿度85%以下タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30動作(プログラム数:15)付加機能【モニター機能:有(短時間で実際のプログラム通り動作確認が可能)、無通電セット機能:有(停電中でも液晶表示し、施工前にプログラムの設定が可能)、サマータイム機能:有(ワンタッチで現在時刻を1時間シフト可能)駆動方式電子式(水晶発振式)回路数1回路負荷容量抵抗:AC250V15A、白熱灯:AC100V12A、誘導(COSΦ=0.7):AC250V15A、モータ(COSΦ=0.7):AC100V750W、AC200V1500W、LED負荷:AC100V10W未満・・・18台、10W以上・・・400W、LED電球:10台、突入電流:200A、最小適用負荷:DC12V100mARoHS指令(10物質対応)対応回路構成別回路型(無電圧出力)パルス回路ON/OFF最小間隔:1秒(パルス幅:1~99秒)、ON/OFF動作回数(プログラム):回路ごとに30パルス(プログラム数:30)時間精度±15秒/月(25℃にて)電圧変動許容範囲AC85ー264V動作周期週間式停電補償20℃で10年間(リチウム電池内蔵)
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様消費効率:72.5 lm/W、デザイン分類:Casual、【クリーンアクリルカバー】乳白、壁直付型、上面カバー付(非密閉)、上面カバー付(非密閉)、40形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井近接限度10cm、幅:180 mm、高:203 mm、出しろ:130 mm、質量:0.6 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)312光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球7.1WX1スポット電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、配線ダクト取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、100V配線ダクト用、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式配線ダクト取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球7.1WX1スポット電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷仕様器具光束:646 lm、電圧:100 V、消費電力:7.1 W、消費効率:90.9 lm/W、【プラスチックセード】乳白つや消し、天井直付型・壁直付型・据置取付型、プラスチックセードタイプ、Ra80、照射方向可動型、可動範囲上下80度、回転方向360度、壁面・天井面・据置取付専用、60形電球1灯器具相当、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.123 A、調光操作不可、照射面近接限度10cm、幅:Φ75 mm、高:146 mm、出しろ:146 mm、質量:0.45 kg、LED電球小形電球タイプ7.1W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式天井直付型・壁直付型・据置取付型色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷仕様消費効率:74.6 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型、密閉型、カバーキャッチ付、50形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井、横壁近接限度10cm、幅:120 mm、高:120 mm、出しろ:129 mm、質量:1.2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)321光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可エコロジー商品省エネ
天井埋込型 LED(温白色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、J12V75形(50W)器具相当、高演色タイプ、浅型10H、広角タイプ、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用、電源150形非調光LE9との組み合わせ(別売)質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(温白色)色温度(K)3500ビーム角(度)33エネルギー消費効率(Lm/W)85光束(Lm)1020トランスLED内蔵、電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度
天井埋込型 LED(電球色) ユニバーサルダウンライト J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H・ビーム角33度・広角タイプ 埋込穴Φ100
Panasonic(パナソニック)¥8,598税込¥9,4581台32日以内出荷仕様【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)、天井埋込型、埋込穴Φ100、J12V75形(50W)器具相当・高演色タイプ・浅型10H、広角タイプ、電源150形非調光LE9との組み合わせ(別売)、高演色Ra95、ユニバーサルタイプ、天井面取付専用質量(kg)0.5電圧(V)100~242消費電力(W)12定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)首振角度(°)約45光源LED(電球色)ビーム角(度)33トランスLED内蔵電源ユニット別売RoHS指令(10物質対応)対応別売品番【適合電源ユニット(別売)】非調光タイプNTS90151 LE9【オプション(別売)】ディフュージョンフィルターNSN08850【オプション(別売)】スプレッドフィルターNSN08851【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ125用NNN80000Z【適合リニューアルプレート(別売)】埋込穴Φ150用NNN80003Z埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97水平回転範囲約355度