カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(46)
- プロテック(33)
- オーム電機(18)
- 日動工業(18)
- 岩崎電気(10)
- ハタヤリミテッド(7)
- マイクロネット(7)
- マリンテック(6)
- マキタ(5)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(5)
- 多摩電子(4)
- 日恵製作所(4)
- データシステム(4)
- DAIKO(大光電機)(4)
- OSRAM(オスラム)(4)
- 富士倉(4)
- ODELIC(オーデリック)(4)
- エコデバイス(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「led20w」の検索結果

一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 W230 直付型 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181台3日以内出荷仕様ライトバー別売質量(kg)1.3取付直付型材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)タイプ20形ランプの種類LEDエコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W300 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥4,298税込¥4,7281台3日以内出荷先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 起動方式LAは550ピッチのみ対応します。 起動方式RZは400ピッチのみ対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。仕様ライトバー別売材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)639埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481台3日以内出荷集会所や管理人室などに。 設置場所に合わせて明るさ・光色が選べるベースライト。材質鋼板(白色粉体塗装)長さ(mm)632幅(mm)150タイプ天井直付型電力(W)150エコロジー商品省エネ
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W220 器具本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 起動方式LAは550ピッチのみ対応します。 起動方式RZは400ピッチのみ対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。仕様ライトバー別売材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)220埋込穴長(mm)617埋込高(mm)100エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W190 器具本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。 起動方式LAは550ピッチのみ対応します。 起動方式RZは400ピッチのみ対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。仕様ライトバー別売材質(本体)亜鉛鋼板タイプ天井埋込型材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)639埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ・長寿命
一体型LEDベースライト iDシリーズ リニューアル専用 20形 W150 器具本体【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981台4日以内出荷先端SSL商品(※長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) LEDを中心とする次世代半導体照明。仕様ライトバー別売タイプ天井埋込型ランプの種類LED材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装)埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)617埋込高(mm)95エコロジー商品省エネ・長寿命
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から4日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED電球4.3WX1ポーチライト電球色
Panasonic(パナソニック)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷取付方式壁直付型電圧(V)100色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 富士型器具 器具本体
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781台3日以内出荷セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)、スーパーマーケットセルコンとの組み合わせ可能仕様天井直付型、安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約35~100%連続調光型>適合【ガード】FK22533、【ライトコントロール】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)、ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21505 (別売)、ライトコントロール・信号線式NQ21502 (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U (別売)、ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U (別売)材質【本体】亜鉛鋼板(クロムフリー)、【反射板】亜鉛鋼板(白色)質量(kg)1.6消費電力(W)20定格電圧(V)AC100~242全光束(Lm)1880光源LDL20×2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×632×69色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)94光源寿命40000時間(光束維持率85%)適合ランプ直管LEDランプ用、昼光色(6500K):LDL20S・D/11/11-K、昼白色(5000K):LDL20S・N/11/12-K、白色(4000K):LDL20S・W/11/11-K、温白色(3500K):LDL20S・WW/11/11-K、電球色(3000K):LDL20S・L/11/11-K、昼白色(5000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・N/11/11P-K、白色(4000K)飛散防止膜付タイプ:LDL20S・W/11/10P-K演色指数(Ra)84商品タイプ器具本体のみ