カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(105)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 三菱電機(131)
- DAIKO(大光電機)(11)
- ELPA(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- ENDO(遠藤照明)(8)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(7)
- エコ・トラスト・ジャパン(7)
- 東和制電工業(TOWA)(6)
- オーム電機(5)
- DELTA(デルタ)(4)
- DNライティング(4)
- プロテック(4)
- LeFH-e(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- ハーフェレ(3)
- メイワパーツ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
グリーン購入法適合(32)
「led3000」の検索結果

LEDスクエア光源3000Lm調光白色
Panasonic(パナソニック)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷タイプ□470消費電力(W)20.5色温度(K)4000光源色白色光束(Lm)2840調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
LEDスクエア光源3000Lm調光昼白
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷タイプ□470消費電力(W)20.5色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)3000調光方式約10~100%連続調光型グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否可エコロジー商品省エネ
100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22407KLE9
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷種別段調光省エネ型材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】黒取付方式ネジ込み方式電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型センサーFreePaお出迎え保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
100形LEDローポール灯彩光3000K NNY22403KLE9
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷種別段調光省エネ型材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】白取付方式ネジ込み方式電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型センサーFreePaお出迎え保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
LED高演色SP狭角3000K個別調光
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)器具:812演色指数(Ra)95調光の可否○
LEDローポール100形灯具3000K NNY22405KLE9
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】黒電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
LEDローポール100形灯具3000K NNY22401KLE9
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)、【反射板】プラスチック色【反射板】白電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23色温度(K)3000グローブ種別ポリカーボネート(透明)光源色電球色光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光器具相当パルックボール25形器具相当エコロジー商品省エネ
LED高演色SP中角3000K個別調光
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個7日以内出荷から62日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)14色温度(K)3000光源色電球色光束(Lm)器具:910演色指数(Ra)95調光の可否○
LED 高天井 3000形 中角 LiBecoM調光
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED 高天井 3000形 広角 PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED 高天井 3000形 中角 PiPit調光
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED 高天井 3000形 広角 LiBecoM調光
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED 高天井 3000形 広角 WiLiA無線調光
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
LED 高天井 3000形 中角 WiLiA無線調光
Panasonic(パナソニック)¥149,800税込¥164,7801台32日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 150形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1100材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LEDden(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 150形Φ150 3000K
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1220材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
センサダウンライト 60形 Φ100 3000K
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷【本体】NNS28323W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ仕様●器具光束:560lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:130.2lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
センサダウンライト 100形 Φ150 3000K
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット3日以内出荷【本体】NNS28623W+【電源ユニット】NNK10014NLE9の組合せ仕様●器具光束:965lm●電圧:100~242V●消費電力:7.1W●消費効率:135.9lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
センサダウンライト 60形 Φ150 3000K
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981セット3日以内出荷【本体】NNS28623W+【電源ユニット】NNK06014NLE9の組合せ仕様●器具光束:570lm●電圧:100~242V●消費電力:4.3W●消費効率:132.5lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:67mm●質量:0.8kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 60形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):405材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.8(灯具:0.5、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
導光板ローポール両側低WH800電球色
Panasonic(パナソニック)¥61,980税込¥68,1781台3日以内出荷質量(kg)2.7消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED電球色(3000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)210
導光板ローポール片側低WH500電球色
Panasonic(パナソニック)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷質量(kg)2.2消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED電球色(3000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)200
導光板ローポール片側低WH800電球色
Panasonic(パナソニック)¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷質量(kg)2.6消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED電球色(3000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)200
導光板ローポール両側低WH500電球色
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷質量(kg)2.3消費電力(W)3.9定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用保護等級IP23(灯具のみ)時間光束維持:40000(光束維持率85%)LED電球色(3000K・Ra82)入力電流(A)0.081光束(Lm)210
マルミナダウンライト 100形Φ150 3000K
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):760材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 100形Φ100 3000K
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):650材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 100形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥12,980~税込¥14,278~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):685材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 250形Φ150 3000K
Panasonic(パナソニック)¥18,980~税込¥20,878~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1800材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 250形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1630材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ150 3000K
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1490材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 60形Φ150 3000K
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):445材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.9(灯具:0.4、電源:0.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 60形Φ100 3000K
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):385材質放熱板:アルミ板(t1.5)質量(kg)器具:0.7(灯具:0.4、電源:0.3)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 200形Φ125 3000K
Panasonic(パナソニック)¥16,980~税込¥18,678~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1345材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
マルミナダウンライト 150形Φ100 3000K
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷適合器具調光(lm):1050材質放熱板:アルミ板(t1.5)タイプLED、配光:拡散タイプ本体アルミ板(t2.5)LED電球色(3000K Ra85)RoHS指令(10物質対応)対応枠アルミダイカスト(ホワイト半つやあり、ポリエステル粉体塗装)反射板PBT機能(ホワイト)材質(パネル)アクリル(乳白色)エコロジー商品省エネ
センサダウンライト 150形 Φ100 3000K
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781セット3日以内出荷【本体】NNS28323W+【電源ユニット】NNK15014NLE9の組合せ仕様●器具光束:1550lm●電圧:100~242V●消費電力:11.8W●消費効率:131.3lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)●ひと(熱線)センサ付(人がいない時消灯/20%点灯)●点灯照度・点灯保持時間調整機能付●天井埋込型、埋込穴Φ100、拡散タイプ●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ125用NNN80000Z(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80003Z(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは110mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ100mm●埋込高:102mm●質量:0.7kg●LED(電球色)●色温度:3000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)タイプ段調光切替タイプ光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ